34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ仕上
形状曲柄 対辺(mm)54 全長(mm)513 エスコ品番EA613NA-54 寸法T(mm)30 寸法O(mm)14.5 寸法S1(mm)85
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。 セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個 材質本体:STKM 電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角(mm)19.0 全長(mm)500 トラスコ品番769-7210 材質クロムモリブデン鋼、合金鋼 歯数24
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1丁
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。 軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
差込角(sq.)19 全長(mm)505 トラスコ品番381-0607 質量(kg)2.5 質量(g)2500 タイプ小判形 寸法L(mm)505 寸法B(mm)71 寸法T(mm)36(ヘッド) 厚さT(mm)36(ヘッド) 部品番号補助部品BR6A-K 送り角度(°)9 直径(mm)71 ギヤ歯数40
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)ラチェットハンドル
小判形のスタンダードラチェットハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2315 材質構造用鋼 歯数24 全長(mm)500 差込角(mm)19
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル。
差込角(DR)3/4 全長(mm)510 厚さ(mm)差込部含まず30 タイプギア数24 ヘッド幅(mm)62
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷

トップ工業ラチェットハンドル
エコ商品
爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
差込角(mm)凸19.0 全長(mm)530 トラスコ品番836-1577 材質S55C 歯数24 質量(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


旭金属工業(旧:新日本ツール)VT2 T形スライドハンドル
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)19 全長(mm)500 質量(g)1542 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)スライディンハンドル6分500
差込角(inch)3/4 全長(mm)500 トラスコ品番853-1900 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)1
1丁
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1本
36,980 税込40,678
当日出荷

全長(mm)500 質量(kg)2.1 穴径(Φmm)グリップ:10 グリップ径(Φmm)29.7 差込角(sq.)19.0
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

60枚ギア、送り角度6度のスタンダードな丸形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:36 全長(mm)500 質量(kg)2.4 差込角(sq.)19.0 ヘッド幅(mm)67 ギア数60
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1本
38,980 税込42,878
当日出荷

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドソケット用のラチェットハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)