めがね柄部の曲がり角度12度です。JIS規格品です。
二面幅(mm)5.5
全長(mm)99
トラスコ品番364-1619
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥839
税込¥923
当日出荷
二面幅(mm)5.5×7
エスコ品番EA685A-0.5
商品構成単品
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
対辺(mm)5.5
全長(mm)100
エスコ品番EA614ST-5.5
質量(g)13
寸法d(mm)9.2
寸法b(mm)14.8
寸法A1(mm)3.5
寸法A2(mm)5.8
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法(mm)5.5
全長(mm)78
エスコ品番EA615A-5.5
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)2
二面幅(mm)5.5
商品構成単品
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。
ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番774-2398
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)5.5
全長(mm)125
質量(g)32
寸法D1(mm)12.5
寸法D2(mm)17.5
ラチェット機構あり
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)3.8
全長(mm)115
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
二面幅(mm)5.5×7
全長(mm)100
材質カーボンスチール
厚さ(mm)3
寸法(mm)5.5×7
商品構成単品
1個
¥335
税込¥369
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 3.2 mm, 5.5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 3.2 x 5.5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90
商品構成単品
1個
¥1,470
税込¥1,617
7日以内出荷
1個
¥555
税込¥611
当日出荷
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)22
質量(g)10
対辺(mm)5.5
外径(Φmm)16
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-83
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
対辺(mm)5.5×7
全長(mm)120
エスコ品番EA615KA-3
材質クロム合金鋼
質量(g)19
寸法a(mm)3.7
寸法b1(mm)14.8
寸法b2(mm)17
商品構成単品
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)5.5
全長(mm)75
質量(g)8
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7
全長(mm)92
アズワン品番64-2240-74
1本
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)5.5×7.0、8.0×10、10×12、12×14、14×17、17×19、19×22、22×24(8本組)
全長(mm)125~284
セット数8本組
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ