左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)8
全長(mm)140
トラスコ品番327-0939
厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ)
質量(kg)0.035
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。
用途自転車メンテナンス作業に幅広く使います。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)120
質量(g)24
1本
¥319
税込¥351
6日以内出荷
二面幅(mm)8×10
エスコ品番EA685A-3
商品構成単品
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)4.6
全長(mm)133
1本
¥1,190
税込¥1,309
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
二面幅(mm)8
ラチェット機構あり
全長(mm)140
トラスコ品番853-3474
質量(g)35
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)3.0
寸法(mm)8.0
全長(mm)90
質量(g)16
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様サイズ = 8 mm特徴 = Pivot Head; Flexible全体長さ = 136 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind and made of a fully hardened and tempered chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. Ideal for awkward and hard to reach areas thanks to the 180° movement of pivot-head. RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm and 19 mm. Features & Benefits ; Ideal for awkward and hard to reach areas thanks to the 180° movement of pivot-head ; Manufactured to ANSI Standard ; Chrome Vanadium Steel with a bright Chrome finish
1個
¥3,840
税込¥4,224
5日以内出荷
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。
商品構成単品
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
二面幅(mm)8
全長(mm)143
トラスコ品番774-6032
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)33
1本
¥599
税込¥659
欠品中
スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)127.5
ラチェット機構あり
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)125(横軸)
寸法L(mm)250(縦軸)
形状T型
レンチサイズ(mm)8
サイズ規格ミリ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
対辺(mm)8
全長(mm)95
エスコ品番EA613NB-8
寸法T(mm)4.5
商品構成単品
寸法S1(mm)20
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸に使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)110
全長(mm)250
質量(g)186
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14
トラスコ品番370-8454
質量(g)60
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
寸法(mm)8
全長(mm)96
エスコ品番EA615A-8
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)3
二面幅(mm)8
商品構成単品
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】5、【めがね】6.7
全長(mm)136
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)38
対辺(mm)8
コード230-9315
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-29
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ペダル、クランク等の着脱に使用するサイズのヘックスレンチ
長さ(mm)205
幅(mm)50
高さ(mm)15
材質(本体)鉄
1個
¥459
税込¥505
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)168
対辺(mm)8
首下長(mm)44
アズワン品番64-6801-85
メーカー商品コード138-4315
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)35
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。送り角3.6度の100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】4.7、【めがね】6.9
全長(mm)136
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)40
対辺(mm)8
コード230-9339
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-38
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
二面幅(mm)8
トラスコ品番438-0207
質量(g)145
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
対辺寸法(mm)8
タイプショートタイプ
材質特殊合金鋼
全長(mm)112
先端形状六角
首下長(mm)36
サイズ規格ミリ
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
全長(mm)41
材質専用特殊鋼
軸径(Φmm)8mm
両頭機能片頭
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質専用特殊鋼
両頭機能片頭
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
全長(mm)32
仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)
材質専用特殊鋼
軸径(Φmm)8mm
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質専用特殊鋼
軸径(Φmm)8mm
両頭機能片頭
形状オフセット
トラスコ品番774-2720
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)42
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
寸法(mm)8
全長(mm)115
質量(g)29
アズワン品番64-7884-94
1本
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)8×10
トラスコ品番774-7519
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)65
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。
レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。
自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管をすばやく締めます。
6点ヘッド:7~10mm-12点ヘッド:11~32mm。
ハンドルの端にある吊り下げ穴:紛失や落下を防ぐために吊り下げ用のホールです。
プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ
質量(g)80
寸法(mm)7~32
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ