適合電線表面側:銅より線0.5mm2~2mm2相当、裏面側:1.25mm2~2mm2相当
結線方式器具表面側:巻締端子式、器具裏面側:押締端子式
。レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる4極のワンタッチターミナルです。
仕様●ピン数:4ピン●コネクタの形態:ワンタッチターミナル●パネル取付方式:ねじ止め●ラグ:無●差込孔:〇●ツマミ取り外し:×●本体色:黒●外形:70mm×25mm×33mm●取付ねじピッチ:58.5mm
アズワン品番67-0398-97
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
。先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
仕様●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:黒●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8297-19
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
仕様●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:赤●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8297-18
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10
色レッド・ブラック
セット内容赤黒各1個ずつ
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270
アズワン品番65-7571-85
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
エスコ品番EA940DP-73
色黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色レッド・ブラック
セット内容赤黒各1個ずつ
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。MAX500W対応。
セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式
材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110、垂直:100
レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる2極のワンタッチターミナルです。
仕様●コネクタ形態:ワンタッチターミナル●極数:2極●パネル取付方式:ねじ止め●外形:55mm×24mm×33mm●本体色:黒●取付ねじピッチ:45mm
アズワン品番67-0398-96
1個
¥258
税込¥284
当日出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4
種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.6(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161
周波数特性80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110、垂直:100
定格入力(W)30
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110、垂直:100
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4
種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)3.6(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161
周波数特性80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110、垂直:100
定格入力(W)30
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
主に中・高天井を対象とした高能率、広帯域、高耐入力のハイパワータイプ天井埋込型スピーカーです。
材質エンクロージャ:木製黒(マンセルN2.0近似色)、アンカー金具:表面処理鋼板
質量(kg)6.8(アンカー金具含む)
形式エンクロージャ:密閉型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5
周波数特性80Hz~20kHz
取付穴径(Φmm)320(板厚:5~50)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)96(1W/1m)
スピーカー2ウェイ同軸ユニット、低域用:25cmコーン型、高域用:コンプレッションドライバー(60°(水平)×60°(垂直)ホーン)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:60、連続プログラム入力:180
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外で常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt2.0、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)7.4(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235
周波数特性65~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、出力93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時)
スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)
定格入力(W)60
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/3.3k(3W)
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4
種別スピーカー:5W/15W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)2(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131
周波数特性85~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター
指向角(°)水平:90、垂直:90
定格入力(W)15
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)670(15W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
水平方向に指向性が広い、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板めっき
質量(kg)3.3
形式エンクロージャ:密閉型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:4000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129
周波数特性100~20000Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14)
定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス2個用スイッチボックス
インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W)
許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4
種別スピーカー:5W/15W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)2(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131
周波数特性85~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター
指向角(°)水平:90、垂直:90
定格入力(W)15
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)670(15W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
世界的ヒットモデルJBL L-Classicシリーズに豪華な意匠と最新装備を施した限定生産モデルが追加ラインアップ「JBL L-Classic Series Black Edition」。【製品のポイント】。・世界的ヒットモデルのL-Classicシリーズに豪華なグロスブラック仕上げを施した限定生産モデル。・ブラックQuadrexグリルに記念ロゴを配した専用グリル付属。・歪みの低減と、よりダイナミックな再生音を獲得した新型ウーファーユニット。・基板と素子をグレードアップし、LF/HFのグランド回路を分離することでバイワイヤー/バイアンプに対応した新設計ネットワークと金メッキ・デュアルターミナルを装備(「L52 Classic BG」を除く)
仕様ウーファー(スピーカーユニット):200mm径 ピュアパルプコーン・ホワイトウーファー (JW200PW2-6)、エンクロージャー(キャビネット):バスレフ型、クロスオーバー周波数:1.7kHz、スピーカー入力端子:金メッキデュアル・バインディングポスト型、ツィーター(スピーカーユニット):25 mm径 ピュアチタンドームツイーター (JT025Ti2-4)、再生周波数帯域:44Hz ~ 40kHz
付属品グリルx2、クイックスタートガイド
色ブラック
形式2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー
本体質量(kg)13.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×316×473
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)125
1セット
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター
指向角(°)水平:90、垂直:90
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t2.0HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストHIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)6.5(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235
周波数特性65~20、000Hz-10dB半自由音場設置時
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時)
スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:180、連続ピンクノイズ:60
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t2.0ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)7.4(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235
周波数特性65~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、出力93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時)
スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)
定格入力(W)60
インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/3.3k(3W)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外で常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt2.0、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)7.4(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235
周波数特性65~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、出力93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時)
スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)
定格入力(W)60
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/3.3k(3W)
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式
材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター
指向角(°)水平:90、垂直:90
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4
材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t2.0黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235
入力端子プッシュターミナル
スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)
トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。
本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。
背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。
ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
仕様アッテネーター減衰量:無段階
質量(g)約830
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×232(ツマミ12)×75
インピーダンス3.3k・5k・10kΩ
音圧レベル(dB)88
定格入力(W)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。
本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。
背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。
ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
質量(g)約770
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×75
インピーダンス3.3k・5k・10kΩ
音圧レベル(dB)88
定格入力(W)3
1台
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
。プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277
アズワン品番65-7575-59
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268
アズワン品番65-7576-98
1個
¥489
税込¥538
欠品中
2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー。Q3 Meta HiFiスピーカーは、中型パッケージで正確な音質を実現するよう設計されています。6.5インチ第12世代Uni-QドライバーアレイMATTMを搭載していることで、いつでもクリアなサウンドをお楽しみいただけます。ホームシアターシステムを強化する場合でも、お気に入りの音楽を楽しむ場合でも、このブックシェルフ型スピーカーは卓越した深みとディテールを備えたハイ・フィデリティなサウンドをお届けします。メタマテリアル吸収技術。ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®。シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター。他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。洗練されたクロスオーバー。無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。SQ1フロアスタンドに適合。互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。壁掛けオプション。スピーカーは B2ウォールブラケットを使用して簡単に壁掛けすることができるため、さらに柔軟性が増します。マグネットグリル。カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
仕様クロスオーバー周波数:2.0 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 165 (6.5 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):42 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):39 Hz、推奨アンプ(W):15 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 110 Hz and above / <1% 135 Hz - 20 kHz
セット内容Q3 Meta (ペア)/マグネットグリルとゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書
質量(kg)8.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)357×210×305 (ターミナル込み)
感度(2.83V/1m)87 dB
周波数特性(±3dB)49 Hz - 20 kHz
最大出力109 dB
設計2ウェイ・ バスレフ
インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
小型で音質のよいドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。
その他取付面の平行方向に360°角度調節可能
付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板
質量(kg)2.1(ベース金具を含む)
形式エンクロージャ:密閉型
周波数特性100~20000Hz
寸法(Φ×mm)268×111
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)
定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)※
インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)
許容入力(W)120(連続プログラム入力/4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー。R3 Metaは、ブックシェルフ型スピーカーの性能を再定義します。最上位機種であるR11 Metaと同じドライバーを搭載したR3 Metaは、真の3ウェイ・デザインです。MATTMを搭載した第12世代のUni-Q®ドライバー・アレイとパワフルな6.5インチ・ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーを備え、パフォーマンスを極限まで高めているのです。The Referenceから生まれた、クラスをリードする技術革新の数々が、卓越したアコースティックパフォーマンスを実現します。Metamaterial Absorption Technology (MATTM) が、高域の歪みを99% 排除し、ピュアで自然なサウンドを実現。真の低音再生。ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーは、より大きなドライバー・エクスカージョンで、タイトで深みのある、コントロールされた低音を実現します。第12世代Uni-Q®ドライバー。単一の点音源として機能することで音をより均等に分散させることができます。その結果、範囲の限られた「スイートスポット」がなくなり、同じ様に自然で精細な音像を楽しむことができるようになります。多彩なホームシアター。ホームシアターモデルとの組み合わせで、臨場感溢れる映画体験の舞台が整います。マイクロファイバーグリル。各ドライバーに1801個の精密にカットされた穴があり、ドライバーがカバーされている場合でも性能を確保することができます。
セット内容R3 Metaラウドスピーカー 1ペア/マイクロファイバーグリル 1ペア/ゴム足/ポートバング/取扱説明書・保証書
質量(kg)12.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×200×336 (ターミナル込み)
周波数特性(±3dB)58Hz - 28kHz
最大出力110 dB
設計3ウェイ・ バスレフ
インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
コンパクトな2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー。コンパクトなQ1 Meta HiFiスピーカーは、リスニングの楽しさを損なうことなく、そのサイズ以上のパンチ力を発揮します。他の新しいQシリーズ・スピーカー同様、第12世代のUni-Qドライバーとメタマテリアル吸収技術を搭載しています。Q1 Metaは、初めてHiFiサウンドシステムを構築しようとする方にとって、究極のエントリーレベル・スピーカーです。メタマテリアル吸収技術。ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®。シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター。他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。洗練されたクロスオーバー。無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。SQ1フロアスタンドに適合。互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。壁掛けオプション。スピーカーは B2ウォールブラケットを使用して簡単に壁掛けすることができるため、さらに柔軟性が増します。マグネットグリル。カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
仕様クロスオーバー周波数:2.1 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):47 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):42 Hz、推奨アンプ(W):10 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 140 Hz and above / <1% 170 Hz - 20 kHz
セット内容Q1 Meta (ペア)/マグネットグリルとゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書
質量(kg)6.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×180×277 (ターミナル込み)
感度(2.83V/1m)86 dB
周波数特性(±3dB)51 Hz - 20 kHz
最大出力108 dB
設計2ウェイ・ バスレフ
インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
関連キーワード
1
2
3
4
次へ