19,318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5 寸法(mm)60×40 消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下) 動作電圧DC9~16V 防水性IPX6相当
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

K-15S スピードコントローラー 神沢 動画あり
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15 電圧(V)100 連続使用時間(分)30 ヒューズガラス管ヒューズ 最大負荷(W)1500 回転数(%)0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 出力電流(A)15 相数単相 ヒューズ容量(A)15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか) 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)4~43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず) 寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示) 計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化) ディスプレイ3桁赤色LED・km/h 警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB 保管温度範囲(℃)-1~52 計測精度±3% 速度設定【計測/警報】4速より選択 サービス分類レンタル
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。
用途鉄パイプやL型鋼の切断に。 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1450 電源コード(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石取付軸(Φmm)25.4 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 回転速度(min-1[r.p.m])3800 セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石 定格周波数(Hz)50/60 砥石寸法(mm)厚さ2.8 定格時間(分)20 取扱説明書(10.63MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

スピードアダプタ モノタロウ 動画あり
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合汎用 主な適合車種機械式スピードメーター車用。別途専用変換アダプターが必要です。12V車用
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1732 Stoner スピードビード 呉工業(クレ) 動画あり
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性傷消し、防汚 成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番828-2671 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 仕様プラケース入 種別 アズワン品番64-3670-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
899 税込989
当日出荷

機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定 小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V セット内容本体 質量(kg)約2.4 アルカリ乾電池を含む 電源内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。 消費電力(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時) 分解能0.01 m/s 計測範囲0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。 精度定格±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて 外寸法(mm)160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず データ記録件数内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録 NETIS番号KT-130072-A サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LBSP5K スピードブレード(大) オルファ 動画あり
刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質合金工具鋼 トラスコ品番485-8867 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
299 税込329
当日出荷


スピードコントローラー メーターイン モノタロウ 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。 ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。 貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
用途補修用 厚さ(mm)0.4(アルミ板)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.48 JIS規格1級 標準張力10N
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」。1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。
栄養成分商品により 原材料商品により
1組ほか
2,398 税込2,590
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 材質樹脂本体:PBT 形状ユニオンストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 仕様ワンタッチ管継手付 形式エルボ型 ボディサイズM3・M5 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式ガスケットシール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(刃)合金工具鋼 材質ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂 全長(mm)168 刃厚(mm)0.5
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
639 税込703
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

操作は簡単!バッドのスイングスピードも スイッチをONにして、約9~15メートル離れた場所からトリガーを引くだけで測定できます。自動計測に切り替えも可能。大型LED表示ディスプレイに有線接続して、スピードを表示させてます。
仕様【計測速度範囲】16~322km/h または、時速10~200 MPH その他カメラ用標準三脚に設置可能 セット内容レーダーガン(SR3600)、ディスプレイ(DL431)、接続ケーブル(7.5m)、専用ACアダプター×2、テーブルトップスタンド(取り付け棒・ベース)、収納ケース 寸法(mm)スポーツレーダーガン:270(L)×70(W)×180(H)、リモートLEDディスプレイ:320(W)×160(H)×40(D) 質量(g)約450 電源9V乾電池×2個 文字サイズ100×50mm(3桁表示)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 仕上がりの速い速硬化タイプです。 摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。 各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。 耐紫外線性・耐久性に優れています。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。 溶接部やボルト止め部のシール。 アクリル板や各種エンプラの接合部。 塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。 貫通部回り・ダクト回りのシール。 仕様【推奨プライマー】MP1000 成分変成シリコーン系 タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ 硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm 主成分変成シリコーン樹脂 比重1.45 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.95 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.45 指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20 外観均一ペースト状 タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60 危険物の類別指定可燃物 ゴム硬度40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種別スピードハンドル 材質(本体)FCD450 タイプメネジ 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 寸法E(Φmm)- 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。 ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
材質PTFE( フッ素樹脂) 耐熱温度(℃)250
1組
5,920 税込6,512
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-15R スピードコントローラー 神沢 動画あり
電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A)15 電圧(V)100 回転数0~80% 直結時は100% ヒューズブレーカー 最大負荷(W)1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。
用途モーターのスピードを制御。 電圧AC100V 質量(g)約430(コード含む) 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×60 コード長さ(m)約2 最大負荷電流(A)15 最大負荷(W)1500 使用時間(時間)2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 忙しい朝など測定時間が短縮されます。 電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。 自動電源オフ機能搭載です。 専用ケース付きです。 汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。 予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。 より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 (予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示) 材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール 質量(g)10 測定方式予測方式・実測方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8 電池LR41 1個使用 検温部位脇下
1個
1,439 税込1,583
当日出荷