40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タレないしみ込まないゼリー状の瞬間接着剤です。壁面での接着作業木材などのしみ込みやすい材料の接着に最適です。
用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。 トラスコ品番855-2838 セット内容換えノズル付 材質主成分:シアノアクリレート 危険等級 アズワン品番64-8385-97 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 2018年トラスコ掲載ページ3 1055 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
949 税込1,044
当日出荷

ジェル状です。 垂直面や天井面にも使用可能。
トラスコ品番813-0526 無色 使用温度範囲(℃)-40~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.02kg RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1本(20g)
1,998 税込2,198
当日出荷

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 モノタロウ 動画あり
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類化学反応形接着剤 セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊) 線膨張係数1.1×10-4 誘電正接0.07(10MC、10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 ガラス転移点(℃)140 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
欠品中

ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に タイプ遅硬化 セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60 引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15 粘度(mPa・s)ゼリー 無色透明 仕様耐熱、耐衝撃性 トラスコ品番855-2851 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材 危険等級 アズワン品番64-8537-30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
999 税込1,099
3日以内出荷

染み込みやすい材質の背着に適したジェルタイプの接着剤です。
用途木材・ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器など 標準塗布量約6mg/cm2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量144mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個(20g×8本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき 仕様エアゾール 使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。 主成分シクロペンタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤 ゼリー状 モノタロウ 動画あり
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類化学反応形接着剤 セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)
189 税込208
当日出荷

EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。 タイプ速硬化低粘度型 セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/- 引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/- 粘度(mPa・s)3 無色透明 主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20g)ほか
879 税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
硬化方式標準硬化 無色透明 粘度(mPa・s)3 対応材質金属・プラスチック・ゴム タイプ汎用 成分アルキルシアノアクリレート 粘度低粘度 主な用途プラスチック、ゴム、金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ
用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に 主な用途金属、ゴム、プラスチック 特性耐衝撃、耐振動 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
829 税込912
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。 保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き! 硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に! 低粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に 釣具の製作に 主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
899 税込989
当日出荷

高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着 使用温度範囲(℃)-55~80 材質主成分:シアノアクリレート系 液色透明 硬化時間(軟鋼)5~20秒 固着時間(秒)20~45(22℃) 仕様低粘度型 主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番423-7625 種別ゼリー状 ノズル細ノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
549 税込604
当日出荷

・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。・紫外線硬化型で超速乾です。・コンパクトなので持ち運びが簡単です。・通常のUVライトでも硬化できます。・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。【石材・金属用】。石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイル等にご使用いただけます。カラー:クリア。【木材用】。フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。カラー:クリア。【プラスチック用】。スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。カラー:クリア。【陶器用】。陶器の欠けや取っ手などの補修にご使用いただけます。硬化後も適度な柔軟性があり、素材に追従しますので取れにくいです。カラー:ホワイト
質量(g)7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6.895mL 特性超速乾 危険物の性状非水溶性
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードUVライトジェルセット ハウスボックス 動画あり
・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。 ・紫外線硬化型の超速乾です。 ・コンパクトで持ち運びが簡単です。 ・通常のUVライトでも硬化できます。 ・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。 ・ジェルは安心の日本製です。 【石材・金属用】 石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイルなどにご使用いただけます。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア 【木材用】 フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。 付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア、ウッド 【プラスチック用】 スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。 カラー:ホワイト 【ホイール用】 車のホイールの削れやへこみの補修に。上から塗装することで、よりきれいに仕上がります。 カラー:クリア
用途割れ、ヒビ、カケの補修 セット内容充填剤(ジェル)7g、UVライト1本、透明フィルム、白ヘラ1本、単4アルカリ電池3本 材質アクリル系合成樹脂 容量(g)(ジェル)7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量7mL 危険物の性状非水溶性
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 成分シアノアクリレート系
1本(2g)ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーボンド高機能瞬間接着剤
難接着素材でも、初期接着力に優れ、超速硬化が実現します。 長期保存安定性に優れています。
用途紙・プラスチック・木材の接着。 主な用途紙、プラスチック、木材 仕様低粘度型 無色~淡黄色透明 質量(g)30 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無色 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。 主な用途金属、木材、硬質プラスチック 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に! 主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器 付属品スプレープライマー(17mL) 成分アルキルシアノアクリレート トラスコ品番855-2839 セット内容20g+17mL 危険等級 アズワン品番64-8386-06 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28.5mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

グラスのくもりの原因『汚れの膜』まではがしとり、食器・グラスから食洗機の庫内まで、すっきり輝く洗い上がりを実現。 除菌までできるジェルタイプの食洗機専用洗剤。除菌成分配合。 庫内もすっきり清潔。油汚れ・ごはん・卵などのこびりつき汚れもしっかり落とす。スピードコースでも効果的。 スッキリ爽やかなスイートオレンジの香り(食器に香りは残りません)溶け残りの心配がなく、使いやすいジェルタイプ
香りスイートオレンジの香り
1個(420g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立体フィット構造で、体にぴったりフィットし急な尿モレもスピード吸収! ポリマーの量が増えて、より安心の吸収量になりました。 水分ジェル化ポリマーで、300cc安心の吸収量。 ニオイを閉じ込める消臭ポリマー配合※。
長さ(cm)34 対象女性用 吸収量(mL)300
1個(32枚)
2,098 税込2,308
翌日出荷

立体フィット構造で、体にぴったりフィットし急な尿モレもスピード吸収!ポリマーの量が増えて、 より安心の吸収量になりました。 水分ジェル化ポリマーで、 300cc安心の吸収量。・ニオイを閉じ込める消臭ポリマー配合。アンモニアについての消臭効果がみられます。
1個(18枚)
1,598 税込1,758
翌日出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド パープル MT-TT014P
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT014P。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH Speed Triple R パープル。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE R [スピードトリプル] 。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:パープル。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH
材質特殊ビニール、3Dジェルシート パープル 備考TRIUMPH タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TT063EK
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT063EK。販売備考:キャンセル不可商品です。 Grey with Black & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] Speed 400 [スピード400] 24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed 400 (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート グレー/ブラック/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Speed 400 (24-) タイプTank Pad
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TT064KE
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT064KE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] Speed 400 [スピード400] 24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed 400 (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グレー/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Speed 400 (24-) タイプTank Pad
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TT063EB
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT063EB。販売備考:キャンセル不可商品です。 Grey with Black, Blue & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] Speed 400 [スピード400] 24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:グレー/ブラック/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed 400 (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート グレー/ブラック/ブルー/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Speed 400 (24-) タイプTank Pad
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TT064BE
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT064BE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with Grey, Black & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] Speed 400 [スピード400] 24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブルー/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed 400 (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブルー/グレー/ブラック/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Speed 400 (24-) タイプTank Pad
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TT064RE
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT064RE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with Grey, Black & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] Speed 400 [スピード400] 24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:レッド/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed 400 (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート レッド/グレー/ブラック/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Speed 400 (24-) タイプTank Pad
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-KT019KUJ
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT019KUJ。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] Speed 400 [スピード400] 24-。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed 400 (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グレー/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Speed 400 (24-) タイプKnee Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TT063ER
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT063ER。販売備考:キャンセル不可商品です。 Grey with Black, Red & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] Speed 400 [スピード400] 24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed 400 (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Speed 400 (24-) タイプTank Pad
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KT016KR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT016KR。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithレッド&メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE RS [スピードトリプル] Speed Triple1200RS 21-。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed Triple 1200RS (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/レッド/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Speed Triple 1200RS (21-24) タイプKnee Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KT016KRS
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT016KRS。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,レッド&メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE RS [スピードトリプル] Speed Triple1200RS 21-。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed Triple 1200RS (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Speed Triple 1200RS (21-24) タイプKnee Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KT016SG
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT016SG。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD メタリックシルバーwithブラック,グレー&グリーン。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE RS [スピードトリプル] Speed Triple1200RS 21-。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:メタリック シルバー/ブラック/グレー/グリーン。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed Triple 1200RS (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート メタリック シルバー/ブラック/グレー/グリーン 備考TRIUMPH Speed Triple 1200RS (21-24) タイプKnee Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule Softbox
ソフトボックスとトランスルーセントアンブレラを組み合わせて多様なライティングを可能にした革新的な製品です。一般的なソフトボックスで可能なグリッドやビューティーデッシュの効果に加え、全方向へライティングが可能なランタンモードまで、1つの製品で実現できるオールインワンパッケージのソフトボックスです。互換性の高いBowensスピードリングアダプターが付属しており、対応する様々な機材に設置することが可能です。≪主な特長≫。ランタン、グリッド、ビューティーディッシュ、ソフトボックスの4モードで使用可能なオールインワンパッケージ。ランタンモードで使用するトランスルーセントアンブレラは単体でも使用可能。Phottix独自の耐熱素材SL Techを使用。ランタンモードでは、ソフトな光と全方位からのライティングが可能。軽量かつ耐久性のあるファイバーグラス製ロッドを採用。Bowensマウント対応。キャリーバッグ付属
セット内容G-Capsule Softbox 本体、トランスルーセントアンブレラ、Bowensスピードリングアダプター、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ジェルフィルターホルダー、ジェルフィルター(赤・黄・緑・青)、キャリーバッグ、取扱説明書 マウントBowens
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule Deep Softbox
ソフトボックスとトランスルーセントアンブレラを組み合わせて多様なライティングを可能にした革新的な製品です。一般的なソフトボックスで可能なグリッドやビューティーデッシュの効果に加え、全方向へライティングが可能なランタンモードまで、1つの製品で実現できるオールインワンパッケージのソフトボックスです。互換性の高いBowensスピードリングアダプターが付属しており、対応する様々な機材に設置することが可能です。≪主な特長≫。ランタン、グリッド、ビューティーディッシュ、ソフトボックスの4モードで使用可能なオールインワンパッケージ。ランタンモードで使用するトランスルーセントアンブレラは単体でも使用可能。Phottix独自の耐熱素材SL Techを使用。ランタンモードでは、ソフトな光と全方位からのライティングが可能。軽量かつ耐久性のあるファイバーグラス製ロッドを採用。Bowensマウント対応。キャリーバッグ付属
セット内容G-Capsule Softbox 本体、トランスルーセントアンブレラ、Bowensスピードリングアダプター、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ジェルフィルターホルダー、ジェルフィルター(赤・黄・緑・青)、キャリーバッグ、取扱説明書 マウントBowens
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule Softbox
多様なライティングを可能にするソフトボックス。ソフトボックスとトランスルーセントアンブレラを組み合わせて多様なライティングを可能にした革新的な製品です。一般的なソフトボックスで可能なグリッドやビューティーデッシュの効果に加え、全方向へライティングが可能なランタンモードまで、1つの製品で実現できるオールインワンパッケージのソフトボックスです。互換性の高いBowensスピードリングアダプターが付属しており、対応する様々な機材に設置することが可能です。≪主な特長≫。ランタン、グリッド、ビューティーディッシュ、ソフトボックスの4モードで使用可能なオールインワンパッケージ。ランタンモードで使用するトランスルーセントアンブレラは単体でも使用可能。Phottix独自の耐熱素材SL Techを使用。ランタンモードでは、ソフトな光と全方位からのライティングが可能。軽量かつ耐久性のあるファイバーグラス製ロッドを採用。Bowensマウント対応。キャリーバッグ付属
セット内容G-Capsule Softbox 本体、トランスルーセントアンブレラ、Bowensスピードリングアダプター、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ジェルフィルターホルダー、ジェルフィルター(赤・黄・緑・青)、キャリーバッグ、取扱説明書 マウントBowens
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)