76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000 仕様低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
用途スピードローラーの旋回用として使用。 トラスコ品番391-4071 幅(mm)(取手)280 全長(mm)1000 質量(kg)3 ハンドルスピードローラー用操作ハンドル
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

1個ほか
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型機械の搬入据え付け・搬出。 使用荷重(t)3 仕様自走式、低床型 トラスコ品番432-0867 幅(mm)275 全長(mm)250 質量(kg)10 高さ(mm)78 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ テーブル寸法(mm)150 適合ハンドルD-1000
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。 適合(操作ハンドル)D-1000 トラスコ品番461-8611 質量(kg)29 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)240 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。 テーブル寸法(mm)118 適合ハンドルDRL-1000
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール タイプ鉄製ダブル型 適合ハンドルD-1000
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。 仕様ラチェットレバー付、自走式 トラスコ品番432-0859 幅(mm)295 全長(mm)330 質量(kg)19 高さ(mm)112 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 使用荷重(t)5 テーブル寸法(mm)200 適合ハンドルD-1000
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 適合ハンドルD-1000
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 適合ハンドルD-1000
1個ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。 種別低床型 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルマサダ製作所M-1000 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 仕様低床型 付属品固定ボルト 材質スチールフレーム、ウレタン車輪 適合ハンドルD-1000
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン タイプ低床型 仕上クロームメッキ仕上
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラー
用途重量物運搬、一般工場、住宅など 材質(ローラー部)ウレタン ローラー数4 走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
1台
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます
用途重量物の搬送作業に 仕様自走式 適合(操作ハンドル)D-1000 全長(mm)380 質量(kg)25 材質(本体)アルミ 使用荷重(t)10 寸法(幅W×高さH)(mm)390×134 テーブル寸法(mm)230 材質(ローラー部)ウレタン 配列(ローラ)ダブル
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

クロームメッキ仕上げでクリーンルームにも対応しています。
用途フリーローラーの方向転換時や牽引時に使用。 仕様フリーローラー用操作ハンドル(クロムメッキ) トラスコ品番461-8572 幅(mm)(取手)280 全長(mm)1000 質量(kg)3
1本
特価
18,042 税込19,846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードローラー全機種対応です。 クロームメッキ仕上げクリーンルーム対応です。
用途スピードローラーの方向転換時や牽引時に使用 仕様スピードローラー用操作ハンドル トラスコ品番721-6297 材質スチール、クロームメッキ処理 幅(mm)【取手】280 全長(mm)1000 質量(kg)3
1セット(10個)
249,800 税込274,780
翌々日出荷

アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3) ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6041 材質フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプアルミ製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ170 能力(t)3.0 本体寸法(mm)高さ85 本体寸法(mm)全長280 本体寸法(mm)幅220 適合ハンドルDK-1000
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9826 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)11 タイプ鉄製シングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)7.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9829 材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプシングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)1.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
109,800 税込120,780
翌々日出荷

低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン タイプ鉄製スペシャル型・低床型 本体寸法(mm)幅230 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自走式スピードローラーの遠隔操作時に。 トラスコ品番545-1497 長さ(mm)300
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール タイプ鉄製ボギー型 適合ハンドルD-1000
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン タイプ鉄製ダブル型 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9830 材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプ低床シングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)2.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据付、搬出。家屋の移動。 適合(操作ハンドル)D-1000 トラスコ品番461-8459 質量(kg)28 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)230 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×380×134 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。 仕様低床型 トラスコ品番836-4226 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン 質量(kg)31 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)240 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×418×105 配列トリプル、トリプルタイプ 適合ハンドルD-1000 2018年トラスコ掲載ページ7 1466
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途重量物の搬送作業に。 付属品ラチェットレバー トラスコ品番432-0867 材質ローラー:ウレタン、本体:スチール 幅(mm)275 全長(mm)260 高さ(mm)78 材質(本体)スチール 使用荷重(t)3 テーブル寸法(mm)Φ150 適合ハンドルD-1000 車輪数4
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

低床型 前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン タイプ低床ボギー型 適合ハンドルD-1000
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 セット内容ラチェットレバー、固定ボルト 配列ウレタンダブルタイプ
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工) 動画あり
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様ウレタンローラタイプ シングル型 ローラー数2 寸法EM20
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6319 寸法(mm)1段目25、2段目35 材質/仕上スチール/塗装仕上げ 最高高さ(mm)150 最低高さ(mm)90 ベース径(Φmm)136.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6301 寸法(mm)1段目40、2段目30 材質/仕上スチール/赤色塗装 最高高さ(mm)172 寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181 最低高さ(mm)102
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6335 寸法(mm)1段目25、2段目35 材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理 最高高さ(mm)150 ベース径(Φmm)136.5 爪位置(mm)90
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6327 寸法(mm)1段目40、2段目30 材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理 最高高さ(mm)172 寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181 最低高さ(mm)102
1個
79,980 税込87,978
欠品中

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)