20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質S45C 硬度ブリネル 160±5% 表面処理焼き入れ等はしておりません マタギ歯数2 マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

THKスプライン軸
エコ商品
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SVI スプラインボス
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状T1 バックラッシ(mm)0.06~0.15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形 材質高強度亜鉛合金
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別ストレート形 材質高強度亜鉛合金 すきま(mm)回転方向最大:α≦20分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SV インボリュートスプライン軸 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
バックラッシ(mm)0.06~0.15
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304 リード精度(mm)±0.21/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
13,906 税込15,297
8日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スプラインビットのショート&ロングセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業に トラスコ品番774-7918 質量(kg)0.7 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形 材質高強度亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。 コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。 ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級7e
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
13,109 税込14,420
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)