1個
¥349
税込¥384
当日出荷
代表車種KLX250SGF
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
主な適合純正品番52458-428-003
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。
材質アルミダイカスト
質量(g)1100
全高(mm)(組立時)280
ベース寸法(mm)145×145×12
クランプ径(Φmm)ドリル:43
最大ストローク(mm)100
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
材質SUJ2
硬度58HRC~
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
印字機の動作をさせるスプリング補助部品
質量(g)2
外径×高さH(Φmm×mm)7×10
対応FEP-V-N1/FEP-N2/FEP-N1(OS)/FEP-OS-N2/HP-362-N1/HP-362-N2
アズワン品番67-8103-89
構成部品金属部品
1個
¥329
税込¥362
31日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます。
用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする
材質特殊鋼
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ