外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-22
高さ(mm)7
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.235
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)1.8
許容荷重時高さ(mm)2.83
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.35
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VC-9.5
高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)4.2
1セット(20本)
¥510
税込¥561
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質ステンレスSUS304
その他許容誤差はJIS2級
材質SWP-A
使用可能回数100万回
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-21
高さ(mm)11
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.098
許容荷重(N)0.69
巻方向右
密着高さ(mm)1.9
許容荷重時高さ(mm)4
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.32
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VC-7
高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70
総巻数(巻)8.0
密着高さ(mm)2.88
1セット(20本)
¥510
税込¥561
当日出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-25
高さ(mm)7
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.785
許容荷重(N)2.55
巻方向右
密着高さ(mm)2.9
許容荷重時高さ(mm)3.75
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
材質鉄
表面処理3価ホワイト
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
材質ステンレス(SUS304)
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等
長さ(mm)500
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類引張コイルばね
エスコ品番EA949WG-12
材質鉄
厚さ(mm)3
種類スプリングワッシャー
内径(Φmm)12.2
呼びM12
外径(Φmm)21.5
表面処理ユニクローム
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
1袋(30個)
¥255
税込¥281
当日出荷
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ