139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) 定格電流(A)3 抵抗値(MΩ)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)バッテリー用スプリングプローブ
エコ商品
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス 仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-20~+100 接触抵抗(mΩ)10以下 耐久性10000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スプリングによってピンが出入りするピンです。 表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。 狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-20~+85 定格電流(A)1(スプリングに電流が流れた時:0.2) 動作力1/2ストロークで約80g 接触抵抗(mΩ)50以下 耐久性10000回
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用ソケット
エコ商品
スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。
材質黄銅、洋白 仕上金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンハヤトの2.54mmピッチのユニバーサル基板に使用できます。先端の径が大きいので、ターゲットはPADだけでなく、スルーホールの部品穴も使用できます。
仕様●定格電流:2A●接触抵抗:50mΩ以下 ※初期1.0mmストローク時●荷重/ストローク:1.0mmストローク時 1.47±0.294N、フルストローク 1.2mm●材質及び表面処理(先端部):黄銅Ni下地、Auメッキ●材質及び表面処理(本体部):黄銅Ni下地、Auメッキ●材質及び表面処理(スプリング部):SUS Niフラッシュ、Auフラッシュ●耐久回数:3万回 ※1.0mmストローク時●推奨穴形状:Φ0.9±0.1mm●使用環境:-40~+150℃/10~95%RH ※但し、結露しないこと●保存温度:-10~+40℃/10~70%RH ※但し、結露しないこと アズワン品番67-0394-17
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用ソケット
エコ商品
VC-2-1の2番プローブに取り付けるソケットです。 電線が50cmの長さで付いています。
電線色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用アースリング
エコ商品
VC-2-1の1番プローブに取り付けるアースリングです。 電線を半田付してプローブにはめ込んで下さい。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用ヘッドカバー
エコ商品
VC-2-1に取り付けて高さ調整をします。
材質樹脂(アセタールコポリマー) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ平行取付用ソケット
エコ商品
本製品はプリント基板と平行にスプリングプローブを取り付ける為の物です。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
40日以内出荷

仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = ニードルRS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピン
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
1個
1,116 税込1,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
特価
549 税込604
当日出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ = アースピン併用可能製品 = テストプローブTeledyne LeCroyアクセサリ、PP006 / PP006Aシリーズパッシブプローブ用. Teledyne LeCroyパッシブプローブを使用する利点の1つは、これらのプローブと組み合わせて使用できるアクセサリが、RSより数多く提供されていることです。 たとえば、スプリング、アースリードなどがそうです。 これらのアクセサリは、Teledyne LeCroyパッシブプローブPP006 / PP006A ( ; 7240930 7240930 )と組み合わせて使用できるように設計されています。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様長さ = 99.5mm本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 = 16A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = スプリングロードテストプローブ(ペア). 4 mm シュラウドプラグに対応するスプリング式の先端です 定格電流は最大 16 A 、 1000 V です 標準: IEC1010-2-031 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 鋸歯状RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

MAC8(マックエイト)スイッチプローブ
エコ商品
スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。 スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。 上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。 電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け(直接半田付は不可)、2番プローブは半田付可(短時間)ですが、ソケットも用意しております。 各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。
ストローク(mm)5 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)3 接触抵抗(mΩ)160以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1.27 mm ピッチスプリングプローブ用の RS Pro はんだレセプタクルです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのはんだレセプタクルは、 1.27 mm ピッチのスプリング式テストプローブと併用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
81,980 税込90,178
5日以内出荷

1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様ピッチ = 3mm長さ = 27mm本体材質 = スチール許容電流値 = 2A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = ポイント形スプリングロード試験端子. 開発及び生産時の基板サブアセンブリの迅速なマルチポイントテストを可能にするスプリングロード端子です。 あらかじめ用意したテストベッドに押し込むか、エポキシ接着し、テストするボードのトラック及びピンと揃うように設計されています。 品番521-601には、基板のピン及びはんだ付けジョイントの位置を決めるための金めっき黄銅の凹型プローブが付いています。 品番521-611には、平らなトラック及びパッドとつなぐ、ニッケルめっき炭素鋼の尖形プローブが付いています。 プローブは、金めっきされたスチールのスプリングとともに金めっき黄銅のボディに収納されます。 はんだポストによる端子との接続 推奨するテストベッド厚: 最小5 mm (エポキシ接着) 最大12 mm (押し込み) 最大15 mm
1袋(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

RS PRORS PRO テストピン
エコ商品
RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブ、凹型先端付き、 3 A5 個入りパックのスプリングテストプローブは、実績のある RS Pro 製品に属しています。これらのプローブは、りん青銅製で、基板(プリント回路基板)のテストで使用できます。凹型先端のため、スプリング式プローブは、長いリード、端子、ワイヤラップポストのテストに最適です。 プローブを使用するには、レセプタクルが必要です(別売り)。別々のプローブとレセプタクルを使用すると、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。また、プローブを取り付けプレートに押し込むことで、接着剤を使用せずに気密シールを実現できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点凹型プローブ先端 りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 3A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷


RS PRORS PRO テストピン
エコ商品
RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブには先端に鋸歯状のモデルがあり、 3 A のモデルがありますRS Pro のこのスプリングテストプローブ製品は、 5 本入りパックで提供されます。各プローブには、スプリング式の先端と鋸歯状のヘッドが付いています。これは、鋭利なポイントが素材を貫通し、優れた電気的接触を実現するため、テストランド、パッド、リードに最適です。 このプローブはリン青銅製で、基板( PCB )のテストに使用できます。レセプタクルと組み合わせて使用し、個別に注文できます。この組み合わせにより、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板及びサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点歯付きプローブヘッド りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 3A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番838-1946 長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115 グレー 直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12 質量(g)126 測定範囲(℃)-60~300 ケーブル長(m)1.17 精度Class 2 ケーブル固定:可能 応答速度3秒 インターフェイスプラグ熱電対
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷

testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く押して弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。精密なプリント回路に適しています。ハンドルガードは両面面取処理されています。持手部内のΦ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
1個
3,630 税込3,993
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・DC 12V までをクイックチェックします。 ・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。 ・コードを保護するスプリング付 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-4 全長(mm)170 使用範囲DC12V以下 コード長さ(mm)1200
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

CE、UL、CSA、CCC。スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ。ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:553-995●末端様式:スクリュークランプ●ボディ/固定カラー付属:あり 材質Fixing collar:Zamak 幅(mm)46.2 質量(kg)0.043 高さ(mm)27.6 タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10 シリーズZB4 接点構成1NO 深さ(mm)30 保護等級IP20 IEC 60529 操作力(N)2.45 N NO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル アズワン品番65-7836-56 耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak (f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

。3 ピースインサート(コンタクト)。機械加工構造 金めっきインサート ずれ及びテストプローブの使用による損傷に対する耐性 色分けされた保持スプリングで識別が簡単 定格電流: 13 A
仕様●オス/メス:メス●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-3419 アズワン品番65-7665-93
1袋(100個)
45,980 税込50,578
欠品中

磁気先端を備えた RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブ製品をご紹介します。磁気プローブ先端が 10 mm のため、鉄金属表面の温度測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時に手の届きにくい場所で柔軟に対応できるようにコイル状のケーブルを使用して設計され、信頼性の高い結果を得られます。また、耐久性の高い Durable m のケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合に、すばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 高精度で信頼性の高いの表面温度測定に最適です さまざまな環境で使用される鉄金属 各センサの幅広い動作温度範囲: -200 +1372 C 、プローブ直径 10 mm 、精度 1.5 C ± 0.25 熱電対センサプローブは、検出素子を保護するための柔軟で Durable PU ケーブルから作られています。また、 kg の引張力を持つ堅牢なスプリング式プローブ先端で、送水管や排気パイプなどのさまざまな表面温度の監視に最適です 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 5mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = 1372 ° Cケーブル長 = 2m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シシド静電気SSDプローブ
測定レンジは104~1012Ωとワイドで高精度を保持し、タイマー設定、印加電圧設定の機能を搭載しています。 測定した抵抗値と測定レンジが、液晶にデジタル表示されます。 表示部のバックライトはボタンを押している間のみ点灯する省エネ設計です。 小型・軽量のポータブルタイプです。 バネ圧接式電極SSD-Aプローブの採用により、ワンタッチ測定が可能です。 単三乾電池でも使用できます。 測定データのメモリー機能を搭載し、最大100点まで記憶が可能です。 測定データをRS232C経由で外部のPCへデータ転送することが可能です。PC側の取り込みソフトについてはお客様にてご準備ください。 0-2.5Vのアナログ出力機能があります。
質量(g)1100以下(電池含む、本体のみ) 電源DC9V 専用AC アダプタ(100~240V 50/60Hz) または単三型乾電池×4 本 表示グラフィック液晶128×64ドット、点灯プッシュボタンによるバックライト機能付き、数値表示部(各レンジ1.0~9.9)、レンジ表示部(×1004~1012) その他の機能測定データメモリ機能(最大100個)、PCへの出力機能(RS232C出力)、アナログ出力 0~2.5V/各レンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×160×60 測定レンジ1.0×104~9.9×1012Ω 9レンジ自動切替、オーバーレンジ/アンダーレンジ表示 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:70%RH以下(結露無きこと) 動作時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 印加電圧(V)10・100・500切替 タイマーOFF・15・60sec切替/ホールド機能
1個
97,980 税込107,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途表面温度測定に。 付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番524-9387 幅(mm)253 高さ(mm)28 奥行(mm)60 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-40 ~ +300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷