「スプレー ポンプ式」の検索結果
様々な用途の洗浄等に便利です。
蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)2.1
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
給水ホースは振子式なので、どんな角度からでもスプレー出来ます(横向き・上向き・逆さ)。
ペットボトルが加圧式スプレーに変身。ポンピングでらくらくスプレーできます。
色ブラック
付属品振子式チューブホース
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)シリコン
質量(g)128
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×32×300
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。
溶剤系・水性の両方に対応。
本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に
質量(g)380
最大容量(L)0.9
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
型式手持式
質量(g)330
耐熱温度(℃)-7~40
トラスコ品番215-1367
1台
¥969
税込¥1,066
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
材質(ノズル)真鍮
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
押しボタン式スプレー用交換ノズル。
トリガーを引けば噴射。
噴射が安定し、手が疲れない。
隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm)150×35×40
質量(g)10
適合品番NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
様々な用途の洗浄等に便利です。
蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
寸法(mm)250×180Φ
容量(L)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、ノズル:真鍮製クロームメッキ、ボトル:ポリエチレン
危険物の類別非危険物
コロナ禍のウイルス対策の必需品!。消毒用エタノール(アルコール製剤)専用ボトル!!。ご家庭用として設計されたシンプルな角型タイプの詰め替え用ポンプ式スプレーボトルです。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます!。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整して、ご使用いただけます!。数回のプッシュで指先まできちんと消毒できる量が噴霧できます。プラスチック製ノズルでは難しい真鍮製ノズルならではの細かい霧を噴霧可能!!
仕様●容量:400mL●カラー:ホワイト●材質●▼ポンプ本体/ポリプロピレン、ノズル/真鍮製クロームメッキ、ボトル/ポリエチレン
アズワン品番65-8902-92
危険物の類別非危険物
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
帯電防止効果があります。
本体容器に再生PET70%を使用した環境に優しい製品です。
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール
寸法(mm)H141×Φ40
内容量(mL)100(ポンプ式スプレー)
アズワン品番64-0859-59
グリーン購入法適合
1本(100mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET
口内径(Φmm)17
耐熱温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は密閉型圧力噴霧器で、液体ワックスやコーテイング剤など幅広いオートグリム製品を簡単かつ均一に塗布できます。
電源が不要なので、場所を選ばずどこでも使用することができます。
塗布したいオートグリム製品液剤を本製品ボトルに入れ加圧します。
きちんとキャップを閉めないと正しく加圧されないのでご注意ください。
ヘッドのコックをピストンさせて車体にスプレーしてください。
用途AGスプレーボトル加圧式フォームガン
寸法(cm)28×22×22
区分洗車道具
質量(g)420
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ポンプ式
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
レバーをロックでらくらく連続散水
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
加圧式スプレー
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパー
アズワン品番65-2108-41
危険物の類別非危険物
関連資料(5.93MB)
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
サラダ油、オリーブ油などの食用油を霧状にするスプレー。油を霧状にすることで少ない油をムラなく塗ることができます。ガスを使わないポンプ式なので、繰り返し使えて経済的。ガラス製と比べて樹脂製だから軽量で持ちやすい。
用途カロリーを気にする方に。ダイエットに。
材質本体:アクリル樹脂、キャップ:ポリプロピレン、アダプター:ABS樹脂、パッキン(大・小):シリコーンゴム、ポンプ部:ポリプロピレン、ポリエチレン
加圧(蓄圧)式
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
レバーをロックでらくらく連続散水
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ
軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット
アズワン品番65-2108-40
危険物の類別非危険物
関連資料(0.74MB)
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。
人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
本体容器に再生原料を使用した環境に優しい製品です。
用途パソコン本体やFAX、電話機などの周辺機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。
成分※ディスプレイやフィルターには使用できません。
寸法(mm)H141×Φ40
タイプポンプ式スプレー
内容量(mL)100
アズワン品番64-0859-58
グリーン購入法適合
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
油の最大許容量:60cc
空気圧を加えるポンプ式。
キャップの浮きや外れを防止するロック機能付き。
容量(mL)140
材質本体/ガラス、キャップ/PP、ポンプ/PP・PE、パッキン/シリコン
サイズM
直径×高さ(mm)54×161
ノズルは可動式のため、いろんな体勢での噴霧が可能で、ノズルを回すと噴射をミスト~ストレートに調整可能です。液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。
危険物の類別非危険物
液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。3種類(標準・スノーウェット)のフォーミングノズルが付属し、泡の種類を変えられます。
液量(L)最大使用2
タイプ泡
危険物の類別非危険物
ポンプ式リムーバースプレー。
ノンエアゾールなので、吹き上がりがなく、吸い込む心配がありません。
仕様●容量:118mL●材質:ナチュラルオイル、アエロベラ、ロナリン、オーガニックウエッティングエージェント
アズワン品番67-3088-88
1本
¥2,598
税込¥2,858
43日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。
仕様霧化段階:高微粒
トラスコ品番257-9905
材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス
空気使用量(L/min)230
パターン開き(mm)275
塗料噴出量(mL/min)160~180
吹付空気圧力(MPa)0.2
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送・吸上
エアー取付口G1/4
ノズル径(Φmm)1.4
カップ取付口G1/4
1丁
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
RS Pro トリガスプレーポンプディスペンサ、 600 ml. RS Pro の半透明ポリエチレントリガスプレーディスペンサは、洗剤の吹き付けに最適です。このポンプディスペンサは、水、 IPA 、その他のアルコール系洗剤、アセトン、塩化メチレン、溶剤ベースの洗剤とともに使用できます。このディスペンサのボトルは目盛りが付いているので、ディスペンサの液体残量をすばやく確認できます。 トリガポンプディスペンサは、ボトル状で TOP にトリガ式ノズルが付いています。トリガを使用して化学薬品を迅速かつ広い領域に散布します。このタイプのポンプスプレーは、手の届きにくい場所に最適です。. 特長と利点:. トリガは調整式で安定した噴射又は噴霧が可能 残量が一目で分かる目盛り付きボトル 再利用可能な補充可能なディスペンサ - 環境に優しい 使い方は非常に簡単 600 ml の液体に対応 水性溶剤及び非腐食性溶剤に最適です. 代表的用途. この RS Pro 600 ml ボトルには、お客様が選択した溶液を充填できます。ボトルの目盛により使用状況を監視できるため、使いやすく、さまざまな用途に適しています。ポンプディスペンサは、次のようなさまざまな場所で使用できます。 ホーム - キッチン、バスルーム、リビングルーム クリーニング業 レストラン 清掃. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 洗浄剤ディスペンサ製品の容量 = 600ml色 = クリア
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MM-22
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)1.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710
ホース長さ(m)850
ノズル長(mm)450
危険物の類別非危険物
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
加圧式スプレー
タンク内フィルター付、
圧力リリースバルブ付
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
仕様●容量(L):11.4●サイズ(mm):Φ200×810(H)●重量(kg):1.5●ホース長:850mm●ノズル長:450mm●材質:タンク:ポリエチレンノズル:ポリマー・真鍮
アズワン品番65-2107-88
危険物の類別非危険物
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク
アズワン品番65-3881-90
関連資料(6.37MB)
1個
¥8,390
税込¥9,229
8日以内出荷
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)20
型式手持式
ホース長さ(m)0.75
ノズル長(mm)400
対応溶液薬剤
仕様薬剤撹拌グリップポンプ式
ノズル除草ノズル
付属品除草剤ノズル
質量(kg)1.6
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6750
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)95
容量(mL)650
高さ(mm)245
奥行(mm)88
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
吐出量(mL)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
植物精油の香りと天然由来保湿成分でお肌をうるおし、乾燥からお肌をガードします。。公園遊び、BBQ、キャンプ、ガーデニングなどのアウトドアライフにはもちろん、お出かけの際にもオススメの天然由来成分のボディスプレーです。。7つの植物芳香精油を配合、さわやかな香りがします。赤ちゃんのお肌に直接スプレーすることができ、ご家族全員でご使用いただけます。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方
成分水、BG、グリセリン、ラウリン酸ポリグリセリル‐10、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ローズマリー葉油、ベルガモット果実油、コウスイガヤ油、ティーツリー葉油、セイヨウハッカ油、エンピツビャクシン油、ニオイテンジクアオイ油、香料、グリチルリチン酸2K、メンタンジオール、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、1,2‐ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na
形状ポンプ式
容量(mL)100
適合年齢(歳)1以上※本製品はディート(最もよく使用される化学合成虫よけ成分)を使用していません。
1本
¥1,500
税込¥1,650
6日以内出荷
5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6752
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)110
容量(mL)500
高さ(mm)180
奥行(mm)110
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
吐出量(mL)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。
空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途家庭菜園
型式背負式
質量(kg)1.7
容量(L)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
吐出ホース長(m)1.5
噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ