蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
型式手持式
ノズル長(cm)27.5
材質(ノズル)ファイバーグラス
1台
¥879
税込¥967
当日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9166
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン[[R上]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)463
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)1000
適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油
材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)
全高(mm)260
ノズル長(mm)68
ボトル径(Φmm)110
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。
容量(mL)1000
トラスコ品番856-9168
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)463
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途アルカリ用
材質バルブロッド:ステンレス鋼
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.456
色半透明白、ALKALI用 (ポンプ部・容器部) 青
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)ポリプロピレン
噴射距離(m)0.8
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)プラスチック
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)450
こんなお得な商品も!
オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
型式手持式
質量(g)330
耐熱温度(℃)-7~40
トラスコ品番215-1367
1台
¥969
税込¥1,066
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに
材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
アズワン品番64-4078-27
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。
種類蓄圧式
型式手持式
ノズル長(mm)235
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途工業用
適合低粘度度鉱油
材質バルブロッド:真鍮
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、CLASSIC用 (ポンプ部・容器部) グレー
容量(mL)1200
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)PA6
噴射距離(m)0.8
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)PA
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)450
1本
¥8,798
税込¥9,678
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途工業用
適合溶剤 (アセトン不使用)・ブレーキクリーナー (アセトン不使用)
材質バルブロッド:真鍮
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、SOLVENT用 (ポンプ部・容器部) 黒
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)PA
噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)PA
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
不適合アセトン
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途園芸用
適合除草剤・殺虫剤
材質バルブロッド:ステンレス鋼
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、GARDEN用 (ポンプ部・容器部) 黄
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)ポリプロピレン
噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)プラスチック
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。泡状に噴射します。
用途クリーニング用。ペスト対策用。
容量(mL)750
トラスコ品番856-9933
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)160
高さ(mm)270
質量(g)600
奥行(mm)160
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0824
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途酸性用
適合希釈酸 (PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤
材質バルブロッド:ステンレス鋼
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、ACID用 (ポンプ部・容器部) 赤
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)ポリプロピレン
噴射距離(m)1.7
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)プラスチック
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)450
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)227
色赤
横向き、逆向きでも噴霧できます。人間工学に基づいたグリップで作業しやすいです。安定性に優れた土台付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用。清掃作業用。
容量(mL)2200
トラスコ品番856-9171
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)、ノズル:真鍮
幅(mm)236
高さ(mm)338
質量(g)560
奥行(mm)141
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0824
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少!
容器が半透明で中身が見える!
台座が付いているので安定感抜群!
用途散布器
材質ポリプロピレン(本体)
型式手持式
種類蓄圧式
容量(L)1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。
用途空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
色ナチュラル
吐出量0.93cc
吐出量(mL)0.9
危険物の類別非危険物
シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少!
容器が半透明で中身が見える!
台座が付いているので安定感抜群!
狭いところも噴霧可能なロングノズル付!
用途散布器
材質ポリプロピレン(本体)、アルミニウム (ロングノズル)
型式手持式
種類蓄圧式
容量(L)1.5
アズワン品番64-8893-90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。
容量(mL)1500
色ホワイト
トラスコ品番835-8557
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック
幅(mm)240
高さ(mm)340
質量(g)500
奥行(mm)130
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに
材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮
種類蓄圧式
アズワン品番64-4078-28
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。ペスト対策用。
容量(mL)1000
トラスコ品番856-9931
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)160
高さ(mm)270
質量(g)600
奥行(mm)160
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0824
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
型式手持式
ノズル長(mm)-
材質(ノズル)真鍮
質量(g)350
トラスコ品番355-8363
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。
用途消毒液散布、クリーニングに。
付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1
トラスコ品番217-9324
材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]ゴム
幅(mm)160
容量(mL)1500
高さ(mm)310
奥行(mm)160
最高圧力(MPa)0.24
吐出量(L/min)0.7
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐久性、経済性に優れたスプレーです。ガーデニング作業に最適です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用。清掃作業用。
容量(mL)2000
トラスコ品番856-9172
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)227
高さ(mm)318
質量(g)520
奥行(mm)126
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
容量(L)3
材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360
ノズル長(cm)30
ホース長さ(cm)135
アズワン品番64-6534-28
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連作業や屋外での使用に最適です。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1000
トラスコ品番856-9163
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)104
高さ(mm)300
質量(g)399
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0822
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]
幅(mm)227
色青
泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。
容量(mL)1000
トラスコ品番856-9169
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)463
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。消毒散布用。
容量(mL)1000
トラスコ品番856-9932
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)160
高さ(mm)270
質量(g)600
奥行(mm)160
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
360度可変できるツインノズルで、奥まった場所でも簡単吐出できます。
電気,電池を使わない蓄圧式発泡スプレーです。
持ち運びに便利なコンパクト設計で、ブラシの入らない隙間などに効果的です。
容量(L)2.5
ホース長さ(m)約1.3
付属品計量カップ、拡散ノズル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360
TKG品番9-1379-0901
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9167
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)514
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
容量(L)2
材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン
質量(g)430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×320
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
容量(L)3
材質本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、除草剤専用ノズル:真鍮
質量(g)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360
ノズル長(cm)30
ホース長さ(cm)135
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
容量(mL)1000
色ホワイト
トラスコ品番115-7365
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)160
高さ(mm)270
質量(g)600
奥行(mm)160
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
容量(L)2
材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン
質量(g)458
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×120×320
アズワン品番64-6534-27
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ