商品豆知識
耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。
用途滑走・離型・艶出・防錆
グリス種類シリコーングリース
成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤
使用温度範囲(℃)-30~+200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量28mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ガラスのように透明で、水をはじく、極めて高い潤滑性と絶縁性のシリコングリース
湿気と腐食に対する優れた保護
極めて良好な撥水性
優れた潤滑性
実質的にすべての表面における際立つ摺動特性
非常に高い電気抵抗、非常に高い絶縁効果
酸と樹脂を含まない
色:スプレーした時点では透明です。乾燥後は、曇ったガラス状のフィルムが残ります
用途ドアピン、スライドレール、ドアと家具ヒンジ、引き出し、およびプラスチック、スライディングルーフやシートガイドの潤滑化に最適です。
また、スイッチ、電機配線、および敏感な構成要素を潤滑化して、湿気や腐食から保護するためにも最適です。
ご使用の前に本製品を振ってください。処理する表面に薄くスプレーし、溶媒を蒸発させます。
グリス種類シリコーングリース
色スプレー時:透明 スプレー後:すりガラス
容積500ml
ベース化学薬品:ポリジメチルシロキサン
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
-40℃~220℃の幅広い温度範囲でご使用いただけます。
離油度、蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化安定性に優れています。
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
撥水効果があり、耐水性に優れています。
手を汚さず、内径0.6mmの細いステンレスノズルにより、少量で広い範囲に均一に塗布でき、優れた潤滑性を発揮します。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキ装置全般のメンテナンスに。
グリス種類シリコーングリース
色白
使用温度範囲(℃)-40~220
増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん
基油メチルフェニルシリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(220mL)
¥1,898
税込¥2,088
21日以内出荷
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類シリコーングリース
使用温度範囲(℃)-50℃~250℃
主成分シリコーングリス
危険物の類別非危険物
特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。
プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。
細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。
ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。
従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。
用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。
ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。
VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。
プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。
自動車部品の潤滑。
スライドスイッチなどの接点潤滑。
種別電子機器用潤滑グリース
使用温度範囲(℃)-50~150
色白色不透明
増ちょう剤不開示
基油シリコーンオイル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
グリス種類シリコーングリース
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。
用途速乾性のシリコン潤滑剤
仕様水溶解度:不溶性
適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト
引火点(℃)98(ASTM D3828)
耐熱温度(℃)-73~260
沸点(℃)228(初期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量360mL
グリス種類シリコン潤滑剤
関連資料SDS(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。
グリス種類シリコーングリース
トラスコ品番126-2572
色ベージュ
質量(g)231
使用温度範囲-30~170℃
ちょう度240~280
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量220mL
1本(220mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。
ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。
ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。
熱酸化安定性に優れています。
耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。
金属を侵しません。
用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。
摘要エアゾール式
使用温度範囲-30~170℃
仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性
トラスコ品番813-0529
色ベージュ
滴点(℃)200以上
離油度10%以下
混和ちょう度240~280
耐水性10%以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100mL
グリス種類シリコーングリース
1本(100mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード