7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。 腐蝕やサビから保護します。 堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。 H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。 グリス種類リチウムグリース 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分グリース、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整備のプロにオススメの耐熱・耐寒・耐水・耐圧・耐候性に優れたリチウム系グリースです。過酷な条件下でも長時間性能が持続します。密着性が高く、タレや流れのロスが出ません。-15℃~130℃と使用温度範囲も広く、産業機械や農業機械、自動車とあらゆる車輌にお使いいただける万能グリースです。
用途全ての金属回転部・摺動部・ギヤー・チェーン(シールチェーンには使用できません)・ワイヤー・ヒンジ等あらゆる潤滑にご使用下さい。作業の不調やキシミ音を解消します。 グリス種類リチウムグリース 淡黄色 使用温度範囲(℃)15以上40未満 増ちょう剤リチウム石鹸 基油炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

耐熱性・耐水性・長期潤滑を実現するリチウムグリススプレーです。
用途長期間の防錆・潤滑。 黄淡 容量(mL)420 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-25~120 トラスコ品番372-9711 主成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤 増ちょう剤脂肪族石油系溶剤 基油潤滑グリス LPG(b黄射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類リチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品に グリス種類リチウムグリース
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン。各種産業機械のころがり、すべり軸受け。各種自動車のホイルベアリング等 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~150 ちょう度323 滴点(℃)191 離油度(100℃×24h):6.4wt% 外観バター状 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格 危険等級 融着荷重(N)1570 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度ソリューションです。金属同士の接触する場所への使用に最適で、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部に使用することができます。
用途白色タイプのリチウムグリース 仕様水溶解度:不溶性 適合ピボットモーターポイント、 ベアリング、 ウインチ、 ラッチ、 ピストン、 コンベヤー、 頭上の窓枠、 ケーブル、 ベアリング、 ランナー、 送水ポンプ、 ギアとブレーキ、 金属部品、 蝶番と留め金 引火点(℃)98(ASTM D3828) 耐熱温度(℃)-17~148 沸点(℃)228(初期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量360mL グリス種類ホワイトリチウムグリース 関連資料SDS(0.42MB) 危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
1,198 税込1,318
当日出荷