水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色ブラック
吐出量1cc
危険物の類別非危険物
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
使用流体水
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
持ち運びに便利なプッシュタイプボトルです。アルコール対応のPE素材。
セット内容本体×1
材質PE
寸法(mm)Φ29×103(キャップ含む)
容量(mL)30
アズワン品番64-5186-15
1セット
¥110
税込¥121
当日出荷
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別非危険物
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
繰り返し・詰め替え対応
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
材質ポリエチレン(PE)
噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。
スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
用途水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など)
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×55×220
質量(g)70
材質スプレー本体:PP、容器:PE
危険物の類別非危険物
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200
材質(内容器)PET樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
液体アルコール対応!こまめな詰替え不要な大容量空ボトル
材質PE
寸法(mm)約82×58×175
容量(mL)500
色(本体)白
商品タイプ容器のみ
繰り返し・詰め替え対応
1箱(120個)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
材質本体:PP、容器:PE
色グリーン
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200
危険物の類別非危険物
材質本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別非危険物
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
関連キーワード