24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし 材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に 材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。 バケツとしての利用の他、500mlのペットボトルやスプレー缶の収納にも便利です。 ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。 フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
エスコ品番EA505-31 材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂 質量(g)1030 有効内寸(mm)265×215×240 耐荷重(kg)約100 外寸(mm)340×315×275 コンテナ種類ベタ目
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に 質量(g)約1137 吸着力(N)11.6 サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート 寸法(mm)300×113×130
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP 耐荷重(kg)20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。 材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般的なスプレー缶(Φ55mm)を3本収納可能。 底面の穴を利用してドライバー立てにも使用可能。 (使用不可のドライバーもあり) 固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
ブラック 耐荷重N(kgf)20 トラスコ品番495-9167 材質スチール 質量(kg)0.95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利! ペットボトルなども収納可能。 スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に 材質本体:ABS、磁石:フェライト 高さ(mm)117 質量(g)179 内径(Φmm)85 耐荷重(kg)1.2(参考値) 吸着力(N)49 外径(Φmm)90 磁石寸法(mm)80×19×10
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンテナボックス
コンテナボックス/仕切板付。 着脱自在仕切板付。
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用。 パーツクリーナー、潤滑剤等のスプレー缶を4本収納できます。
用途収納具用オプション 仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。 トラスコ品番483-6111 材質スチール 質量(kg)1.1 高さ(mm)134 間口(mm)400
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。
材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール 材質(本体)ポリエステル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01 材質トレー/PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97 収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

ツールステーション用オプション
仕様缶(Φ70mm)4本収納可能 トラスコ品番373-8078 適合本体ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
2,988 税込3,287
当日出荷

材質PP ブルー 容量(L)11 内寸法(mm)374×254×117 仕切板長×2、短×2(9分割) 外寸法(mm)400×280×125
1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーハンドル モノタロウ 動画あり
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。 本体:ブラック、トリガー:レッド 適合サイズ(Φmm)(缶口)約32~33 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。 ブラック 対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
1個
9,198 税込10,118
欠品中

イチネンTASCO工具箱
水やホコリをシャットアウト。パッキン付き簡易密閉工具箱。パーツケースTA981PC-400や深型パーツケースTA981PFシリーズ、収納ボックスTA981WA-1を積み重ねできます。耐荷重は500kg(フタ)で抜群の強度!椅子としても使用できます。スプレー缶が入る深型収納。
材質ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン 寸法(mm)518×360×435 質量(kg)3.1
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

自動車整備用に開発されたケースです。実用的な機能が作業効率を高めます。 工具の一時保管に便利な強力マグネットベース付です。ワンタッチで固定できるスプレー缶ホルダー付です。作業点検表などを立てて使えるバインダー立て付です。所有者を識別できるカードホルダー付です。 計器、部品などの保管に便利なカギ付き物入れです。他の機械等をキズつけないゴムプロテクタ付です。 車輪は全輪自在式で内2つはストッパー付です。転倒防止のため2段同時に引き出せない安全設計の引出し。 工具の管理ができる仕切板付です。サイドは小物収納に便利な引出し付です。 ハンマなどの収納に便利なホルダー付です。廃品やウエス入れなどに便利なカゴ付です。
トラスコ品番852-0250 セット内容本体、引出し×2、仕切板大×4/中×6/小×5、トップマット×1、工具類ホルダー×1、バインダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、カギ×2 質量(kg)50 引出し寸法(mm)w500× d405×h50・w500× d405×h85
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ハイビスカス(ランドアート)プレートセット一式
文字を綺麗にマーキングできるステンシルプレート一式。ステンレス製のプレートで丈夫です。筆塗りもできるように筆と塗料も入っています。必要な物を収納ケースに収めたセット品。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
1組
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)