23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。 成分ニトロセルロース、合成樹脂 タイプラッカースプレー 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8 半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水性多用途スプレー アサヒペン 動画あり
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤ有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部。 鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。 容量(L)0.3 質量(g)322 塗布面積(m2)0.6~1.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 灰黒 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性静電気対策用 成分アクリル系 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚) 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃)90 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性導電 適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等 耐熱温度(℃)90 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)約10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間)約5~6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 付属品延長ノズル15cm 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 灰黒 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気対策用 危険物の性状水溶性 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーム導電塗料スプレー缶
エコ商品
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に シルバー 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性電磁波シールド用 成分アクリル系 表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚) 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃)90 塗布面積(m2/本)約1(30μm厚) 仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量129mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーム導電塗料スプレー缶
エコ商品
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に 仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界) 付属品延長ノズル15cm 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) シルバー 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量129mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド用 危険物の性状水溶性 塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
1本(300mL)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーム導電塗料スプレー缶 銀銅
エコ商品
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃)約90 適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド 関連資料(0.29MB) 取扱説明書(0.55MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリエイティブカラースプレー アサヒペン 動画あり
マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性導電 耐熱温度(℃)90 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)約10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間)約5~6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属 主な用途プラスチック/ガラス/金属 特性導電 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属 主な用途プラスチック/ガラス/金属 特性導電 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGPRO アクリルスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1 乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカームプライマースプレー缶
エコ商品
Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理 適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE 乳半色 主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量144mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカームプライマースプレー缶
エコ商品
Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理 付属品延長ノズル15cm 適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE 乳半色 主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量144mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)