767件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプNK120B ローラリンク内幅(W)(mm)25.4 ローラ外径(Dr)(mm)22.23 チェーンピッチ(P)(mm)38.1
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット 120A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)24 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS120
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)23.5 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.120 材質機械構造用炭素鋼 タイプFBN120B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)23.5 軸穴種別下穴タイプ 列数2 チェーンNo.RS120
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG120A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スプロケット形状B形 歯数15 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
12,810 税込14,091
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 動画あり
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.7 軸穴種別軸穴完成品 列数1 チェーンNo.50 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B13~
スプロケット形状B形 歯数13 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)5.3 タイプFBN100B 寸法a(mm)16 ボス径BD(mm)107 ボス長BL(mm)50 ピッチ径(Dp)(Φmm)172.79 外径(Do)(Φmm)189 歯部処理歯先高周波焼入
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット NK120C
スプロケット形状C形 材質普通鋼 形状溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120 下穴径d(Φmm)30 軸穴径(Φmm)31~103
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット NK120-2C
スプロケット形状C形 材質普通鋼 形状溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)22.7 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.120-2 下穴径d(Φmm)38 軸穴径(Φmm)39~125
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット NK120-2B
エコ商品
材質普通鋼 形状溶接仕様 歯数20 歯幅(mm)23.5(最大)、全歯幅(M):68.9(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)25.4 ローラ外径(Dr)(mm)22.23 チェーンピッチ(P)(mm)38.1 チェーンNo.120-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

種類スプロケット スプロケット形状C形 歯幅(mm)23.5 軸穴種別下穴タイプ 列数2 チェーンNo.RS120
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット NK120C
エコ商品
歯幅(mm)24.0(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)25.4 ローラ外径(Dr)(mm)22.23 チェーンピッチ(P)(mm)38.1 チェーンNo.120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.RS120
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)M120 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)23.5 チェーンNo.120 スプロケット形状C型
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)M120 スプロケット 1列A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):30 列数1列 歯幅(T)(mm)23.5 チェーンNo.120 スプロケット形状A型
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他【DH】78【O.D】140【P.D】123.3 歯数10 寸法L(mm)23.5 寸法d(mm)20 ベアリング6304ZZ 寸法B(mm)15 寸法d1(mm)52 適合チェーンNo.120
1個
67,057 税込73,763
8日以内出荷

三興製作所(スプロケット)M120 スプロケット 1列新B型
片ボスタイプで主に駆動用に使用されます。材質はSS400溶接品を使用しています。
形状新BW 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)23.5 チェーンNo.120 スプロケット形状B型
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)M120 スプロケット 2列新B型
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B 種類スプロケット 列数2列 チェーンNo.120 スプロケット形状B型
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)25.4 長さL(mm)40 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)15.88 タップ位置A(mm)12 ローラ外径(Φmm)15.88
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
879,800 税込967,780
36日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
36日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
36日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

1個
879,800 税込967,780
36日以内出荷

1個
879,800 税込967,780
36日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
36日以内出荷

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

タイプNK40B ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
879,800 税込967,780
36日以内出荷

硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ520
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
899,800 税込989,780
36日以内出荷

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状B形
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)