スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)28.4
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.160-2
下穴径d(Φmm)38
軸穴径(Φmm)39~
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)23.5
軸穴種別下穴タイプ
列数2
チェーンNo.RS120
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.9
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
スプロケット形状B形
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)30
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS160
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
スプロケット形状C形
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)30
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.RS160
下穴径d(Φmm)38
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数2
チェーン長(m)3
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
種類スプロケット
スプロケット形状C形
歯幅(mm)23.5
軸穴種別下穴タイプ
列数2
チェーンNo.RS120
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)24
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS120
タイプNK120B
ローラリンク内幅(W)(mm)25.4
ローラ外径(Dr)(mm)22.23
チェーンピッチ(P)(mm)38.1
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)23.5
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.120
材質機械構造用炭素鋼
タイプFBN120B
歯部処理歯先高周波焼入
関連キーワード