2,283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摂津金属工業コードスプール
エコ商品
ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に
付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット 材質ポリプロピレン ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1台
539 税込593
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜 硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルフロロカーボンラインです。 オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途釣糸 漁業 クリアー ひも・糸種類
1巻(100m)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

中以上のサイズでは胴突き仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側のエダス)巻いてください。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
用途手作り仕掛け巻き! 材質PPシート
1袋(8枚×1袋)ほか
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷


巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm)88(巻く部分の幅) 外径(mm)284 直径(mm)110(芯) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

厚み9.2ミリのブラザーの水平釜ミシン用既成品ボビンです。
適合ブラザーZZ3-B100/B500/B600/B700/B800/B900シリーズ BS&PS-100/300/1000/3000シリーズ D8000/8800/9000W BR9500 スヌーピースタジオシリーズ ピクノシリーズ サマンサシリーズ ソレイユシリーズ PS500 K5000 P5000 M7000/7100 M3000/3100他
1個
39 税込43
当日出荷


SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCS ISO 22 スプール
1.85号がジャスト150m巻ける口太スプールと3.25号がジャスト200m巻ける尾長スプールをラインナップ。 素材は薄肉アルミ製で、NEW TOURNAMENT ISO LBDと同じ新形状ドラグクリックを搭載。 口太は「ATD TYPE-L」、尾長がカーボンワッシャー仕様のATD(ATDタフ)を採用。 LC-ABS、大口径ドラグノブ、パーフェクトラインストッパーも搭載したスペシャルスプール。
用途カスタムパーツ ドラグ力(Kg)最大:8
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレックスカラーのカスタムスプール。ファイト中の魚のスピード変化に対するレスポンスの良いドラグ搭載。夢屋スプールタイプ:S-27
ストローク(mm)13.5 タイプS-27 径(Φmm)スプール:43 ベアリング1 商品番号C2000 F6スプール 自重(g)25 ローラーローラー 糸巻き量(号-m)PE:0.8-200、 1-150、 1.2-100 糸巻量(lb-m)ナイロン:5-130、 6-110、 8-80、フロロ:5-130、 6-100、 8-75 ドラグ力(Kg)3
1個
11,980 税込13,178
欠品中

セフィアカラーのカスタムスプール。エギングにベストマッチ。夢屋スプールタイプ:S-20
ストローク(mm)17 タイプS-20 径(Φmm)スプール:47 ベアリング1 ローラーローラー ドラグ力(Kg)9
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクスセンスカラーのカスタムスプール。PE1.2号150mがピッタリ巻けるラインキャパ。夢屋スプールタイプ:S-28
ストローク(mm)19 タイプS-28 径(Φmm)スプール:52 ベアリング1 商品番号4000 PE1215スプール 自重(g)45 ローラーローラー 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-165、 1.7-150、 2-130、PE:1-190、 1.2-150、 1.5-120 糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85 ドラグ力(Kg)11
1個
14,980 税込16,478
欠品中

EGC18-26/EGC26に標準付属のナイロンコード付スプールです。
長さ(m)4 適合機種EGC18-26/EGC26/ART26SL アズワン品番65-1997-95
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ソアレカラーのカスタムスプール。アジングに最適なラインキャパ設定。夢屋スプールタイプ:S-27
ストローク(mm)13.5 タイプS-27 ベアリング1 ローラーローラー ドラグ力(Kg)3
1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コルトスナイパーカラーのカスタムスプール。大物とのファイトに適した耐摩耗性に優れたカーボンドラグを搭載。夢屋スプールタイプ:S-28
ストローク(mm)19 タイプS-28 径(Φmm)スプール:52 ベアリング1 ローラーローラー ドラグ力(Kg)11
1個
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)IMΦ38・24 スプール G1
IM Zシリーズ対応 Φ38mm幅24mm オプションスプール。IM Z LIMITBREAKER TW HD-C シリーズと24IM Z TW 200-C シリーズに対応するオプションスプール。スプールを入れ替えることでキャストフィールを変更することが可能。IM リミットブレイカー Φ38・24 20lb-100m スプールG1ブラック。・フロロ20lb.-100m、PE#4-100mに加えリーダー分もストックする、高ラインキャパシティ。14g~のルアーウェイトに対応。IM Φ38・24 18lb-100m スプールG1ブラック。・10g前後~110g(4oz)とルアー対応幅が大きく、Φ38mm大口径スプールの割に使い易さと安定したキャスト性能を備える。
標準自重(g)15
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手作り仕掛け巻き!。中以上のサイズでは胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側にエダス)巻いて下さい。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
材質PPシート(スプールシート)、EVA(ケース)
1個
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カーディフカラーのカスタムスプール。トラウトフィッシングにベストマッチ。夢屋スプールタイプ:S-27
ストローク(mm)13.5 タイプS-27 径(Φmm)スプール:40 ベアリング1 自重(g)21 ローラーローラー 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90 ドラグ力(Kg)3
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

リールの道糸まきに!!。新品の道糸がリールに巻き取りやすいホルダーです。タテヨコ自由に取付できます。
質量(g)132 シャフト径(Φmm)8 収納時寸法(mm)240×65×36 取付幅(mm)最大60
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

ロッドやスプールの持ち運びに便利なネオプレンベルト
1個
819 税込901
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)20SALTIGA スプール
8000⇔1000⇔14000、18000⇔20000の間でそれぞれ互換性のある、オフショアの釣りに欠かせない巻糸量違いのスプール。 20SALTIGAのほか、21CERTATE SWにも対応。ゴールドはスプール基本性能はそのままに、 鏡面仕上げが施された特別な外観仕様でドレスアップが可能。
用途カスタムパーツ
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)スプール目印極太
軽くて水切れがよい。切れば球状に広がる。
形態仕掛用アクセサリー
1個
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)25SALTIGAスプール
純正にはない中型専用DRD14000スプールをラインナップに加え25SALTIGAオプションスプールが登場。ATD TOUGH(8000~14000)。魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。ATDタフではカーボンワッシャーを採用し、高い耐久性能を実現。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能となりました。DRD(DRD14000~25000)。長時間にわたり、幾度となく繰り返される大型魚の走りに耐え、高ドラグ域での摩耗損傷や焼き付きを防ぐ、全く新しいドラグ機構がDRD。従来のドラグに使用されているカーボンワッシャーに代わって搭載されたのは、1枚の金属プレートに8つの金属ローラーが装備されたDRDワッシャー。摩擦熱によるドラグ力の低下を抑え、耐久性はカーボンワッシャーの実に5倍以上をマーク(※ダイワ比較テストによる)。さらには滑り出しのスムーズさにも貢献している。※DRD14000、18000~25000に標準搭載。DRD14000スプールをご使用の際は、SALTIGA DRDラジエーションノブ(別売)への交換が必要となります。LC-ABS SW。スプールリング形状を最適化することで、スムーズなラインの放出を実現するLC-ABSに対し、LC-ABS SWでは、スプール巻糸部上側面をスプールリングに向かって二段テーパー形状を採用。これにより、深い径から放出されたラインとの摩擦抵抗が軽減され、抜けの良いキャストフィールを実現するとともに、キャスト後半の放出性能がさらに向上。特に、キャストによる巻糸径の変化が大きい太糸使用時においては、約2%の飛距離UPに寄与。遠くに飛ばしたいというアングラーの願いをサポートしてくれる。※ダイワ比較テストによる。
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

針がサビにくい簡易防水ジップケースにスプールシートを個別収納でき、。マジックテープで連結できて増やせるのでブックタイプで運びやすくなります。糸に巻きグセがつかないので、フロロカーボンハリスに最適。長ハリス仕掛けから胴突仕掛けに(外側に幹糸、内側にエダスを)巻いて下さい。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ると仕掛けが再利用できます。
材質PPシート(スプールシート)、PA(ジップケース) イエロー・ブルー・ピンク 入数シート/ケース 各3枚
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)23SALTIGAスプール/ブルー
待望の23SALTIGAデビューに合わせ、SLP WORKSよりオプション・ドレスアップスプールとなる23SALTIGAスプール/ブルーが発売。 23SALTIGA純正と同様の巻糸量で替えスプールやスペアスプールとして活躍。10SALTIGAを彷彿とさせるようなカラーリングであり、 新しいデザインながらも懐かしさが感じられるSALTIGAファンには欠かせないアイテムとなっている。 ソルトシーンでは必需品ともいえるスペアスプールでご自身のリールを彩ってみてはいかがだろうか。
用途カスタムパーツ ブルー
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)プロ目印 スプールワイド
鮎 渓流釣りに最適
形態仕掛用アクセサリー
1個
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長ハリスが曲がらず、巻きやすい軟質ポリ製。ハードだから曲がらず巻きやすい!!。針止めが68ヶ所もあるので、針先がどの位置にきても固定できます。ラインにクセがつかないので、フロロカーボンハリスに最適。ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ってください。すべての仕掛けが再利用できます。巻きつける前に表面(マーク側)に指先で少し白くなるまで折りまげてください。軟質ポリエチレン製品で仕掛けが巻きやすく、解きやすく、耐久性も高めました。68ヶ所のハリ止めでハリ先がどの位置でも固定できます。(胴付仕掛に最適!)。仕掛け等は付属していません。
材質軟質ポリエチレン 寸法(mm)Φ210 厚さ4.5 入数3枚 (3色X1)
1個
699 税込769
8日以内出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LT スプール
LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能に加え、チタンリングを採用したオプションスプール。ATD搭載、1CRBB仕様。 23AIRITY、21LUVIAS AIRITY、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY対応。LT2500・2500Dスプールについて。 LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
用途カスタムパーツ
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX SFスプール
フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応。SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツ ドラグ力(Kg)最大:3
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)