105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプオス・メス
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


ねじ径M3 ねじピッチ0.5 外径(Φmm)5.5 ねじ長さ(mm)6 材質SUS304
1個
419 税込461
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性カラースプレープレミアム ニッペホームプロダクツ 動画あり
シリコン配合により、耐候性・耐久性に優れた強靭な塗膜を形成するプロ仕様の塗料です。 高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。
用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発砲スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。 主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 種別水性 乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0 塗回数2回
1缶(400mL)
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.10 切断公差(-0、+1)
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


用途手摺支柱スペーサー セット内容本体 1個六角ボルト(M8×75) 2本六角ボルト(M8×20) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×40.5) 2個 材質ステンレス
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1パック(1個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホシモトSUS製スタッドボス
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


ホシモトSUS製段付ボス
エコ商品
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプメス・メス
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)折戸スライダL-S
セット内容折戸スライダーブロックL×1、折戸スライダープレートS×1、STナットS(M4)×2、六角穴付ボルト(M4×8)ステンレス×1、皿ネジ(M4×12)ステンレス×2、スペーサ×1 材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス 質量(g)55
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL45-S×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、皿ネジM4×12(ステンレス)×2、キースペーサ×1、STナットS(M4)×2
1セット
4,389 税込4,828
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)制動ラック取付キット
用途制動装置用のラックとしてご使用ください。 付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2 材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂 質量(g)233
1セット
6,786 税込7,465
当日出荷

用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。 付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス 質量(g)123
1セット
1,106 税込1,217
当日出荷

SUS(エスユーエス)折戸スライダS-SSA
セット内容折戸スライダーブロックS×1、折戸スライダープレートSS×1、STナットSS(M4)×2、六角穴付ボルト(M4×8)ステンレス×1、皿ネジ(M4×8)ステンレス×2、スペーサ×1 材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス 質量(g)40
1個
1,972 税込2,169
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)折戸スライダS
セット内容折戸スライダーブロックS×1、折戸スライダープレートS×1、STナットS(M4)×2、六角穴付ボルト(M4×8)ステンレス×1、皿ネジ(M4×12)ステンレス×2、スペーサ×1 材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス 質量(g)55
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)エリアガード用キャッチ
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。 付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25 (3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1 材質(取付部)アルミダイカスト、(マグネット)フェライト、(ハウジング)ステンレス 質量(g)178
1個
1,106 税込1,217
9日以内出荷

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-S×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、皿ネジM4×12(ステンレス)×2、キースペーサ×1、STナットS(M4)×2
1セット
4,389 税込4,828
9日以内出荷

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL40-S×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、皿ネジM4×12(ステンレス)×2、キースペーサ×1、STナットS(M4)×2
1セット
4,389 税込4,828
9日以内出荷