材質SUS303
種別中空(パイプ)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
材質(本体)SUS303
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
材質ステンレス
寸法H(mm)(最大)1
最小板厚(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)1.45
最小板厚(mm)(最小)1.5
材質ステンレス
寸法H(mm)(最大)1
最小板厚(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)0.95
最小板厚(mm)(最小)1
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。
付属品ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本
高さ(mm)14
仕様ねじサイズ = M8長さ = 24mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン継手ナット. スペーサとして、又はスタッド(全ねじ)などへの接続に使用可能な六角継手ナット製品です。
ナット径M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
材質ステンレス(SUS303Cu)
材質ステンレス
最小板厚(mm)1.0
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法D(mm)4.18
寸法B(mm)5.2
取付穴径(Φmm)4.2
最小板厚(mm)1
関連キーワード
1
2
3
次へ