46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
168 税込185
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。 材質ポリアセタール
1袋(200個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)




1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



1パック(2個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)



1袋(10個)
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
87 税込96
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
84 税込92
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当 タイプ重荷重 材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC) 材質(スプリング)SWPB 材質(スペーサ)SUS304
1個
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●本体長さ:12mm●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-2540 アズワン品番65-7914-73
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岩田製作所ワッシャー
RoHS
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)