383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷




材質ポリアミド 内径(Φmm)3.2 本体径(mm)5 本体高さ(mm)3 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 ねじ径M3 仕様メス-メスタイプ、六角タイプ 材質ジュラコン(R) 乳白色 対辺(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー 材質アルミニウム 内径(Φmm)約78 外径(Φmm)約149
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3 仕様RoHS対応品 材質(本体)ジュラコン(R) ピッチ(mm)0.5 色(本体)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量:3mm/1g 5mm/1.5g 10mm/3g 肉抜きして軽量化されたカーボンスペーサー
寸法(mm)3
1枚
239 税込263
31日以内出荷

1パック(2個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スペーサープレートの追加用スペーサー3mmです。
用途引き出しレール 寸法A(mm)3 材質プラスチック
1セット(100個)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.1 アズワン品番64-7965-62 入数100本
1パック(100本)
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様円筒型 / 六角金属製スペーサ. ニッケルめっき黄銅製スペーサです(50個入り)。 すべてのモデルにM3ねじが付属しています。 材質真鍮 本体径(mm)4.75 本体高さ(mm)8 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。 材質ガラス繊維強化PET 内径(Φmm)2.95 対辺(mm)6.35 本体高さ(mm)14 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。 材質ガラス繊維強化PET 内径(Φmm)2.95 対辺(mm)6.35 本体高さ(mm)10 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷


U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径(Φmm)3.2 本体高さ(mm)4 本体径(mm)5 ねじサイズM3 材質ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:10 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-50 入数100本
1パック(100本)
2,140 税込2,354
当日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):25.0 アズワン品番64-7965-68 入数100本
1パック(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:20 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-55 入数100本
1パック(100本)
3,080 税込3,388
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:15 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-52 入数100本
1パック(100本)
2,470 税込2,717
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺);5.5、L(全長):22.0 アズワン品番64-7965-67 入数100本
1パック(100本)
3,330 税込3,663
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.7 アズワン品番64-7965-63 入数100本
1パック(100本)
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):10.0 アズワン品番64-7965-61 入数100本
1パック(100本)
2,120 税込2,332
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0 アズワン品番64-7965-64 入数100本
1パック(100本)
2,510 税込2,761
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:25 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-57 入数100本
1パック(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:22 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-56 入数100本
1パック(100本)
3,330 税込3,663
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:18 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-54 入数100本
1パック(100本)
2,850 税込3,135
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0 アズワン品番64-7965-69 入数100本
1パック(100本)
4,270 税込4,697
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):20.0 アズワン品番64-7965-66 入数100本
1パック(100本)
3,080 税込3,388
翌日出荷