29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し台の詰まりの除去に適しています。
使用場所トイレ 材質NR、木
1個
689 税込758
当日出荷

和式・洋式どちらでも使用できます。 洋式では従来のスポイトゴムに比べて水ハネが軽減されます。
使用場所トイレ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷



用途排水口や水洗トイレの詰まり除去用 材質NR、木
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




1個
4,198 税込4,618
当日出荷


便器の詰まりを解消する為に使用します。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6019に収納カバーがついています。 ゴム部収納ケース寸法 横幅160×奥行160×高さ180ミリ
用途和・洋式兼用 材質NR、アルミニウム、PP
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷



少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生体各部の洗浄や浣腸に。
材質(本体)天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
840 税込924
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。 洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ トラスコ品番003-3413 材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム 質量(kg)0.4 アズワン品番65-0334-46 幅×長さ(mm)165×655
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。 材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)286 質量(g)90 先端径(mm)9.5 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ケミカル山本スポット用電極
電極先端部から電解液を吸い込み(スポイド方式)、スポイドゴム部分を軽く摘むと電解液が適量でます。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを組込み、取付板を挟み込んで取り付けます。モップ固定方法は電極面から入込み、折曲げてOリングで固定します。
適合筒形モップ
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷


JTCスポイド
エコ商品
全長(mm)240 材質(本体)プラスチック&ゴム ノズル長(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1ケース(30本)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(12本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ドロップパイアルSタイプ
セット内容本体(硼珪酸ガラス)、スポイド天然ゴムグレー、ホールキャップPP白、ガラススポイド先曲りの組み合わせ
1ケース(20本)ほか
5,898 税込6,488
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(12本)ほか
7,198 税込7,918
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)