43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り モノタロウ 動画あり
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。 ソフトタイプ。 小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。 名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30 耐熱温度(℃)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途食器洗い
1パック(7個)
99 税込109
当日出荷

食器洗いにお買い得な5個入り。
材質(スポンジ)ポリウレタン 寸法(mm)80×150×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途食器洗い
1パック(5個)
89 税込98
当日出荷

キメの細かいスポンジを使用。固形・半ネリ用ワックススポンジです。
用途ボディのワックス洗車に 適合用途ワックス洗車 材質ポリウレタンフォーム 寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×34 危険物の類別非危険物
1セット(3個)
219 税込241
当日出荷

スポンジ ワックス用 固形 半ネリ用 モノタロウ 動画あり
固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車 適合固形ワックス・半ネリワックス 材質ポリウレタン 寸法(mm)100×38 適合用途ワックス洗車
1袋(3個)
179 税込197
当日出荷

スポンジ 抗菌タイプ 平型 モノタロウ 動画あり
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄 スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄 種類スポンジたわし 仕様抗菌加工(抗菌剤:有機シリコーン第四アンモニウム塩) 材質ナイロン不織布(研磨剤入)・ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)90 使用場所キッチン 適合用途食器洗い
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える、業務用抗菌スポンジたわしです。
材質ナイロン不織布(研磨剤入)/抗菌ウレタンスポンジ 耐熱温度(℃)90 緑・黄 使用場所キッチン 適合用途食器洗い
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。 種類スポンジ 材質セルウレタンフォーム
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。 材質ウレタンフォーム イエロー 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトで泡立ちのよいスポンジと、研磨材入りのナイロン不織布を貼り合わせました。 両面で「あらう」と「みがく」の使い分けができるタワシ。 不織布面は、ガンコな汚れやコゲつきの落とし、鉄製器具洗いに最適。
材質ナイロン不織布(研磨材入) ポリウレタンフォーム 質量(g)19 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)10×15×4.5
1個
139 税込153
当日出荷

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトで泡立ちのよいスポンジを使用。 あらゆる食器の汚れ落としに使えるスポンジ。
材質ポリウレタンフォーム 質量(g)19 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)11×16.5×5
1個
96 税込106
当日出荷

研磨材入りでガンコな汚れを落とします。 泡立ちの良い中間スポンジとハリの強い表面スポンジの二層構造で水キレと乾燥性に優れています。 ゴミの少ない簡易包装(5個パック)です。
用途食器洗浄、水回りの洗浄に。 種類スポンジたわし 材質不織布/ナイロン(研磨材入り)、スポンジ/ポリウレタン 質量(g)50 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×36 使用場所キッチン 適合用途食器洗い
1袋(5個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム イエロー 包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法) 危険物の類別非危険物
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。 自由な形、大きさに切って使用できます。 アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80 危険物の類別非危険物
1個
589 税込648
当日出荷

薬液を多量に吸っても液だれの心配がなく、塗心地が良く、ゴシゴシ添付可能。各種薬液に適合で一度に大量に塗れます。スポンジであるためリントの心配は不要。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40029 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(2箱)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固汚れに
材質ポリエステル不織布(研磨剤入)・ポリウレタンフォーム 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×6×3 アズワン品番65-0383-05
1袋(5個)
138 税込152
当日出荷

みがき・あらい、用途に応じて両面使い分けでき便利です。 研磨粒子入り。
用途プラスチック・ガラス製品に 種類スポンジたわし 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×60×32 使用場所キッチン 適合用途食器洗い
1パック(3個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカ マティーニ 動画あり
使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートバリュースポンジタワシ
SMARTVALUE×キクロンのコラボ商品。両面の使い分けができる貼り合わせタイプ。
材質ポリエステル(研磨粒子入り不織布)、ポリウレタン 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×60×32 耐熱温度(℃)90 適合用途食器洗い
1パック(5個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。 親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。 表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。 耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。 寸法(mm)230×230×2 クラスなし 材質PVFM(ポリビニルホルマール) タイプドライ 耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
1ケース(5枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える、業務用スポンジたわしです。新改良で耐久性が大幅にパワーアップ。煮沸(100℃-5分間)や次亜塩素ナトリウム溶液への漬けこみ(200ppm-5分間)にも対応します。ハサップインターナショナル認証マーク取得品です。
種類スポンジたわし 材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ 高さ(mm)31 質量(g)34 縦(mm)150 横(mm)90 使用場所キッチン
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水ローラー テラモト 動画あり
ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。 折りたたんで収納できます。 フレームは錆びにくいステンレス製。
用途吸水用、施設内やグラウンドなどに 材質ローラー:ビスコーススポンジ、フレーム:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン、サイドプレート:ナイロン
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士ケミカルベルクリン
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。 親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。 表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。 耐摩擦性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
仕様DRY(湿潤剤含浸) サイズ230mm角 耐熱性湿熱60℃以下
1ケース(200枚)ほか
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポンジ 抗菌タイプ 波型 モノタロウ 動画あり
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄、スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×30 材質ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)90 適合用途食器洗い
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。 材質ローラー:ビスコースポンジ、 フレーム:ステンレス、 グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)1130 ローラー幅(mm)600mm 吸水量約3L
1個
45,400 税込49,940
翌日出荷

仕様ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。 材質ローラー:ビスコースポンジ、 フレーム:ステンレス、 グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)1130 ローラー幅(mm)300mm 吸水量約1.5L
1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去 使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトドライヤー90
ゴムスポンジ:耐油性、耐摩耗性に優れています。 ゴムスポンジ高さ:高さが約12cmのゴムを使用しています。 この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
用途水を逃がさない幅広形状で、プールや玄関などの広い場所や大量の水処理に 材質スチールパイプポリエチレン皮膜(26.1mm×151cm) 長さ(mm)1510 質量(kg)2.2 幅(cm)90 高さ(cm)(ゴムスポンジ)12 アズワン品番64-9507-60
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

トーエイライトドライヤー120
ゴムスポンジ:耐油性、耐摩耗性に優れています。 ゴムスポンジ高さ:高さが約12cmのゴムを使用しています。 この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
用途水を逃がさない幅広形状で、プールや玄関などの広い場所や大量の水処理に 材質スチールパイプポリエチレン皮膜(26.1mm×151cm) 長さ(mm)1510 質量(kg)4 幅(cm)120 高さ(cm)(ゴムスポンジ)12 アズワン品番64-9507-61
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

浴室、温泉、プールなど水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・石材・タイルの表面に付着したスケールや汚れを、表面をキズ付けることなく簡単に素早く除去します。専用スポンジ付
使用場所浴室、温泉、プール 付属品専用スポンジ 成分界面活性剤
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムスポンジ:耐油性、耐摩耗性に優れています。 ゴムスポンジ高さ:高さが約12cmのゴムを使用しています。 この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。 キャスター付き(3.2cm)。
用途水を逃がさない幅広形状で、プールや玄関などの広い場所や大量の水処理に 材質スチールパイプポリエチレン皮膜(26.1mm×151cm) 長さ(mm)1510 質量(kg)5 幅(cm)150 高さ(cm)(ゴムスポンジ)12 アズワン品番64-9507-64
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

トーエイライトドライヤー150
ゴムスポンジ:耐油性、耐摩耗性に優れています。 ゴムスポンジ高さ:高さが約12cmのゴムを使用しています。 この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
用途水を逃がさない幅広形状で、プールや玄関などの広い場所や大量の水処理に 材質スチールパイプポリエチレン皮膜(26.1mm×151cm) 長さ(mm)1510 質量(kg)4.5 幅(cm)150 高さ(cm)(ゴムスポンジ)12 アズワン品番64-9507-62
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

キュキュット。中性。EA922KA-41用詰替え用食器洗剤。濃密泡で、パッと洗える!汚れ落ちを指先でキュッと実感!泡の持続性とすすぎの早さを両立しているので、短時間で大量に洗えます。まな板とスポンジの除菌効果があります。オレンジの香り。
用途野菜果物食器調理用具用スポンジプラスチック製まな板(除菌) 成分界面活性剤(42%、高級アルコール系(陰イオン))、アルキルグリコシド、安定化剤 内容量(mL)詰替え用(1250)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

ゴムスポンジ:耐油性、耐摩耗性に優れています。 ゴムスポンジ高さ:高さが約12cmのゴムを使用しています。 この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。 キャスター付き(3.2cm)。
用途水を逃がさない幅広形状で、プールや玄関などの広い場所や大量の水処理に 材質スチールパイプポリエチレン皮膜(26.1mm×151cm) 長さ(mm)1510 質量(kg)4.5 幅(cm)120 高さ(cm)(ゴムスポンジ)12 アズワン品番64-9507-63
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

日本クリンテック通水デッキブラシ
通水タイプなので、ホースに直接繋いで、水を流しながら掃除ができます。 大量の水で埃や泥をブラシしながら流せます 水切り付きです。 内径15ミリホースをご使用ください。
商品タイプ本体 長さ(mm)1430 幅(mm)205 材質(ブラシ部)ポリプロピレン・合成ゴム・PVC 材質(ハンドル)チューブ被服鋼管 トラスコ品番149-7720 質量(g)550 材質(グリップ)EVAスポンジ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

さつま芋やかぼちゃを裏ごしたり、プリンなどの液体も滑らかにこすことが出来る裏ごし器です。 お菓子作り以外に、料理にも活用頂けます。 40メッシュとは、1インチ(2.54cm)角に縦、横40の網目があることを意味します。 ・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。 ・一度に大量の材料を裏ごしすると、網が曲がったり破損しやすくなりますので、ご注意ください。 ・火の側に置くと、軟化し変化することがあります。 ・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質網:ステンレス、枠:木 寸法(Φ×mm)直径210×H90、40メッシュ
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級IP42 光源可視レーザダイオード650nm バッテリー充電式、交換可能 最大解像度0.1mm (4 mil) 寿命スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)6.5(フル) 動作時間30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルHID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータLED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート100±12 スキャン/秒 モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
39,980 税込43,978
欠品中

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【データフォーマッティング】プリフィックス、サフィックス、コードID、【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2M高からコンクリート床(スキャナのみ) セット内容MS851スキャナ本体、インターフェースケーブル モジュールレーザスキャナ 電源(V)DC4~DC5.5 角度(°)(スキュー)法線から±40、(ピッチ)法線から±65 表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン・音量調整可能) 保護等級IP42 消費電流(mA)動作時:110、スタンバイ時:20 コントラスト比(印刷)PCS:最小25% 寿命スイッチ:1000万回 光源(nm)650:可視レーザダイオード 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード 読み取り速度104(±12)スキャン/秒(双方向) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:密度/近/遠、Code128:5mils/35.5/177.8、Code39:5mils/30.5/266.7、Code39:7.5mils/30.4/419.1、Code128:10mils/30.5/404.6、UPC:13mils/45.7/635、Code128:15mils/50.8/660.4、Code39:20mils/35.6/1168.4、Code39:55mils/86.4/1778、Code39:100mils/609.6/4572 動作温度範囲(℃)-10~50 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。 レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。 また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 センサーレーザエンジン 保護等級IP42 消費電流(mA)動作モード: 110/スタンバイモード: 20 コントラスト比印刷:最小 20% 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能) 距離Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向) 動作電圧(V)DC4~5.5 ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷