68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性専用スポンジローラーの小型タイプで、狭い部分や小面積の塗布に最適です。 プラゾールSS・プラゾール100S等の捨て糊に最適で、塗布面がきれいに仕上がります。
サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム 主な用途水性用 ローラーサイズ(inch)6
1個
599 税込659
欠品中

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷


ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm)170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m)0.9 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。 きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 形状パイプ ライトグレー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)10 トラスコ品番854-7821 幅(mm)60 質量(g)119 長さ(m)0.89 内径(Φmm)40 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 仕様紙管 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定 材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙 幅(mm)20 厚さ(mm)0.12 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後) 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハード樹脂加工により、水だけでボトル内側の茶しぶ汚れが落とせるボトル洗いスポンジです。抗菌加工(ハンドル・スポンジパイル面)で清潔に使えます。※対応サイズ:。スリム:小容量の細めなボトルやグラス(口径約31mm以上)。ワイド:大容量の太めで口が広いボトルや冷水筒(口径約45mm以上)
寸法(mm)約60×36×316 グレー 質量(g)48
1個
589 税込648
当日出荷

水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握った感触が非常に良く、ハンドル等に最適です。柔らかいので、曲線形状のパイプにも使えます。
材質NBR+塩ビ 長さ(mm)500
1個
698 税込768
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗いにくい場所が洗いやすいスティック付スポンジ。ボトルや冷水筒などの底までしっかり洗えます。 【ご使用方法】1.スポンジ部をスティックの間にはさみ、止め具を下にスライドさせて固定します。2.スポンジ部を取り出す場合は、止め具を上にスライドさせて外してください。3.ご使用後はフックなどに吊るして収納することが出来ます。 水切れがよく、スポンジが取り外せて衛生的。吊り下げて収納出来ます。[KSPG2P]替えスポンジ(別売)もございます。
材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(スティック)ステンレス鋼 全長(mm)315 タイプベーシック 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約90×50×45 耐熱温度(℃)70
1個
389 税込428
5日以内出荷

ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし 種別軸付砥石 形状円筒型 粒度80 硬度7M 使用工具マイクログラインダー 砥粒C 適合材ステンレス、鉄など
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超ミニボトルも洗える小さめのスポンジ。スポンジ部は泡立ち、水切れの良い膜なしスポンジを使用し、通気性が良くサッと乾きやすいので衛生的!
材質柄部:ABS樹脂、スポンジ部:ポリウレタンフォーム 質量(g)54 耐熱温度(℃)70 寸法(縦×横×高さ)(mm)44×40×305
1個
389 税込428
当日出荷

乾湿両用クリーナーNT27/1とNT48/1に使用いただけます。 濡れたゴミを回収する際はスポンジフィルターに取換えが必要となります。
トラスコ品番794-1552 適合機種NT27/1、NT48/1 幅(mm)160 高さ(mm)140 奥行(mm)160
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ 内径(Φmm)25 外径(Φmm)27 材質NBR・PVC 全長L(mm)150
1袋(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE) アズワン品番65-9311-30
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
仕様●容量:約43.5L●サイズ(mm):Φ18.5×1060~1830(H)●内寸長さ(mm):1000~1770●重量:2.5kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE) アズワン品番65-9311-31
1個
9,260 税込10,186
翌日出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 ホワイト 厚さ(mm)10 材質(基材)発泡ポリエチレン 長さ(m)2 取付け方法背割れタイプ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷水筒やロングボトルの底まで届くL型ハンドルが今まで洗いにくかった、内側段差の汚れをかきだします。 マーナだけのハード樹脂加工で茶しぶスッキリ、汚れが取れます。くるっと回転させれば両側使えます。 ロングな背面で、ボトルの側面もチャチャッと一気に洗えます。
種類水筒洗いロング トラスコ品番855-3326 材質ハンドル:ポリプリピレン、カバー表面:アクリル(ハード樹脂加工)、カバー内面:綿 寸法(mm)約46×350×40
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ポリエステル。洗浄しづらい網目や筒状も手洗いの感覚で洗浄できます。ファスナーで調節できます。
寸法(縦×横)(mm)265×190
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

押し付けると先端が広がって床にフィット! 大きなボトルや冷水筒も洗えるロングサイズ 約32mmの細い口径にも入るスリムヘッド。 傷つけにくく汚れを落とすソフトタイプ。 専用のスポンジで取り替え可能、簡単に取り外せます。
グリーン
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤なしで頑固な汚れをとります。 柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-122 材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管 全長(mm)145
1個
930 税込1,023
当日出荷

洗剤なしで頑固な汚れをとります。 柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-120 材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管 全長(mm)(レギュラー)75、(ロング)145
1個
185 税込204
当日出荷

洗剤なしで頑固な汚れをとります。 柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-121 材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管 全長(mm)75
1個
730 税込803
当日出荷

柄が伸縮するのでコップ、マグボトル、冷水筒などに幅広く使えます。 また、耐久性と水・泡切れがよく、カキ落とし効果があるナイロン不織布と、洗剤含みと泡立ちのよいスポンジの2層構造クリーナーです。
材質(柄)ABS樹脂、ポリプロピレン、(頭)ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム 寸法(mm)280×55×50 全長(mm)(使用時)370、(収納時)280
1本
469 税込516
当日出荷

折りたたみ式の柄付きスポンジ。茶しぶ汚れも落とす、泡立ち抜群のモコモコネット。スポンジは何度でも簡単に取り外しできます。ギュッと絞れるので水切りがラク。外して洗っていつも清潔にお使いいただけます。こだわりのロック方法でスポンジがへたっても抜けにくい仕様です。柄は折りたたんでも伸ばしても使えて、コンパクトに収納できます。手荒れ防止に役立つハンドルタイプ。※KB-830たためるボトル洗い取替用(別売り)とお取替えください。
用途冷水筒、ステンレスボトル、コップ洗いに。 材質ハンドル/ポリプロピレン、スポンジ/ナイロン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル 質量(g)43.6 寸法(cm)伸長時/6×4.5×37、伸縮時/6×4.5×27 耐熱温度(℃)80
1本
399 税込439
5日以内出荷

最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。
形状かぶり型防災面 仕様JIS規格外 透明 レンズアクリル 標準質量(g)235 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2 材質(レンズ)アクリル 頭囲(cm)約52~82
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)約900
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷水筒やステンレスボトルの底やスミが洗いやすいクリーナー。大きめサイズのクリーナーなので大容量ボトルも洗いやすい形状です。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。洗浄部が繊維ですので冷水筒やステンレスボトルの底やスミまで届き、汚れをきれいにします。
用途ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き 材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、リング/ポリプロピレン 全長(cm)38 耐熱温度(℃)80 直径(mm)【ヘッド部】7.5
1個
599 税込659
5日以内出荷