111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉砕する錠剤の量や硬さによって4パターンの機能が選択できます。受皿カップ・ミキサー部がセットされていないと作動しない安全機構です。薬剤が接触する部分の取り外しができるので掃除がしやすく衛生的です。
付属品テフロンワッシャー×3枚、波ワッシャー×1枚、変形レンチ×1個、ハケブラシ×1本 材質刃・受皿カップ/ステンレス、ミキサー部/アルミニウム・ステンレス・ABS樹脂 寸法(mm)168.5×168.5×273 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時1以下(最大300) 回転数(min-1[r.p.m])16000以上(モーター単体) 能力粉砕:5~150錠 (錠剤の種類やサイズによって異なります。) アズワン品番8-7378-11 安全機構受皿カップ検知センサー・ミキサー部センサー
1台
99,700 税込109,670
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
用途食材をつぶすときに 材質本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン 質量(g)96 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×260×63 耐熱温度(℃)90(柄部) アズワン品番64-4069-50
1個
299 税込329
翌々日出荷


握りやすいハンドルで、ちからが入りやすくポテトを簡単につぶせます。
材質18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×76×175 TKG品番9-0480-1201 TKG品番(2017)6-0428-1401
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

作業効率UPのハンドル付。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ180×H700mm●重量:約1080g●コード番号:AC9876 アズワン品番67-2470-14
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm)Φ55×H44 アズワン品番8-7224-01 松吉医科器械コード24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

全長(mm)265 直径(Φmm)85 材質6ナイロン樹脂・ステンレス 質量(kg)0.093 TKG品番9-0469-2001 TKG品番(2017)6-0472-1001
1個
699 税込769
当日出荷


強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

スリム型・オイルスマッシャー(左排気)
用途幅75cm・総高さ44.5~73.5cm対応 質量(kg)27 機能ワンタッチ着脱ディスク、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明、常時換気、切り忘れ防止タイマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×750×600 特性スライド前幕板が付属しております。 関連資料(0.53MB)
1個
172,900 税込190,190
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム型・オイルスマッシャー(右排気)
用途幅60cm・総高さ44.5~73.5cm対応 質量(kg)23 機能ワンタッチ着脱ディスク、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明、常時換気、切り忘れ防止タイマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×600×600 特性スライド前幕板が付属しております。 関連資料(0.48MB)
1個
164,900 税込181,390
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム型・オイルスマッシャー(右排気)
用途幅90cm・総高さ44.5~73.5cm対応 質量(kg)30 機能ワンタッチ着脱ディスク、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明、常時換気、切り忘れ防止タイマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×900×600 特性スライド前幕板が付属しております。 関連資料(0.54MB)
1個
180,900 税込198,990
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム型・オイルスマッシャー(右排気)
用途幅75cm・総高さ44.5~73.5cm対応 質量(kg)27 機能ワンタッチ着脱ディスク、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明、常時換気、切り忘れ防止タイマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×750×600 特性スライド前幕板が付属しております。 関連資料(0.52MB)
1個
172,900 税込190,190
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム型・オイルスマッシャー(左排気)
用途幅90cm・総高さ44.5~73.5cm対応 質量(kg)30 機能ワンタッチ着脱ディスク、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明、常時換気、切り忘れ防止タイマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×900×600 特性スライド前幕板が付属しております。 関連資料(0.57MB)
1個
180,900 税込198,990
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム型・オイルスマッシャー(左排気)
用途幅60cm・総高さ44.5~73.5cm対応 質量(kg)23 機能ワンタッチ着脱ディスク、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明、常時換気、切り忘れ防止タイマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×600×600 特性スライド前幕板が付属しております。 関連資料(0.49MB)
1個
164,900 税込181,390
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T-fal(ティファール)エピス マッシャー
丸みをおびたフォルムと、フィンガーレストが付いたデザインで持ちやすくなりました。また、ナイロン樹脂製だから、ふっ素樹脂加工のフライパン等を傷つけません。耐熱温度は220℃で食器洗い機でも洗えます。
用途じゃがいもをつぶして、マッシュポテトを作るときに。 耐熱温度(℃)220
1個
499 税込549
欠品中

全長(mm)245 材質18-8ステンレス+アルミニウム 内径×深さ(mm)80×75 TKG品番9-0528-1601 TKG品番(2017)6-0472-1601
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

小さめサイズのマッシャー しっかり握れて持ちやすい形状のハンドル
材質金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン 全長(mm)200 質量(kg)0.05 寸法(cm)4.5×20×5.5
1個
379 税込417
5日以内出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273 質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL)(大容器)260 (小容器)75 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 定格時間(分)モーター:連続使用2以内 電源コード(m)約1.6 付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(1.11MB)
1台
269,800 税込296,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.9MB)
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.45MB)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.99MB)
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.48MB)
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×43×168 TKG品番9-0528-0901 TKG品番(2017)6-0472-1101
1個
969 税込1,066
当日出荷

耐熱温度:235℃・握りやすいハンドルで、ちからが入りやすくポテトを簡単に つぶせます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×203 TKG品番9-0480-0701 TKG品番(2017)6-0428-0701
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

つぶしたり料理の下ごしらえに。
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120度) 質量(g)95.3 外形寸法(cm)約6×6.7×23
1個
599 税込659
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケット ヘッド
部品名称ガスケット ヘッド 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.7MB) 図解Noスマッシャー21 エンジン クランクケース部品_No.21、スマッシャー21 付属品部品_No.2
1個
789 税込868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ラチエツト
部品名称ラチエツト 関連資料(0.85MB) 図解Noスマッシャー21 エンジン クーリング、スターティング部品_No.11
1個
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイドバンA
部品名称ガイドバンA 関連資料(0.8MB) 図解Noスマッシャー21 ベース部品_No.16
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コーシヨンラベル
部品名称コーシヨンラベル 関連資料(1.03MB) 図解Noスマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.2
1個
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパイラルスプリング
部品名称スパイラルスプリング 関連資料(0.85MB) 図解Noスマッシャー21 エンジン クーリング、スターティング部品_No.7
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スタータ ロープ
部品名称スタータ ロープ 関連資料(0.85MB) 図解Noスマッシャー21 エンジン クーリング、スターティング部品_No.9
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)インテークバルブ
部品名称インテークバルブ 関連資料(1.06MB) 図解Noスマッシャー21 エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.5
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷