こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン
バッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh)
バッテリー容量(mAh)2000
1セット
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8
仕様充電ポート:type-C
本体寸法(mm)165×70.5×50
本体質量(g)522
充電時間2~3時間
ホース長さ(mm)300
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)67
質量(kg)0.77
高さ(mm)220
奥行(mm)175
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)L175×W67×H220
空気使用量(L/min)12
連続使用時間(分)15
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)約 500±30 mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(18.7MB)
設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
スマートエアポンプ JP02に付属しているエアーバルブエクステンション2を単品設定。エアポンプ付属となっている90°とさらに鋭角な60°も設定。
用途保安用品
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
充電式の空気注入用コンプレッサー
用途自転車、自動車、浮き輪、ボール、ゴムボート等の空気入れとして
セット内容本体、バッテリーパック、ACアダプター、アタッチメント4種類(車・バイク用/自転車用/ボール用/ビニール製品用)
質量(kg)0.815
材質(本体)ABS・PA
電源ACアダプター
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(cm)24.5×9×16
連続使用時間(分)約12以内
充電時間(分)約240
定格出力電圧(V)DC12(500mA)
空気圧最大設定/PSI:110、BAR:8.0、KPA:800
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)650
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)AC100
モーター電圧(V)DC14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約70
セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)14.4
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約15
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
ホース長さ(mm)500
設定圧力(kPa)30~1100
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)80
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)174
奥行(mm)266
電源(V)直流18
吐出量(L/min)12(200kPa時)
ホース長さ(mm)650
適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料(2.8MB)
最大圧力(kPa)830
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)60
対応食品衛生対応
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6
仕様照明付き
付属品自転車用チャック、ボール用ノズル
質量(g)430(乾電池含む)
電源単三乾電池×8本
本体質量(kg)0.29
連続使用時間(分)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90
使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個
適合タイヤバルブ英式、米式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)1000
仕様アダプター5種類
高さ(mm)640
質量(g)600
ホース長さ(cm)60
適合タイヤバルブ米式
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ
付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用)
質量(g)430
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106
最大吐出量10
連続使用時間(分)(目安)約20
単位bar/kPa/PSI の3種切替機能
バッテリー容量(Ah)3
圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI
充電時間(時間)約3
ホース長さ(cm)(圧力)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12
使用空気圧(kPa)(最大)450
付属品アダプター3種
質量(g)530
コード長さ(m)3(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55
ホース長さ(mm)エア/600(有効長)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です
水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能。夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)。お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能。キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。
付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L)
材質ABS
質量(g)バッテリー:388
出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95
充電時間(時間)約5.5
バッテリー容量(mAh)19200
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。
【スマートデザイン】 。
・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。
持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。
【液晶ディスプレイ搭載】 。
・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。
モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応
。
【空気注入はたったの3ステップ】 。
・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。
自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。
。
【日常の様々なシーンで活躍】。
・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。
レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。
日常の様々な場面で活躍します。
寸法(mm)104×56×201
色ブラック
質量(g)468
出力(USB出力) 5V/1.5A
入力(type-c) 5V/2A
バッテリー容量(mAh)2000
適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。マットレス上部に使われるプレミアムソフトトップ素材はクッション性、快適性、サポート性を高めます。内蔵している『コンフォートチョイスデュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。内部センサーがベッドを所定の空気圧に維持します。(適切に機能させるためにはプラグを差したままにする必要があります)。ダイヤルを回せば硬さを自分好みにカスタマイズできます。USB Type-AとType-Cのポートがついているため、スマートフォンなどの充電もでき、快適に過ごせます。電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)。収納袋、補修シール付属。
用途来客用ベッドや普段使いに。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)10
色アイボリー&ブラウン
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×51
取扱説明書(1.19MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット
【スーパーメガパワーバンク】
ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!
充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。
大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。
万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。
強弱2段切替LEDライト付属。
豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。
大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
【ソーラーパネル】
大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。
5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。
ノートPCにも直接充電可能。
約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。
リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです
付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル
寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40
質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4
色ブラック
タイプ小型~中型家電用
出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A)
入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)
電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh)
充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
停電時にも安心便利な超大容量蓄電池。パソコン・中型TV・電気毛布等小型家電も充電!。複数機器が充電可能な、充実の出力端子!。ハイパワー 連続100W 最大150W。インバーター機能内蔵で、車のエンジンを発電機に変身させる!。ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!。充実した出力端子:USB 5個(通常タイプ 2個・QC3.0対応 1個・USB-C 1個 USB-C PD2.0対応 1個)に加え、DC12V 3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。強弱2段切替LEDライト付属。豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル(別売:40Wソーラーパネル等)3電源全て可能。大容量にもかかわらず、軽量(2.1kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災50点セットです。女性向け衛生用品や防犯用品、身だしなみ用品などを詰め合わせました。
レパートリー豊富なメニューを選定、飽きることなく食事を摂ることができます。
シンプルで使いやすいデザイン性と機能性を兼ね備えたリュックです。
東日本大震災を経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。
防災マニュアル付きです。
用途災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災セットです。
セット内容【食品】アルファ化米 白米100g(2食)・わかめ御飯100g・きのこ御飯100g・ドライカレー100g・五目御飯100g、レトルトパウチ 肉じゃが220g・筑前煮200g、保存水500mL(3本)【食事】ラップ、プラカップ5個、使い捨てプレート3枚、割り箸3膳、スプーン・フォークセット、ウォータータンク5L【エチケット】ポーチ、ヘアブラシ、ヘアゴム10本、下着、メイク落としシート10枚【衛生用品】携帯トイレ3個、綿棒20本、マスク7枚、歯ブラシ3本、目隠しポンチョ、からだ拭きシート50枚、ティッシュ、ウエットティッシュ10枚(3個)、生理用ナプキン15枚【情報・照明】懐中電灯ランタン(※単3乾電池2本使用、別売)、長期保存単3乾電池4本パック、乾電池式携帯充電器(単3乾電池8本入リ)【寝具・防寒】コンパクトエアベッド、エアベッド用ポンプ、エア枕、アイマスク、アルミブランケット【移動】レインポンチョ、ラバー手袋【その他】タオル、ポリ袋3枚、サンダル、防水スマホ袋、ホイッスル、カッターナイフ、2WAYドライバー、筆記用具セット、防災マニュアル、リュック
材質リュック:ナイロン、ポリエステル
質量(kg)5.7
容量(L)リュック:16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×240×320
人数1
対象女性用
保存期間(年)(製造日から)食品:5、乾電池:10、乾電池式携帯充電器の乾電池:5
収納可能質量(kg)リュック:6まで
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災50点セットです。女性向け衛生用品や防犯用品、身だしなみ用品などを詰め合わせました。
レパートリー豊富なメニューを選定、飽きることなく食事を摂ることができます。
シンプルで使いやすいデザイン性と機能性を兼ね備えたリュックです。
東日本大震災を経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。
防災マニュアル付きです。
用途災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災セットです。
関連キーワード