座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)約280
最大荷重(kg)約120
船山品番7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。
リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200)
質量(g)600
耐荷重(kg)約100
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)420
耐荷重(kg)150
アズワン品番8-3670-01
幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
簡単に滑らせて移動できる救急担架。
すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段の登り降り方向とも、段差を困難無く移動させることができます。
中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また、患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。
ベッドシーツが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。
折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。
省スペースなので、入院用ベッドの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベッド代わりにご使用いただけます。
質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL)(cm)91×180(展開時)
1枚
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品胸部ベルト、収納用ベルト
材質紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)3.5
色オレンジ
引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。
質量(kg)10
色シルバー、ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×520×1540
耐荷重(kg)150
材質(シート)Spentex(R)
材質(フレーム)アルミ
1台
¥174,900
税込¥192,390
3日以内出荷
格納・携帯に便利な四ツ折式。
材質9号帆布
質量(kg)8.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100(四ツ折時1070)×140
松吉医科器械コード24-2112-00
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
最大耐荷重150Kg未満です。
用途救護、搬送
仕様使い捨て用、個包装
トラスコ品番819-3422
材質ポリプロピレン
色水色
質量(g)470
耐荷重(kg)150
幅×長さ(mm)600×1750
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
強度と軽さを備えた紙製担架で、大人の体重にもびくともせず、雨もはじきます。約3.5kgと軽量で、長辺を3ツ折にして小さく薄く保管することができます。使い方が本体にイラストで印刷されているので、初めて使用する人も迷わず安全に使用できます。
付属品胸部ベルト
材質紙製特殊繊維ボード(両面撥水コート)
質量(kg)約3.5
色レスキューオレンジ
耐荷重(kg)約500(素材乾燥時)~約200(24時間水浸後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×730×2.4
折りたたみ寸法(mm)600×730
松吉医科器械コード23-5500-00
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
把手は伸縮式で、引っ張るだけで簡単に引き出せます。
耐荷重(kg)100
張地9号帆布
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2250(柄引込時1780)×140
耐荷重(kg)150
適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126
全長(mm)1030
質量(kg)6.3
タイプ3段階リクライニング
全幅(mm)430
全高(mm)115
キャスター径(Φmm)63
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンパクト設計により、省スペースでの収納・設置ができます。
医療・介護・スポーツの現場で活躍します。
付属 3WAYバッグで非常災害時、すぐ持ち出せます。
質量(kg)6
耐荷重(kg)159以下
総質量(kg)6.8
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
最もスタンダードな米式担架。
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100×140
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2100×120×150
張地9号帆布
関連キーワード