1,359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質POM 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FBR27S形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。各種OA機器に幅広く採用されている。
種類スライド形 段数3 精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm 取付穴数ドロワレール5、キャビネットレール5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)スライドレール (M6)
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール 材質アルミ合金[AL] 長さ(mm)2000 シルバー 質量(g)790/本 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー 材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304 (1)グレー 質量(g)7/個 表面処理(1)高擢動グレード (2)素地 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
729 税込802
当日出荷

材質(ローラー部)焼結含油合金 材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)
1セット
特価
4,290 税込4,719
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性
材質(ローラー部)ポリアセタール樹脂 許容静荷重Pa:120NPb:240NPc、Pd:100N 材質(レール)アルミ合金(アルマイト加工) 材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304) 許容動荷重Pa:40NPb:80NPc、Pd:30N クリアランス(mm)Pa、Pb:0.1以下Pc、Pd:0.15以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 セット内容スライドレール1本、スライダ2個 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS430+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(g)40 材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS430+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 セット内容スライドレール1本、スライダ2個 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール)NBR 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

栃木屋ローラーレール
エコ商品
大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器 種類ローラ形 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)アルマイト(白色) RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー 材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現
許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 セット内容スライドレール1本、スライダ2個 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,698 税込9,568
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 幅(mm)35 材質POM トラスコ品番856-0405 長さ(mm)500 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
899 税込989
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールスライダーベース
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応! アルミレール上を自由にスライド。 用途に合わせて上面(縦)・側面(横)どちら向きのアルミレールにも対応できるようにスライダベースのタイプを2種類ご用意しました。 アルミレールの取付方向に合わせてスライダーベースのタイプを選んでください。
材質樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


レールタイプでW敷き用にも使用します。直線方向に物を滑らせ電気を通します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質POM 長さ(mm)500 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
種類スライド形 段数3 精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) 材質アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 アーム長さ(mm)150 パイプ長(mm)【振動子】850
1セット
5,998 税込6,598
10日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。 ※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。 棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。 背部には落下防止のガードバーが付いています。 ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り 質量(kg)約4.2 ブラック 奥行(mm)天板:450 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125 天板厚さ(mm)15 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 天板幅(mm)550 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB) 総耐荷重(kg)10 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

デジタル一眼レフでの動画撮影時代の到来によるニーズに応え、mobility(機動性)、Quality(品質)、polyfunctional(多機能性)を高次元で融合する次世代のスライダーレールです。 通常使用で可動域640mm。付属の延長チューブを使用することにより1200mmの距離を移動撮影できます。
用途撮影用スライダー 長さ(mm)1350、(可動域)1200 質量(kg)3.8 耐荷重(kg)延長チューブ使用時:5、延長チューブ未使用時:7 チューブ径(Φmm)22
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

アトムリビンテック引戸用下部スライダー
レールに差し込みます。レール内を左右に滑走します。
材質POM 乳白 適合レールHD-07、HD-08、HD-09
1個
319 税込351
4日以内出荷

凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。 荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。 リフトマン待ち時間が大幅に削減。 鉄製同種製品の約半分の質量。 優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。 防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。 ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg)1000 寸法(mm)上昇量:14.4 関連資料部品構成(0.6MB)
1セット(2本)
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ/樹脂 対応レールスライダーベース
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライダーで好みの位置にバッグを移動できるスライダー式腰袋です。
用途塗装作業、内装業に。 仕様腰袋:2段 トラスコ品番160-5501 長さ(mm)780 形状腰袋2段式 幅(mm)155 ブラック 高さ(mm)170 質量(g)260 奥行(mm)65 レール長さ(mm)780
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。
用途撮影電動スライダー 質量(kg)レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55 対応OSiOS 8.1以上 接続方式Bluetooth LE 最大積載荷重(kg)8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時) モーター(W)2.5~3 連続使用時間(時間)約2(SONY NP-FW50使用時) 速度移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s 使用電源SONY NP-FW50(USB入力) 三脚取付ねじ3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所) ねじ径(inch)台座:3/8 材質(レール)アルミニウム合金 レール(mm)390×24×70 可動範囲(mm)(スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325 回転角度(°)最小0.001 操作距離10m(理論値)
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 セット内容スライドレール1本、スライダ2個 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール)NBR 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS430+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両サイドのフットボードに取り付けていただく、スライダータイプ。不意に倒したり、ちょっとした段差により、傷をつけやすい場所に簡易に取り付けていただき、保護いたします。
仕様左右セット 適合車種YAMAHA TMAX500(08-11)
1個
16,980 税込18,678
62日以内出荷