手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
トラスコ品番773-5049
定格荷重(t)0.25
寸法A(mm)1120
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)895
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)180
アーム長(m)1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
用途ワークの移動に最適。
定格荷重(t)0.49
仕様柱取り付け式
トラスコ品番460-1831
質量(kg)330
アーム長さ(cm)400
旋回角度(°)180
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
セット内容アーム×2、ナット×2、ビス×2
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品
トラスコ品番859-1226
外形寸法(mm)61×30×20
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358
適合機種BH-N300、TK62、TK63
質量(kg)6.2
旋回半径(mm)660
定格荷重(kg)140
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
アーム長さ(cm)84
旋回角度(°)240
2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
自在アームスライド式。
コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。
アームの組立・分解が簡単。
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150
旋回角度(°)180
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
適合ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番773-5031
寸法A(mm)835
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)700
定格荷重(kg)250
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)240
アーム長(m)0.84
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
収納時にはアームが本体内にスライド収納されるスマートタイプ。
その際に竿2本を挿していても最上部にまとめて収納されるため、足掛かりにならない安全設計です。
奥行きの狭いベランダに適した、前後幅の小さいデザインです。
種類壁付型
仕様竿が足掛りにならない安心収納方式
材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)(アーム)600、(ケース+ポール)775~1300
許容荷重(kg)(目安)30
前蓋・天蓋のどちらにも使用できます。
(前蓋は開く方向、天蓋は閉じる方向にダンパー効果が得られます。)
リンクBは長さを調節できます。(初期設定は150mmです。160mm/170mmに変更できます。)
取付け位置を変えずにリンクBの長さを変えると扉の開(閉)速度が変わります。(長くすると速度が早くなります。開閉角度は変わりません。)
左右2個使いができます。
用途事務機器・電気製品
材質本体/ベリック、フランジ・ステー/ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)235
表面仕上げ本体/生地、フランジ・ステー/バレル研磨
交換用スライドアームです。
トラスコ品番258-0300
アズワン品番65-1940-14
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
部品名称スライドアーム
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB)
図解NoMCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.23、MCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.21、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.21、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.23、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.23
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
定格荷重(t)0.2
仕様移動式
トラスコ品番460-1661
質量(kg)651
揚程(m)3
全高(m)3.3
アーム長さ(cm)200
旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
¥879,800
税込¥967,780
11日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24020
1個
¥819
税込¥901
9日以内出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
薄爪タイプです。
外抜き、内抜き両用に使えます。
ドイツ鋼製
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
仕様2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。
材質ドイツ鋼
長さ(mm)(爪懐)30
質量(kg)16.3
引張強度12t
最大径(Φmm)650
アーム長さ(mm)300
能力(mm)(外抜き)100-650(内抜き)200-710
爪幅(mm)35
アズワン品番64-2212-96
爪厚さ(mm)44344
1個
¥239,400
税込¥263,340
当日出荷
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120・130
セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー
材質ドイツ鋼製
質量(kg)9
アーム長さ(mm)100・200・250・350
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
1個
¥137,300
税込¥151,030
翌日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
スライドアームとハンドルセットです。
トラスコ品番258-0301
アズワン品番65-1940-16
1セット
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.5
1個
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.2
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)7.3
1個
¥103,000
税込¥113,300
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)6.8
1個
¥97,000
税込¥106,700
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)9.3
1個
¥123,100
税込¥135,410
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)4
1個
¥72,400
税込¥79,640
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)3.2
1個
¥57,200
税込¥62,920
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)3
1個
¥53,000
税込¥58,300
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)3.7
1個
¥67,600
税込¥74,360
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.3
1個
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.3
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.1
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
1個
¥61,300
税込¥67,430
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.3
1個
¥30,600
税込¥33,660
8日以内出荷
仕様アーム深さ(mm):150・300
質量(kg)5.9
引張強度6t
最大径(Φmm)200
アズワン品番64-2212-94
1個
¥75,400
税込¥82,940
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.4
1個
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.3
1個
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ