24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機X軸マイクロステージ
エコ商品
超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類Xステージ 移動ガイドシャフトスライド クランプ- 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.05
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料寸法図
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷

中央精機長作動ステージ
エコ商品
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量1m 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツクモ工学大型ステージ
Z軸及びX軸方向へのロングストローク移動が可能です。駆動方式は大型ハンドル操作のネジ送り式(ピッチ2mm)で操作します。50mm・2インチピッチの光学定盤等へ接続が可能です。
耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドハンドル テーブル幅(mm)110 テーブル長さ(mm)65
1個
69,600 税込76,560
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品クランプ 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 適合品番K-21用 スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツクモ工学ステージ
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理) 分解能0.5mm/回転 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
12,500 税込13,750
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日東工業スライド式台板
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 外形寸法W(mm)428 外形寸法H(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機X軸ねじ式ステージ
エコ商品
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE15 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)1 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A0
1台
46,980 税込51,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)140 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.55 感度0.1mm クランプレバー式 平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量1m 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

連続噴射が可能な吸引式であるためムラのない安定した仕上面を作り出すことができ、特に精度を要求されるブラスト加工に最適です。研削材の選定や交換が容易にできる他、高性能サイクロンによって常にクリーンな研削材を繰り返し使用できます。前面及び側面からワークの出し入れができる両扉方式、キャビネット内での全面ブラストを可能にした回転テーブル、省スペースタイプの集塵機など、随所に現場の意見を取り入れた設計となっています。ライト及びブロアーの別作動の電源スイッチを1箇所に集め、そのままの姿勢で操作しやすい位置にセットしました。サイクロン外部に耐摩耗性に優れたゴム板を取り付けました。交換も簡単です。圧力計はそのままの姿勢で見やすい位置に設置しました。研削材の噴射圧力を常に監視できます。覗き窓は中央部がスライド式のガラス、その周りがアクリルとなっているためガラス部分をスライドさせることによって簡単に覗き窓の交換ができます。前面と側面の大きな扉からワークの出し入れができる両扉方式なので、設置場所を選ばず出し入れも簡単です。回転テーブル付きであるため、金型など重量物の前面ブラストがとても楽になりました。ワークやキャビネット内部に付着している微粉塵は、エアガンで簡単にブローできます。フットペダルの踏み込みを半分にするとエアの流れる穴径が半開となり、エア噴射量が約半分になって圧力も下がります。このように踏み込み具合で圧力の調整ができます。ブラスト作業中でも両手が自由に使え、エア調整も可能です。ボロンカーバイトノズルは優れた耐摩耗性を持ち、しかも軽量であるため、長時間の作業が可能です。
用途スケールの除去。梨地加工。バリの除去。小物、多品種の量産加工 寸法(mm)集塵機:胴径Φ460~2050H 消費電力(W)照明:200(200V)、集塵機:300(200V) 使用範囲酸化アルミナ:250~37μ/ガラス:300~50μ/ナイロンビーズ:420~150μ/スチールグリット:150μ以下 寸法(m)キャビネット本体~集塵機の集塵ホース:Φ100×3 本体質量(kg)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)作業:900×800×600 空気消費量(m3/min)0.57(5.0kg/cm2) キャビネット寸法(mm)幅900×奥行800×高さ2180
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 静止耐荷重(kg)20
1セット
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.11 材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンジャパン・トレーディング卓上クッキー成型器本体 口金含まず
手動のクッキー成型器です ハンドルを回すことにより生地が綺麗に押し出されます。絞り出された生地は車輪の付いたスライドテーブルに乗って伸びていきます 適度に圧縮されるので生地の中に気泡が入りにくく、後工程に影響が出にくいです 時間短縮、作業の効率化に最適で省スペース化にも繋がります 専用スライドテーブル付属
仕様●使用時最大使用サイズ:1,200×300mm(ハンドル含む)●材質 本体:アルミ鋳物、筒:スチールにテフロン加工 アズワン品番68-1423-37
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.44 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
ゲームや趣味の作業用の使用に便利。 簡易昇降デスク。 高さ調節がラクラク 一人での昇降が可能。 天板約2.5cmピッチの高さ調節機能(天板の高さは65.5~80cmで調節可能)。 キーボードを置ける収納棚が付き。 スライド式なので使わない時は収納可能。 ヘッドホンスタンドやモニタースタンドも取り付け可能。 自宅でのお仕事用デスクとしてもぴったり。2台使いでゆったり広々利用もおすすめ。 足元の背面パネルに電源タップをつけることが可能。 全体耐荷重55kgの頑丈なつくり。 アジャスターつきでがたつき防止。 汚れをふき取れる天板。
用途在宅勤務、テレワーク、仕事・勉強などに。ゲーミングデスク、オフィスのデスクとして 材質天板:MDF(PVC)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装) 材質(天板)天板:MDF(PVC)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装) 組立時間約30-40分 昇降方式手動式 総耐荷重(kg)55 昇降範囲(mm)650~805
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)