材質ジュラコン(R)
仕様M5
質量(kg)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1袋(10個)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合□20シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM6
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC23~31
熱処理焼入
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
適合□30シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1U分のねじ穴付のケージナット
材質鋼板
質量(g)13/1個
表面処理ニッケルめっき
板厚(mm)0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.2×43.7×8.9
取付穴(mm)□9.6、厚さ2~2.3
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
適合□40シリーズ
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM6フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けが簡単なスライド式クリップナット
錆を防ぐニッケルメッキ加工処理
10-32ネジ 50個入り
10-32ナット 50個入り
ネジの長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ&ラッククリップナット
幅(mm)4.8
長さ(mm)19
高さ(mm)4.8
質量(g)386
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質クロムモリブデン鋼
表面処理クロムメッキ
形状T型
サイズ規格ミリ
ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。
くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。
スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
レンチ幅が16~68ミリに調整できるので、幅広いサイズのナット部に使用できます。
レンチ部に樹脂カバーがついているので、ナット部などのキズつきを防ぎます。
アルミ合金製なので軽く、長時間使用しても疲れにくいです。
用途軽くてナットを傷つけにくいレンチです。
付属品取替え用樹脂カバー2個
材質アルミ合金
アズワン品番64-5156-96
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び19×24
長さL(mm)240
トラスコ品番813-1100
質量(g)370
寸法D(mm)41
仕上ニッケルクロムめっき
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クッション付きのM5ナット
材質ナットベース:鋼板
色クッション:グレイ
質量(g)2.5/個
表面処理ナットベース:亜鉛めっき
入数(個)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)発泡ポリエチレン
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボードスライド。
TVボード周りの配線がスッキリ
ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。
レイアウト自由自在
引っ越し、リフォーム、気分転換など、部屋や用途に合わせたレイアウトが自由自在です。
収納力抜群で移動もラクラクなTVボード
ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。さらに隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。
地震対策もばっちり
市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1個
¥88
税込¥97
4日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80
税込¥88
7日以内出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
表面処理ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
色でサイズを識別。安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上げ。
長さL(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法D(mm)41
仕上ニッケルクロムめっき
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ