スライド距離3/4の2段引きスライドレールです。
レールの着脱ができない、完全ストップタイプです。
左右兼用タイプです。
※レール寸法はS102と同一です。
仕様着脱不可
仕上ユニクロ
材質(ベアリング)鋼
材質(レール)鋼
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)9.5
高さ(mm)35.3
RoHS指令(10物質対応)対応
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか
RoHS指令(10物質対応)対応
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
仕様引出し着脱可
シリーズスムースライドシリーズ
ストッパーあり
材質(ベアリング)鋼
推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L
棚板にも使える2段引きレールです。
用途可動棚板、引き出し
取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付
段数2
表面処理(レール)亜鉛メッキ
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。
幅(mm)9.5
高さ(mm)27
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)71.3
種類スライド形
段数2
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
幅W(mm)12.2
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
寸法(mm)引き残し:74
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様底引き
材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)33
推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
横付けローラー方式(2段引)。セルフクロージング機能付。底あて付。引き出し寸法 : 全長の約70~78%。白焼付仕上。
材質スチール
内容2本1セット
耐荷重(kg)25
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-500
ストローク(mm)371
種類スライド形
段数2
寸法A(mm)100
寸法D(mm)440
寸法E(mm)460
寸法B(mm)440
寸法C(mm)460
定格荷重(N)180.32(組)
推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)500
表面処理(レール)ユニクロ
1組
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。
ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等
部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー
材質SPCC、POM
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ローラ形
定格荷重(N)215.6(1セット)
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート
2段引、引抜可能です。
底板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S109-14
ストローク(mm)267
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)104.86(本)
推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)375
表面処理(レール)ユニクロ
1本
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
iBo×や2段引きローラーレールと組み合わせた木製引き出しに後付けできるソフトダンパーユニットです。
仕上アイボリー、自然色
材質プラスチック
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボー仕上 ルベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S102-16
ストローク(mm)304.8
種類スライド形
段数2
寸法A(mm)-
寸法F(mm)361.9
寸法D(mm)-
寸法E(mm)250.8
寸法B(mm)254
寸法C(mm)355.6
寸法G(mm)374.6
定格荷重(N)390.04(組)
推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)406
表面処理(レール)ユニクロ
1組
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボー仕上 ルベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S102-22
ストローク(mm)406.4
種類スライド形
段数2
寸法A(mm)254
寸法F(mm)514.3
寸法D(mm)236.5
寸法E(mm)403.2
寸法B(mm)406.4
寸法C(mm)508
寸法G(mm)527
定格荷重(N)319.48(組)
推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)559
表面処理(レール)ユニクロ
1組
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
2段引、引抜可能です。
底板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S109-16
ストローク(mm)305
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)99.96(本)
推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)425
表面処理(レール)ユニクロ
1本
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-400
ストローク(mm)297
種類スライド形
段数2
寸法A(mm)100
寸法D(mm)340
寸法E(mm)360
寸法B(mm)-
寸法C(mm)360
定格荷重(N)209.72(組)
推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)400
表面処理(レール)ユニクロ
1組
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-350
ストローク(mm)251
種類スライド形
段数2
寸法A(mm)100
寸法D(mm)290
寸法E(mm)310
寸法B(mm)-
寸法C(mm)310
定格荷重(N)230.3(組)
推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)350
表面処理(レール)ユニクロ
1組
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ
種類スライド形
段数2
材質(レール)SUS304
仕様底引き
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)38.4
仕上素地
ウッドシェルフ本体とオプションパーツを合わせたセット。【ウッドシェルフ本体】。モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック。インボックスなど収納ボックスが縦にすっぽり収まるサイズ設計。棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、合成樹脂化粧繊維板。軽くて強いフラッシュ構造で、1段あたり25kgの耐荷重。フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん。【2段引き出し】。レール式でスムーズな開閉。奥のものまで見やすいフルオープン式。カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ。リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える。【ストッカー+コの字バー】。耐荷重30kgのしっかり設計。2Lのペットボトルが最大15本収納可能。カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート。正面から目立ちにくい隠しキャスター。【スライド棚】。レール式でスムーズな開閉。棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに。木の質感があってお手入れもかんたん
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック。ラック・本棚として。ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 リビング
セット内容ウッドシェルフ本体5段×1、2段引き出し×1、ストッカー+コの字バー×1、スライド棚×1、コの字バー×1、クロスバー×2、支柱×1
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)(本体)1段あたり25、(2段引き出し)天板10、引き出し1段あたり5、(ストッカー)30、(スライド棚)14
組立時間約60分以上
高さが478mmと通常のキャビネットより少し低くなっています。そのためキャビネットの上に書類受けのトレイなどを置いても、デスクとの間隔に余裕があります。昇降デスクなどで、立ち作業をするときもキャビネットの上に置いた書類などを取りやすく便利です。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。2段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
セット内容本体、トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)390
高さ(mm)478
奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520)
段数2段
天板寸法(mm)W390×D520×t10
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(下段)325×470×245
鍵有(番号/601~800)
総耐荷重(kg)40(天板部均等耐荷重 30)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ウッドシェルフ本体とオプションパーツを合わせたセット。【ウッドシェルフ本体】。モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック。インボックスなど収納ボックスが縦にすっぽり収まるサイズ設計。棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、合成樹脂化粧繊維板。軽くて強いフラッシュ構造で、1段あたり25kgの耐荷重。フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん。【ストッカー+コの字バー】。耐荷重30kgのしっかり設計。2Lのペットボトルが最大15本収納可能。カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート。正面から目立ちにくい隠しキャスター。【2段引き出し】。レール式でスムーズな開閉。奥のものまで見やすいフルオープン式。カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ。リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える。【スライド棚】。レール式でスムーズな開閉。棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに。木の質感があってお手入れもかんたん
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック。ラック・本棚として。ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 リビング
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
組立時間約60分以上
洗面所周りをすっきり整理できるランドリーラック。ブラシ、メガネ、ヘアアイロンがちょい置きできて、洗面台横の拡張スペースに。2枚の可動棚は、3段階、3.2cm間隔での調整可能。天板は水や傷に強いメラミン素材で、ちょい置きスペースに最適。スライドレールで動きがスムーズな引き出し。
用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き ナチュラルインテリア
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
耐荷重(kg)(オープン部)各段/5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10
組立時間約60分以上
スライド幅(mm)250
間口(cm)引き出し:23
機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。
滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。
引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。
引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。
イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。
シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き)
付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板
材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)50
天板寸法(mm)410×410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283
アズワン品番7-4512-01
引出し静音強化型スライドレール
補助天板寸法(mm)340×430
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
洗濯機や洗面台周りにちょうどいい。狭いランドリースペースでも高さを使って隠す収納。洗面所周りをすっきり整理できるランドリー収納ラック。狭い場所でも高さを生かして隠す収納。ホコリを防げる扉収納。おうちに合わせて扉は左右で付け替可能。天板は水や傷に強いメラミン素材。スライドレールで動きがスムーズな引き出し収納。2枚の可動棚は、3段階、3.2cm間隔での調整可能。ハーフ棚は5段階3.2cm間隔での調整可能。
用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 扉 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き 扉付き ナチュラルインテリア
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
耐荷重(kg)(扉内)1枚あたり10、(ハーフ棚)5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10
組立時間約60分以上
スライド幅(mm)160
間口(cm)引き出し:14.5
関連キーワード