22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付 材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シリーズランプ印 36 0シリーズ 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)22~26 最小扉厚(mm)18
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC) 形状スライド(多軸)丁番型 種類ワンタッチスライドヒンジ 推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ カップ径(Φmm)Φ40 掘込深さ(mm)15 推奨扉厚(mm)18~30 適合ガラス厚(mm)8、10 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)18 最小ガラス厚(mm)8 最大ガラス厚(mm)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WAKI(和気産業)スライド丁番
汎用品のスライド丁番です。※老朽化したスライド丁番の交換品としてお使いください。
用途システムキッチン、洗面ユニット等に 材質スチール/ニッケルメッキ仕上 カップ径(Φmm)26 開き角度(度)95 仕様キャッチ付
1セット
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)12~16 最小扉厚(mm)18
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
開き角度(度)94° 最小扉厚(mm)20 最大扉厚(mm)30 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。
用途木工キャビネット。キッチン、洗面キャビネット。小型自販機。連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。 適合扉厚(mm)18~30 掘込深さ(mm)15 取付径(Φmm)カップ径/40
1組
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)18
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番 サイズ(mm)35
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール 仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm) 付属品マウンティングプレート シルバー 質量(g)252.6 種類板金用スライドヒンジ 仕上(本体・カップ)ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35 かぶせ量分類(mm)12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)15~19 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 DT105°
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)105 カップサイズΦ40×18mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)