固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニット
グリスニップル有り
荷重種別有り
カバー無し
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。
材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
形状角フランジ形
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。
ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。
また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51100番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。
軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法b1(mm)40
寸法b2(mm)17
寸法d40
寸法d1(mm)40
寸法d2M12
寸法d3M12
寸法l1(mm)75
寸法l2(mm)55
寸法l3(mm)43
寸法l4(mm)108
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)5
質量(g)363
寸法h1(mm)30~35
寸法h2(mm)44~49
寸法h3(mm)10
寸法b1(mm)26
寸法b2(mm)10
寸法d1(mm)25
寸法l1(mm)49.5
寸法l3(mm)28
寸法l2(mm)35
寸法l4(mm)74
寸法h4(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d2M8
寸法d3M8
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51200番台
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)11
寸法H(mm)17
寸法A(mm)52
寸法F(mm)12
寸法E(mm)32
寸法C(mm)63
寸法D1(mm)40
寸法J(mm)15
寸法d1(mm)15
寸法K(mm)6
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは200mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:200mm●最高使用圧力:8バール●クッションタイプ:クッショニングリング●モデル番号(P):8085158●寸法:345x104x60mm●重さ:5.1kg●動作温度Max:+60℃●長さ:345mm●サイズタイプ:標準●コード番号:202-2141
アズワン品番65-8028-98
1個
¥339,800
税込¥373,780
欠品中
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向スラスト
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)9.5
寸法H(mm)13
寸法A(mm)28
寸法F(mm)5.5
寸法E(mm)20
寸法C(mm)35
寸法D1(mm)22
寸法J(mm)7
寸法d1(mm)6
寸法K(mm)3.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)20
寸法H(mm)30
寸法A(mm)79
寸法F(mm)13
寸法E(mm)57
寸法C(mm)98
寸法D1(mm)63
寸法J(mm)27
寸法d1(mm)25
寸法K(mm)10
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)12
寸法H(mm)17
寸法A(mm)42
寸法F(mm)7.5
寸法E(mm)27
寸法C(mm)52
寸法D1(mm)34
寸法J(mm)10
寸法d1(mm)10
寸法K(mm)5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ支持側(角型)
寸法A(mm)70
寸法D(mm)35
寸法E(mm)36
寸法B(mm)43
寸法C(mm)25
寸法X(mm)9
寸法W(mm)52
寸法Y(mm)14
寸法d2(mm)10
寸法R(mm)20
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ支持側(角型)
寸法A(mm)95
寸法D(mm)45
寸法E(mm)56
寸法B(mm)58
寸法C(mm)30
寸法X(mm)11
寸法W(mm)75
寸法Y(mm)17
寸法d2(mm)20
寸法R(mm)26
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(角型)
寸法A(mm)105
寸法F(mm)36
寸法D(mm)25
寸法E(mm)66
寸法B(mm)68
寸法C(mm)35
寸法J(mm)61
寸法d1(mm)25
寸法K(mm)13
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)12.5
寸法A(mm)80
寸法F(mm)22
寸法D(mm)40
寸法E(mm)41
寸法B(mm)50
寸法C(mm)30
寸法J(mm)31
寸法d1(mm)15
寸法K(mm)12
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)12
寸法A(mm)70
寸法F(mm)19
寸法D(mm)35
寸法E(mm)36
寸法B(mm)43
寸法C(mm)25
寸法J(mm)30
寸法d1(mm)12
寸法K(mm)5.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)11
寸法H(mm)17
寸法A(mm)52
寸法F(mm)12
寸法E(mm)32
寸法C(mm)63
寸法D1(mm)40
寸法J(mm)15
寸法d1(mm)15
寸法K(mm)6
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)12
寸法H(mm)17
寸法A(mm)44
寸法F(mm)7.5
寸法E(mm)27
寸法C(mm)54
寸法D1(mm)36
寸法J(mm)10
寸法d1(mm)12
寸法K(mm)5
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(角型)
寸法A(mm)95
寸法F(mm)30
寸法D(mm)45
寸法E(mm)56
寸法B(mm)58
寸法C(mm)30
寸法J(mm)52
寸法d1(mm)20
寸法K(mm)10
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)10
寸法H(mm)14
寸法A(mm)35
寸法F(mm)7
寸法E(mm)23
寸法C(mm)43
寸法D1(mm)28
寸法J(mm)9
寸法d1(mm)8
寸法K(mm)4
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)12
寸法H(mm)17
寸法A(mm)44
寸法F(mm)7.5
寸法E(mm)27
寸法C(mm)54
寸法D1(mm)36
寸法J(mm)10
寸法d1(mm)12
寸法K(mm)5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)20
寸法H(mm)30
寸法A(mm)68
寸法F(mm)10
寸法E(mm)52
寸法C(mm)85
寸法D1(mm)57
寸法J(mm)22
寸法d1(mm)20
寸法K(mm)10
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)12
寸法A(mm)70
寸法F(mm)17
寸法D(mm)35
寸法E(mm)36
寸法B(mm)43
寸法C(mm)25
寸法J(mm)30
寸法d1(mm)10
寸法K(mm)5.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)12.5
寸法A(mm)80
寸法F(mm)22
寸法D(mm)42
寸法B(mm)42
寸法C(mm)22
寸法J(mm)31
寸法d1(mm)15
寸法K(mm)12
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)10
寸法A(mm)42
寸法F(mm)12
寸法D(mm)20
寸法E(mm)18
寸法B(mm)25
寸法C(mm)13
寸法J(mm)20
寸法d1(mm)6
寸法K(mm)5.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ支持側(角型)
寸法A(mm)70
寸法D(mm)35
寸法E(mm)36
寸法B(mm)43
寸法C(mm)25
寸法X(mm)9
寸法W(mm)52
寸法Y(mm)14
寸法d2(mm)8
寸法R(mm)20
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途高負荷
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)12
寸法H(mm)15.5
寸法A(mm)42
寸法F(mm)4.5
寸法E(mm)25.5
寸法C(mm)52
寸法D1(mm)34
寸法J(mm)10
寸法d1(mm)8
寸法K(mm)3.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ