320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。裏紙はがしがスピーディに行えます。(4~24mm幅テープ対応)
適合4~24mm幅テープ トラスコ品番828-5715 関連資料(1.75MB)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 厚さ(mm)0.1 穴径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(5本)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この製品は、ノンスリップ及び框に長尺シート、タイルカーペット、タイル等を落とし込むときに、ご使用下さい。 長尺シートの場合はフック刃を、タイルカーペット、パンチの場合は直刃を使用して壁際10mmぐらいまで左右から切ることが出来ます。
全長(mm)170 全幅(mm)110
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付 タイプノーマル サイズ(mm)8×120×30 適合替刃15-2788
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイノック、ネオックス等の接着剤が付いたシートの裏側のハク離紙だけをスクイ切り出来るカッターです。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


1箱(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

209B キリヌーク オルファ 動画あり
切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。 本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
ホワイト 仕様APC方式(オートプレッシャーコントロール) 付属品替刃2枚(本体に内蔵) トラスコ品番372-9559 全長(mm)142 質量(g)17.5 刃長(mm)35
1本
949 税込1,044
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45 仕様プリスタパック トラスコ品番360-7330 全長(mm)190 質量(g)135 適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)NSカッター
長尺シート・タイル・タイルカーペットを階段のノンスリップに落とし込む際のカットに。 ぐらつきが少なく安定してカット出来ます。 替刃は市販のフック刃・直刃・L刃が使用できます。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA589CS-30 材質本体:プラスチック、刃:スチール 寸法(mm)115×60×12 質量(g)48 刃長(mm)43 刃幅(mm)22(切断面は10) 刃厚(mm)0.2 切断深さ(mm)2~10
1個
2,930 税込3,223
欠品中

刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
刃厚(mm)0.5
1箱(10枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカット出来る特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
適合本体15-2782
1パック(10枚)
569 税込626
当日出荷

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。 材質(刃)セラミック 仕様オートロック式・ラバー付グリップ 材質(グリップ)ラバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用 適合材一般木工・集成材 穴径(Φmm)20 仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有 付属品19mmワッシャー 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1コーナー使いチップを使用するスリットカッターです。切削抵抗をチップ座の非可動固定部にて受ける構造です。共用可能チップ、ミーリングでのスリットカッターおよび旋盤加工での溝入れホルダーで使用可能です。
用途あらゆる鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の分割・スリット加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

切削抵抗をチップ座の非可動固定部にて受ける構造です。最適化された上アゴ部のクランプによるきわめて高い保持力です。
用途自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工用。あらゆる鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の分割・スリット加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

刃折線を無くした厚物切りカッター刃です。 こそぎ落とし、バリ取り等、刃を長く出しても折れにくい構造です。
刃厚(mm)0.38 適合コートS、セフティS、メタルS 刃長(mm)80 刃幅(mm)9
1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 刃外径(mm)38 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れ線のない鋭黒刃です。各社共通サイズのL型刃です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ4 1097
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋の開封用に。 トラスコ品番684-4875 材質本体:PP樹脂(ポリプロピレン) 全長(mm)137 ピンク タイプ袋カット用 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス鋼
1セット(100本)
14,980 税込16,478
当日出荷

フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。 材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(g)1550 材質(刃)ステンレス鋼 適合替刃0.5
1箱(200本)
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワルターサイドカッター
エコ商品
スリットカッターです。
用途溝加工用。ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)基板ミシン目カッター
スリット型ミシン目基板の接続部を切断可能。ベーク、紙エポ、ガラエポにお勧めします。静電気拡散材料が使用されている製品です。
奥行(mm)147
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「樹脂充填+特殊形状」のダブルスリット加工。静音&制振!軽い切断感に美しい切断面。
用途スライドマルノコ、卓上マルノコ用。一般木材用 適合機種スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D) 刃先厚(mm)2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ゴムシールカッター
エコ商品
ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1丁
34,980 税込38,478
9日以内出荷

バリが出にくく軽快な切り口。オリジナルチップ採用で耐久性・直進性に優れスムーズな切断が持続。消音スリット採用で、いやな金属音も軽減。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・チャンネル鋼等に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レーザースリットチップソー
サーメットチップ採用で長寿命
用途鉄工用 切断対象鉄工 外径(mm)135 内径(mm)20 適合機種BSC-520 刃数30 刃先厚(mm)1.4
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

レヂトンEPカッター
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機 粒度#50
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レーザースリットチップソー金匠
軽快な切れ味 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
内径(mm)20
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリカッターチップソー
消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
内径(Φmm)20
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄板用に適しており、消音スリット採用で、いやな金属音も軽減。
用途薄鉄板・板金等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)