「ヒゲ」をアルミ管の内部に納めましたので、玉掛け作業を安全に行えます。ロック加工部にテーパーをつけましたので、引き抜き作業が容易に行えます。(※角度をつけた引き抜き作業はご遠慮ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付きのビットホルダーです。
全長(mm)66
二面幅(inch)内:1/4 外:1/4
刃先マグネットあり
1本
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
握る部分を細かくデザインされた両口ロックタイプグリップ。ライディングを楽しくコーディネート。下面には格子型の枠があり、指をしっかりフィットさせコントロール性を上げる
グリップ長さ(mm)132
付属品バーエンドキャップ
質量(g)約86(ペア)
適合ハンドルΦ22.2mm
ナチュラルコアロープはしなやか&ハードです。
6×24 O/O A種と比べ約40%以上、6×37 O/O A種と比べ約30%以上の柔らかさを実現しました。
破断力(規格値)では、6×24 O/O A種と同じ規格で製作しており、玉掛索で使用されている制限使用荷重(安全荷重)がそのまま使用できます。
当商品はそんな特許取得ワイヤロープであるナチュラルコアロープを使用し、信頼性の高い耐食性アルミ合金製スリーブ管でアイ圧縮をしたワイヤロープです。
アイ圧縮(ロック加工)は国内で多く用いられている加工方法で、仕上がり時に素線端末部を封じ込めているため、軍手などに引っかからず、安全に使用できるよう工夫しています。
備考ナックロック加工(ロック加工)
ロープ径(Φmm)12
構成6×(7×7)
概算単位質量(kg/m)0.429
破断荷重(kN)【最小値】裸S種の場合:71.0、7.24tf
断面積(mm2)46.8
アイ寸法(mm)200
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
作業性のよいスリムタイプ
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。
材質鉄
表面処理クロメートメッキ
パテ乗りしやすい梨地頭。
毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。
取付物を固定する首下ねじ。
板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。
ねじの呼びM3.8
呼び径3.8
材質鉄
頭径(Φmm)7.5
表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
使用荷重(t)1.12
使用荷重(kg)1120
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
グリップシフトに対応し握る部分を細くデザインされた片口ロックタイプグリップ。大人は勿論子供にも適したデザイン。しっかり握れて安心
色ブラック
グリップ長さ(mm)92
付属品バーエンドキャップ
質量(g)約86(ペア)
適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
¥2,398
税込¥2,638
14日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
キャプコン用ロックナット
材質真ちゅう
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
中身の飛び出しを防止するロック機能「アルロック」が付いた両面筆入!軽くてコンパクトなスリムボディーでランドセルにもスッキリ収納!
「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう。を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入れ。簡単操作で開閉をロック!最薄型クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈!
開閉マグネット
寸法(mm)94×222×29
フッキング性能+刺しやすさアップ!オープンウォーターでのスイミングにおすすめ。CPS(センターピンシステム)。ワームを真っすぐ刺しやすい。コイルの巻き数1.5回。ツイスト式でキャスト時はワームをしっかりホールド。バイト時にはワームが裂けやすく、フッキング性能を高めます。鋭利な先端部。ワームへの装着がよりスムーズに行えます。また、装着が困難なエラストマー素材にも装着が可能になりました。細軸・軽量。より細身のワームにもセット可能。
用途釣り・ルアー
適合外径Φ5.5
タイプ小物アクセサリー
号数L
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
フッキング性能+刺しやすさアップ!オープンウォーターでのスイミングにおすすめ。CPS(センターピンシステム)。ワームを真っすぐ刺しやすい。コイルの巻き数1.5回。ツイスト式でキャスト時はワームをしっかりホールド。バイト時にはワームが裂けやすく、フッキング性能を高めます。鋭利な先端部。ワームへの装着がよりスムーズに行えます。また、装着が困難なエラストマー素材にも装着が可能になりました。細軸・軽量。より細身のワームにもセット可能。
用途釣り・ルアー
適合外径Φ3.2
タイプ小物アクセサリー
号数S
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
フッキング性能+刺しやすさアップ!オープンウォーターでのスイミングにおすすめ。CPS(センターピンシステム)。ワームを真っすぐ刺しやすい。コイルの巻き数1.5回。ツイスト式でキャスト時はワームをしっかりホールド。バイト時にはワームが裂けやすく、フッキング性能を高めます。鋭利な先端部。ワームへの装着がよりスムーズに行えます。また、装着が困難なエラストマー素材にも装着が可能になりました。細軸・軽量。より細身のワームにもセット可能。
用途釣り・ルアー
適合外径Φ4.0
タイプ小物アクセサリー
号数M
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
トラスコ品番663-8973
適合ホース内径(Φmm)7.5~9.0
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
1袋(1000個)
¥15,589
税込¥17,148
翌々日出荷
「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう。を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入。
簡単操作で開閉をロック!
最薄型クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈!
長く大切に使ってもらえるように心をこめて、職人による丁寧な縫製仕上げ
授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。
大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
取り外せる鉛筆削り付
リアナティアラシリーズから、大人っぽいクラシカルな刺繍デザインが登場!
寸法(mm)94×222×29
色ライトブルー
材質(本体)ABS、PE、PU
開閉マグネット
アズワン品番64-8821-74
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう。を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入。
簡単操作で開閉をロック!
最薄型クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈!
長く大切に使ってもらえるように心をこめて、職人による丁寧な縫製仕上げ
授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。
大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
取り外せる鉛筆削り付
リアナティアラシリーズから、大きなリボンがカワイイデザインが登場!
寸法(mm)94×222×29
色バイオレット
材質(本体)ABS、PE、PU
開閉マグネット
アズワン品番64-8821-77
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
中身の飛び出しを防止するロック機能「アルロック」が付いた両面筆入!軽くてコンパクトなスリムボディーでランドセルにもスッキリ収納!
「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう。を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入れ。簡単操作で開閉をロック!最薄型クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈!
開閉マグネット
材質ABS、PE、PU
寸法(mm)94×222×29
主要材質主要材質=本体:ABS、PE、PU
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。
電源ケーブルの脱落事故を防止
ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減
従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格15A 250V
プラグC14
ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯
許容曲げ半径(mm)51
ソケットIEC60320 C13 Lock Slim
保持力(N)200(参考値)
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。
トラスコ品番231-0867
材質布製
色青
自然長(mm)860
最大長(mm)1360
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
中身の飛び出しを防止するロック機能「アルロック」が付いた両面筆入
軽くてコンパクトなスリムボディーでランドセルにもスッキリ収納!
「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう。を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入。
簡単操作で開閉をロック!
最薄型クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈!
長く大切に使ってもらえるように心をこめて、職人による丁寧な縫製仕上げ
授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。
小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
ブレイブシリーズからは、クールでカッコいいポリゴンデザイン
材質主要材質=本体:ABS、PE、PU
寸法(mm)94×222×29
より薄型なグリップで片手で装着可能。ノートPC に装着した際、より PC に沿う形でロックを装着可能なのでデスクスペースをとらない(45 mm 25 mm)。より小型なダイヤル使用で薄型ロックヘッドを実現。
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。
工具を使ったネジ止めも必要ありません。
取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)7.5~9
適合ホース外径(Φmm)13.5
質量(g)133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。
トラスコ品番231-0930
材質布製
色青
自然長(mm)860
最大長(mm)1420
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ