ストッパー及び目盛付です。
パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂
色黒
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。
様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS樹脂
給気口を施工する際に使う延長リングです。
用途給気口施工時の延長リングとして
材質ABS樹脂
色ホワイト
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.28MB)
壁スリーブのジョイントパイプとしてご使用ください。
1個あたり25mm延長することができます。
用途中間接続用
材質合成樹脂
色ホワイト
規格壁厚:240mm迄壁板厚:12~50mm迄(外壁)壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
形状ニップル
種類塩ビ管用継手
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
材質ABS樹脂
色黒
寸法e(mm)10
寸法f(mm)40
壁スリーブを塩ビ管で延長する場合の接続部品としてご使用ください。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途中間接続用
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。
スリーブで線がバラバラになりません。
3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。
マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
色ブラック
ケーブル長(m)0.4
1本
¥499
税込¥549
14日以内出荷
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チ
仕様●サイズ(cm):152L●重量(kg):1.1
アズワン品番65-6892-43
1組
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16AWG
寸法(mm)300
コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16AWG
寸法(mm)300
色黑/金
コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
電源ユニットのPCI Expressグラフィックカード用コネクタ (8ピン) を延長します。
グラフィックカード側コネクタは2ピンを分離できるので、6ピンと8ピンコネクタの両方に対応します。
スリーブで線がバラバラになりません。色が劣化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。
コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
用途白色パーツや内部白塗装ケースに合うビデオカード電源延長ケーブル。スリーブで柔軟性・耐久性に優れます。
色ホワイト
コネクタ形状電源ユニット側:PCIExpressVGA用コネクタ(8ピン)メス、グラフィックカード側:PCIExpressVGA用コネクタ(6+2ピン)オス
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
コネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)
コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (6+2ピン)
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。
スリーブは色が変化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。
大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。
電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません)
頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。
4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。
コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。
ATX12V/EPS12Vコネクタは総称して「+12V電源コネクタ」といい、同一ピン数であればコネクタ形状は同じです。
色ホワイト
コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス、マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
ケーブル長(cm)30(コネクタを含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ステンレス 粉末用スリーブサンプラー(1035Aおよび1035T)専用の延長棒です。複数本を組み合わせることで、最大6mの深さまで採取可能です。ただし、重量にはご注意ください。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)1015
質量(g)655
1本
¥66,980
税込¥73,678
18日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色ホワイト
型番SST-PP07-PCIW
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色赤
型番SST-PP07-MBR
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色黑/青
型番SST-PP07-PCIBA
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色黒/金
型番SST-PP07-PCIBG
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色ホワイト
型番SST-PP07-MBW
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色黑/青
型番SST-PP07-MBBA
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色赤
型番SST-PP07-PCIR
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG
寸法(mm)80+80+80+80
コネクタ1×4pin to 4 x SATA connectors
RoHS指令(10物質対応)対応
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG
長さ(mm)80+80+80+80
色赤
型番SST-PP07-BTSR
コネクタ1×4pin to 4 x SATA connectors
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー(1500A)専用の延長ロッドです。複数本組み合わせて延長可能です。高品質ステンレス316L製。必ずサンプラーT字ハンドル(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)600
1本
¥51,980
税込¥57,178
18日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)300
色ブラック
型番SST-PP07-MBB
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)250
色ブラック
型番SST-PP07-PCIB
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線がスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)250
色黒/赤
型番SST-PP07-PCIBR
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色黑/青
型番SST-PP07-EPS8BA
コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色ホワイト
型番SST-PP07-IDE6W
コネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線がスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)250
色黒/青
型番SST-PP07-IDE6BA
コネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ