139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~320mm)。簡易取付。接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×330
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1個
69 税込76
当日出荷

・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
グレー
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。
ミルキーホワイト 適合パイプスリーブ(GKWP-75-1)、換気パイプ(PYP-75型) 種類支持金具
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用 材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン) 寸法(mm)Φ75×57.5-180 内径(Φmm)76 外径(Φmm)80
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続パイプΦ100mm。内断熱外壁用。壁埋込タイプ。パイプ用ファン取付用のフランジ。電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)。ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能。雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×195
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×230
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷


パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×230
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)パイプ延長スリーブ
パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
材質ABS樹脂 寸法e(mm)10 寸法f(mm)40
1個
219 税込241
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続パイプΦ100mm。外断熱外壁用。壁埋込タイプ。パイプ用ファン取付用のフランジ。電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)。ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能。雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×285
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1台
2,198 税込2,418
当日出荷




取付スリーブを使用することにより、ベアーキャップ本体をSU管、スパイラルダクト等に簡単に取付できます。
材質LDPE
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用
壁スリーブのジョイントパイプとしてご使用ください。 1個あたり25mm延長することができます。
用途中間接続用 材質合成樹脂 ホワイト
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)パイプソケット 壁スリーブ延長用
壁スリーブを塩ビ管で延長する場合の接続部品としてご使用ください。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途中間接続用
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







TMEHジャパンスリーブ
適合GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25S 材質ポリエチレン ホワイト 質量(g)12
1個
154 税込169
欠品中


1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)