180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷

ダボ孔のないスルーアクスル車体のハブ軸にキャリアを取付できるようにする専用スルーアクスルです。 ハブ軸の長さに対応するスペーサー2枚とSyntaceX-12に対応する臼型スペーサーが各サイズに付属しています。
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

ParkTool(パークツール)スルーアクスルアダプター
スルーアクスルタイプのホイール用アダプター。このアダプターを使用することでTS-25振取アタッチメントや、スルーアクスルタイプのホイールやキャノンデールの”Lefty”用ホイールに対応します。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

TS-2TA.3 スルーアクスルアダプター ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)スルーアクスルアダプター
パークツール振取台のアームに設置して使用する、スルーアクスルハブ用アダプター。 TS-2、TS-2.2、TS-2.3、TS-4.2、TS-8に対応。 素早く簡単に取り付けることが可能です。
適合機種TS-2/TS-2.2/TS-2.3/TS-4.2/TS-8
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

さまざまなクイックレバーに対応する新型カップリングを採用した「DS-30MP」のパイプ長を短くして設置高を低くした700C標準設計モデル 29erまで対応する「DS-30MP」に対し、対応車種を最大で700Cまでとすることで、従来のDS-30BLTと同様、700Cバイクをより水平に保持することが可能 シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応 クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適 付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。) 高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能 開く方向で700Cまで対応する「High」と24インチまでの「Low」の2つの高さ設定が可能 使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能
付属品スルーアクスルアダプター 材質スチール ブラック 質量(g)700 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)420×305×40(収納時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×305×285
1個
1,798 税込1,978
32日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

スル-アクスルマウント。スルーアクスルサイズ12mm用。メンテナンススタンドに取付可能。簡単DIYでオリジナルマウントが製作可能。
寸法(mm)12×100
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


従来の振れ取り台でスルーアクスルホイールを使用する際のアダプター。
適合寸法(mm)スルーアクスル:12・15・20、エンド幅:135・142
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷


Φ20mm、Φ15mmのスルーアクスルハブ(フロント)用オプション。
適合PRS-20/21/23LB
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様化するクイックレバーに対応すべく新型カップリングを採用し、定番のリアハブ固定型スタンドが進化 シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応 クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適 付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。) 高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能 開く方向で二段階の高さ調整可能、小径車から29erMTBまで幅広いサイズに対応したパイプ設計 使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能
付属品スルーアクスルアダプター 材質スチール ブラック 質量(g)720 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×320×40(収納時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×32×330(展開時)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:90 grams ブラック
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

チェーンのたるみを無くしフレームへの傷や汚れを防止します。 後輪を外した際にチェーンを固定するツール。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマノ - フロントハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 100x12mm E-スルー アクスル E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フロントハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 さらに高剛性。 安定性がさらに向上しました。 メンテナンスとセッティングが容易です。 モデル番号:HB-RS770 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed Eスルーアクスルは別売になります。
ブラック/シルバー 寸法(mm)OLD:100 固定方法12mm E-スルー 質量(g)125 ブレーキセンターロックディスクブレーキ ベアリングベアリング コーン:CBN、ベアリング カップ:CBN
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車用スルーアクスル(12mm~20mm)用のアダプターです。 クイックリリースタイプにも対応します。 スポーツ車を頻繁に整備する場合は取り付けておくと、付け外しの手間がかかりません。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応
用途カラー:オレンジ。材質:アルミ。製品重量:8 grams ゴールド
1個
699 税込769
3日以内出荷

12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:80 grams ブラック
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷


1個
599 税込659
欠品中

付属品取付けナット 長さ(mm)183 直径(Φmm)12
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

下図の1と2の2個のパーツセットになります。スタンドのホルダー部分に挿入することで、スルーアクスル仕様の自転車に使用できます。左側ホルダーには1のみ、右側ホルダーには1と2を使用。
1セット
499 税込549
31日以内出荷

シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 さらに高剛性。 安定性がさらに向上しました。 メンテナンスとセッティングが容易です。 センターロックマウント モデル番号:FH-RS770 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed スピード:11/10追加のスペーサーで10段変則に使用可能。ディスクブレーキ/センターロックマウント用 Eスルーアクスルは別売になります。
寸法(mm)OLD:142 ブラック/シルバー 質量(g)302 固定方法12mm E-スルー
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スルーアクスルアダプター1 , Turno/Drivo IandII/ Direto/Direto X対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。
用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

高い耐久性および信頼性 高性能シールとカップ&コーンベアリングを採用 100 mm O.L.D. (HB-M6010) 内蔵グリススリーブ オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング|なし
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.3 ブラック シリーズDEORE M6000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:44 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


O.L.D.:142 mm スポークホール:28H、32H 迅速係合:最大 7.0 度
寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.89、オフセット:7.05 シルバー 質量(g)平均:237 シリーズXTR M9100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:50/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 フランジ径(Φmm)左/右:59/70
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O.L.D.:148 mm スポークホール:28H スポークパターン:3 クロス クイックエンゲージメント:最大 7.0 度
仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H 寸法(mm)OLD:148、フランジ間:56、オフセット:6.8 シルバー 質量(g)平均:241 シリーズXTR M9100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:45/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148 フランジ径(Φmm)左/右:51/68.4
1個
50,980 税込56,078
9日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
欠品中

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ O.L.D.: 100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7 ブラック 質量(g)142 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ O.L.D.: 100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7 ブラック 質量(g)142 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44 穴タイプスポーク:36H 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール O.L.D.:110 mm
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.7 ブラック 質量(g)147 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ ストレートスポーク用 ERD:550 ~ 610 mm リムオフセット:0 ~ 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。(一部のスポーク長計算は2クロスとして認識) O.L.D.:110 mm スポークパターン:3 クロス オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)62.8、(オフセット)3.7 ブラック 質量(g)158 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:51 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:45/45 穴タイプスポーク:28H 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

優れた安定性 高い剛性 ロード 12 mm E-スルー アクスル 取り付けとメンテナンスが簡単 カラーオプション: シルキーブラック
寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.7、オフセット:7.45 ブラック 質量(g)平均:361 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O.L.D.:100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4 シルバー 質量(g)132 シリーズXTR M9100 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)