23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング
用途小物の溝入れ 外径D(Φmm)45 穴径d(Φmm)15.875 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数90
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)スロッターバイト
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
適合機種スロッターマシン 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり
用途機械部品の溝入れ 外径D(Φmm)70 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数72
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MCO材を使用。高能率加工に最適。キー溝あり
用途機械部品の溝入れ 外径D(Φmm)70 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数56
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フルスロットディスクタイプのスロッティングカッターです。
用途フライス加工用。
1本
89,980 税込98,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルスロットフランジタイプです。
用途フライス加工用。
1本
98,980 税込108,878
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フランジタイプのヘリカル切刃スロッターです。
用途フライス加工用。
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルピコカット
小内径ボーリング加工においてチップを交換し、内径溝加工、旋削加工、面取り、端面溝、(多機能ピコマルチ)加工が可能
用途内径溝加工(小径加工用)
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。 面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R 面取り角度(°)15~45 電源(V)AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m)4.0 定格時間(分)連続 付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本 本体質量(kg)3.9
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
刃数68 材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)25.4 材質MCO3(コバルト高速度鋼)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
9,398 税込10,338
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄、F.R.P、カーボングラス 適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151 切断能力奥行45mmまで
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R 面取り角度(°)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)4.5 定格消費電力(W)430 キャブタイヤコード(m)2.5 定格時間(分)30 本体寸法(mm)全長278 付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本 仕様電動式小型面取り機二重絶縁 質量(kg)2.5 トラスコ品番116-6484
1台
69,980 税込76,978
当日出荷