クイッククリップ「Quick clip」というクリーンラインを考えた取り付けループが付いた救助用スローロープ・プロは取り外し自由で扱いやすいフローティングロープです。
また、ベルト付帯用ループやワイドネックオープンが施されていて、フローティングバッグにも対応しています。
色イエロー
最小限に抑えたシンプルにデザインされたアッセンダー。
ロープだけではなくスリングなどにも使用可能。
ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、取付も片手で簡単に出来ます。
EN567:97認定品。
質量(g)70
引張強度(kN)15
適合ロープ径(Φmm)8~13
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
こんなお得な商品も!

バケツ PVC製 スプリング入り
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
現場でのゴミ回収やアウトドアにどこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。強力なスプリングでしっかり自立します。
商品タイプ本体+フタ
枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)74
材質アルミ
使用角度(°)75
材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。
使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色チタン×赤
材質アルミニウム
形状オフセットD型
寸法(mm)約W65×H105×D18
質量(g)70
ロック機能あり
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワークポジショニング作業専用のロープ
アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック14L-1型(口開き20mm)
ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ
8字環
伸縮調節器14-28A型
色ブラック
材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール
質量(g)約1040
ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
質量(g)115
切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業
ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)
ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12
付属品非常用携帯ケース・緊急呼子
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製
仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。
材質アルミ合金
軸径(Φmm)40
肉厚(mm)2.5
耐荷重(kg)85
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉄
厚さ(mm)3(テープ部含まない)
寸法(mm)19×11.5
質量(kg)約3
タイプ5g刻み
公差(g)±3%
木登り作業の決定板!
両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ!
高所でも安全・安心です。
与作に乗ったまま、木の周りを回れます。
手軽に運べて、簡単にご使用できます。
足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。
木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。
小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。
質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本
径(Φmm)120~250(木の使用径)
長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ)
穴数5(ツノ)
寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カラビナ オートロック式
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
材質アルミニウム
形状オフセットD型
幅(mm)60
高さ(mm)110
質量(g)66
ロック機能あり
回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。
長さ(m)20
線径(Φmm)1.20
色白
トラスコ品番253-3677
材質/仕上ナイロン
質量(g)約23
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。
ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして
ロープ長さ(m)約15
折径(mm)片側フロート部/約1500(輪状)
ロープ幅(mm)約Φ8
材質(フロート)PE発泡体
材質(ロープ)ポリエチレン
切断荷重(kN)ロープ/6.5kN
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
管理釣場定番フライ。使用フックはエッグに最適フォルムをもつTMC2487#12を使用。フッキング、ホールドとも良好です。また、エッグヤーンは、特に柔らかい素材を使用してありますのでトラウトの食い込みの良さが特徴です。ノンウェイトのスローシンキングですので、ほぼサスペンドに近いナチュラルな演出となります。止水エリアでインジケーターを使用したメソッドが主流ですが、流水エリアのサイトフィッシングでウェットフライ風に試したりするのも効果的です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数94-12
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
管理釣場定番フライ。使用フックはエッグに最適フォルムをもつTMC2487#12を使用。フッキング、ホールドとも良好です。また、エッグヤーンは、特に柔らかい素材を使用してありますのでトラウトの食い込みの良さが特徴です。ノンウェイトのスローシンキングですので、ほぼサスペンドに近いナチュラルな演出となります。止水エリアでインジケーターを使用したメソッドが主流ですが、流水エリアのサイトフィッシングでウェットフライ風に試したりするのも効果的です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数92-12
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
管理釣場定番フライ。使用フックはエッグに最適フォルムをもつTMC2487#12を使用。フッキング、ホールドとも良好です。また、エッグヤーンは、特に柔らかい素材を使用してありますのでトラウトの食い込みの良さが特徴です。ノンウェイトのスローシンキングですので、ほぼサスペンドに近いナチュラルな演出となります。止水エリアでインジケーターを使用したメソッドが主流ですが、流水エリアのサイトフィッシングでウェットフライ風に試したりするのも効果的です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数95-12
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
管理釣場定番フライ。使用フックはエッグに最適フォルムをもつTMC2487#12を使用。フッキング、ホールドとも良好です。また、エッグヤーンは、特に柔らかい素材を使用してありますのでトラウトの食い込みの良さが特徴です。ノンウェイトのスローシンキングですので、ほぼサスペンドに近いナチュラルな演出となります。止水エリアでインジケーターを使用したメソッドが主流ですが、流水エリアのサイトフィッシングでウェットフライ風に試したりするのも効果的です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数93-12
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
管理釣場定番フライ。使用フックはエッグに最適フォルムをもつTMC2487#12を使用。フッキング、ホールドとも良好です。また、エッグヤーンは、特に柔らかい素材を使用してありますのでトラウトの食い込みの良さが特徴です。ノンウェイトのスローシンキングですので、ほぼサスペンドに近いナチュラルな演出となります。止水エリアでインジケーターを使用したメソッドが主流ですが、流水エリアのサイトフィッシングでウェットフライ風に試したりするのも効果的です。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数91-12
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
最大飛距離100mオーバー!!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!。高強度の肉厚ボディと貫通ワイヤー構造でロックショア、オフショア問わず大活躍。水平姿勢でのローリングフォールアクションで、弱ったベイトフィッシュをイミテート。水を掴むフェイスデザイン、超低重心のウェイトバランスにより、ファストからスローのただ巻き、ワンピッチジャーク、スキッピングなどあらゆるテクニックに対応
タイプシンキング
レンジALL RANGE
飛距離(m)100 Over
アカムツ等の高級魚が狙えることで人気の中深海ジギング。時には300gを優に超えるウェイトのジグをスローに操る上で必要な”軽量でスムーズな貫通力”を備えるフック、「AS-06 ファルクス」を採用。従来のジギングフックでは強度が保てなかった細軸ワイヤーを使用し、Dual Forgedの新技術により極限まで鍛えつつ、フトコロ内側をフラットにすることで口切れによるバラシを軽減。やや長めのアシストラインを採用、ジグのフロントとリアに装着することで魚の口と体に効率的に掛ける中深海ジギング対応のアシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
アカムツ等の高級魚が狙えることで人気の中深海ジギング。時には300gを優に超えるウェイトのジグをスローに操る上で必要な”軽量でスムーズな貫通力”を備えるフック、「AS-06 ファルクス」を採用。従来のジギングフックでは強度が保てなかった細軸ワイヤーを使用し、Dual Forgedの新技術により極限まで鍛えつつ、フトコロ内側をフラットにすることで口切れによるバラシを軽減。やや長めのアシストラインを採用、ジグのフロントとリアに装着することで魚の口と体に効率的に掛ける中深海ジギング対応のアシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
アカムツ等の高級魚が狙えることで人気の中深海ジギング。時には300gを優に超えるウェイトのジグをスローに操る上で必要な”軽量でスムーズな貫通力”を備えるフック、「AS-06 ファルクス」を採用。従来のジギングフックでは強度が保てなかった細軸ワイヤーを使用し、Dual Forgedの新技術により極限まで鍛えつつ、フトコロ内側をフラットにすることで口切れによるバラシを軽減。やや長めのアシストラインを採用、ジグのフロントとリアに装着することで魚の口と体に効率的に掛ける中深海ジギング対応のアシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
アカムツ等の高級魚が狙えることで人気の中深海ジギング。時には300gを優に超えるウェイトのジグをスローに操る上で必要な”軽量でスムーズな貫通力”を備えるフック、「AS-06 ファルクス」を採用。従来のジギングフックでは強度が保てなかった細軸ワイヤーを使用し、Dual Forgedの新技術により極限まで鍛えつつ、フトコロ内側をフラットにすることで口切れによるバラシを軽減。やや長めのアシストラインを採用、ジグのフロントとリアに装着することで魚の口と体に効率的に掛ける中深海ジギング対応のアシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<激流を征するバーチカルモデル>グラス素材をベースにブランクを構成し、激流下でのバーチカルジギングに特化。250~400gといった幅広いジグウェイトに対応し、スローからミディアムテンポのワンピッチジャークが得意なアクションに設定。7番クラスのティップが着底感を高めつつ、8番クラスのバットパワーが魚を暴れさせず強力なリフト力を発揮。電動リールを使用したスタイルにも対応します。
タイプB(ベイト)
全長(m)1.75(5’9”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社2000-3000
グリップ部(mm)リアグリップ:420
自重(g)258
最大ドラグ(kg)12/0°
継数(本)1
仕舞(cm)175
先径(mm)2.5
カーボン(%)10
グラス(%)90
適合ルアー質量(g)MAX500
魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
1本
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<急流を征するバーチカルモデル>グラス素材をベースにブランクを構成し、急流下でのバーチカルジギングに特化。150~300gといった幅広いジグウェイトに対応し、スローからミディアムテンポのワンピッチジャークが得意なアクションに設定。5番クラスのティップが着底感を高めつつ、6番クラスのバットパワーが魚を暴れさせず強力なリフト力を発揮。電動リールを使用したスタイルにも対応します。
タイプB(ベイト)
全長(m)1.75(5’9”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社2000-3000
グリップ部(mm)リアグリップ:420
自重(g)240
最大ドラグ(kg)10/0°
継数(本)1
仕舞(cm)175
先径(mm)2.2
カーボン(%)12
グラス(%)88
適合ルアー質量(g)MAX350
魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
リトルパドルテールのストレートワーム!シルエット以上にアピールする、上下(左右)非対称のパドルテールストレートワームです。オフセットフックや、1g前後のジグヘッドにベストマッチ。トゥイッチやショートジャークで、小さなテールがシルエット以上に水を押し、プロップアクションで魚にアピールします。また、スローリトリーブではスパテラテールが微振動を起こしながらスイミングします。<ライトウェイトジグヘッドに最適なバランス設計>1ボディに刻まれたリブが、水を噛みます。2上下(左右)非対称のパドルテール
サイズ(inch)4
適合フック【#】マルチオフセット2
入数(個)9
グリーンマーク認定
リトルパドルテールのストレートワーム!シルエット以上にアピールする、上下(左右)非対称のパドルテールストレートワームです。オフセットフックや、1g前後のジグヘッドにベストマッチ。トゥイッチやショートジャークで、小さなテールがシルエット以上に水を押し、プロップアクションで魚にアピールします。また、スローリトリーブではスパテラテールが微振動を起こしながらスイミングします。<ライトウェイトジグヘッドに最適なバランス設計>1ボディに刻まれたリブが、水を噛みます。2上下(左右)非対称のパドルテール
用途3inchはボディとテールを専用に設計。マス鈎使用でのネコリグやスプリットリグ、極小ジグヘッドリグなど超繊細な釣りに最適です。スレきったフィールドの難攻不落なバスに口を使わせます。
サイズ(inch)3
適合フック【#】マルチオフセット6~4
入数(個)10
グリーンマーク認定
リトルパドルテールのストレートワーム!シルエット以上にアピールする、上下(左右)非対称のパドルテールストレートワームです。オフセットフックや、1g前後のジグヘッドにベストマッチ。トゥイッチやショートジャークで、小さなテールがシルエット以上に水を押し、プロップアクションで魚にアピールします。また、スローリトリーブではスパテラテールが微振動を起こしながらスイミングします。<ライトウェイトジグヘッドに最適なバランス設計>1ボディに刻まれたリブが、水を噛みます。2上下(左右)非対称のパドルテール
サイズ(inch)5
適合フック【#】マルチオフセット1
入数(個)7
グリーンマーク認定
画像の左から、オリーブブラック・ブラウンブラック・グローホワイト・グローチャートです。
用途<釣り場を問わず活躍する使いやすいサイズのフェザージグ>1.2gのリーチはアピール力と投げやすいウェイト設定が魅力のフェザージグです。使い方は簡単!ゆっくりスローにリールを巻くだけ!天然アワビの強いアピール力と、フェザーのナチュラルな喰わせの誘いにトラウトもたまらず食いついてしまいます。ただ巻きはもちろん、沈めて巻き上げてを繰り返す釣りもオススメ!違和感を感じた時は大きく合わせず、リールを少し早く巻いて合わせることで口の周りにしっかりとフッキングすることができます。
サイズ1.2g
画像の左から、ピンクホワイト・チャートホワイト・ブラック・オリーブです。
用途<釣り場を問わず活躍する使いやすいサイズのフェザージグ>1.2gのリーチはアピール力と投げやすいウェイト設定が魅力のフェザージグです。使い方は簡単!ゆっくりスローにリールを巻くだけ!天然アワビの強いアピール力と、フェザーのナチュラルな喰わせの誘いにトラウトもたまらず食いついてしまいます。ただ巻きはもちろん、沈めて巻き上げてを繰り返す釣りもオススメ!違和感を感じた時は大きく合わせず、リールを少し早く巻いて合わせることで口の周りにしっかりとフッキングすることができます。
サイズ1.2g
2004年リリースのファーストモデル。ボディサイドの平面とタイトウォブリングアクションでフラッシング効果は抜群。さらに水平フォールにより、着水の瞬間から強烈なアピールを発揮します。シイラ・カツオ・青物から、マグロまで対応。最近はサワラでも注目されています。
用途<遠くのナブラも狙い打ち。>コンパクト&ヘビーウェイトそして空気抵抗の少なさと相まってその飛距離は絶大。タイトウォブリングアクションとボディサイドの平面により、フラッシング効果は抜群。さらに水平フォールにより、着水の瞬間から強烈なアピールを発揮します。スタビライザーフィンの効果で青物攻略に必須の超ハイスピードリトリーブでも安定したアクションを発揮し、同時に海峡域のシーバスゲームでローリングベイトで歯が立たないようなシチュエーションでのスローリトリーブでも、しっかりと水をつかんで泳ぎます。 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー(75、60、42は1.2mm厚。28、24は1mm厚) *スーパーハードコーティング *スタビライザーフィン
長さ(mm)90
質量(g)42
タイプシンキング
フックST-66#2
リングタイプ#6
ツナのキャスティングゲームにまで対応するヘビーデューティー仕様。ハイギヤリールによるファストリトリーブに対応すべく、オリジナル形状のリップを採用し、実重量を感じさせない少ない引き抵抗でのウォブリングアクションを実現しました。
用途<遠くのナブラも狙い打ち。>コンパクト&ヘビーウェイトそして空気抵抗の少なさと相まってその飛距離は絶大。タイトウォブリングアクションとボディサイドの平面により、フラッシング効果は抜群。さらに水平フォールにより、着水の瞬間から強烈なアピールを発揮します。スタビライザーフィンの効果で青物攻略に必須の超ハイスピードリトリーブでも安定したアクションを発揮し、同時に海峡域のシーバスゲームでローリングベイトで歯が立たないようなシチュエーションでのスローリトリーブでも、しっかりと水をつかんで泳ぎます。 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー(75、60、42は1.2mm厚。28、24は1mm厚) *スーパーハードコーティング *スタビライザーフィン
長さ(mm)120
質量(g)75(オーナーST66#1/0フック使用時)
タイプシンキング
フック別売
リングタイプH#8
24をベースにウェイトアップ。ショア青物をメインに活躍します。重量増に伴うウェイト配分のズレは、ラインアイの位置で調整を行い、オリジナルのアクション性能は損ないません。通常ミノーを凌駕する飛距離と一口サイズのシルエットが、大きなアドバンテージとなります。
用途<遠くのナブラも狙い打ち。>コンパクト&ヘビーウェイトそして空気抵抗の少なさと相まってその飛距離は絶大。タイトウォブリングアクションとボディサイドの平面により、フラッシング効果は抜群。さらに水平フォールにより、着水の瞬間から強烈なアピールを発揮します。スタビライザーフィンの効果で青物攻略に必須の超ハイスピードリトリーブでも安定したアクションを発揮し、同時に海峡域のシーバスゲームでローリングベイトで歯が立たないようなシチュエーションでのスローリトリーブでも、しっかりと水をつかんで泳ぎます。 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー(75、60、42は1.2mm厚。28、24は1mm厚) *スーパーハードコーティング *スタビライザーフィン
長さ(mm)80
質量(g)28
タイプシンキング
フックST-56#4
リングタイプ#4
関連キーワード
1
2
次へ