低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!
柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。
高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。
幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)2
材質低密度ポリエチレン
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM
長さ(mm)1000
2018年トラスコ掲載ページ6 1343
家の中の気になる段差をゆるやかな勾配にします
つまづき防止に
すべり止め溝加工
室内にマッチする木目
取付簡単両面テープ
蓄光素材使用、太陽光や蛍光灯の光を約10分~30分照射した場合
受けた光を6~8時間暗闇の中で光続けます
材質ABS樹脂
長さ(mm)740
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付)
色ライトオーク
長さ(mm)700
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)760
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途タイルカーペット用樹脂製見切り材です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質軟質樹脂
仕様ガラス繊維入り
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、
車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。
50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。
丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。
付属のボルトで横連結が可能です。
用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消
材質高圧ポリエチレン
色グレー
耐荷重(t)8
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー
材質ゴムチップ
長さ(mm)600
材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)6
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプストレート
奥行(mm)270
高さ(mm)100
材質ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)1500(1セット)
材質PP
質量(kg)3.1(1セット)
高さ(mm)(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80
適合タイヤ幅(mm)190以内
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質軟質樹脂
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60
材質ポリプロピレン
幅(mm)600
奥行(mm)150
トラスコ品番413-0898
色グレー
質量(g)840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに
蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心!
ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付!
サイドも傾斜・蓄光です
付属品両面テープ付き
材質ABS樹脂
色ナチュラル
下面幅(mm)840
本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。
仕様内
付属品両面テープ付き
材質ABS樹脂
幅(mm)100X100
色ナチュラル
本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。
仕様外
付属品両面テープ付き
材質ABS樹脂
幅(mm)100X100
色ナチュラル
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
付属品抜止
適合(振れ止め)SL
材質スチール
厚さ(mm)(爪部鋼)3.0
色クローム
線径(Φmm)6
サイズ(mm)(ダボ)Φ4×10
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
サイドスロープはテーパー付きで段差解消に役立ちます。カラーはグレーで、本体と色分けがあり分かりやすいです。
用途パネルマット本体のスロープ設置用に。
厚さ(mm)10
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)60×425
1セット(2枚)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
適合SB-24・32
厚さ(mm)(コの字)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン
色グレー
耐荷重(t)10
付属品連結ボルト
こんなお得な商品も!

段差スロープ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。
ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1500
幅(mm)155
色黄
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
わずかな段差を解消するのに最適です。高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11~19H、20Hを21~30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有
幅(mm)500
わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。また、高さ調節(ナット付き)を併用することでさらに高さを調節することができます。本体1 つにつき連結プレートが1個付属しています。
用途台車運搬時のわずかな段差解消に。
付属品連結プレート1個
幅(mm)500
ナイロン製の八打ちロープです。伸びがあります。
用途電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
構造八つ打ち
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。・柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本のストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。建設業、林業、漁業等、様々なシーンで使用されています。
用途建設業用、林業用、漁業用等
材質ナイロン
色白
ロープ仕様撚り:クロス打ち
高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです。軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
用途係留索、林業用など
材質クレモナ(ビニロン)
色白
ロープ仕様撚り:クロス打ち
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。『ジェントルスロープ(スチール) 10H』と『ジェントルスロープ(スチール) 20H』と併用することで、1mm~9mmの幅で高さ調節が可能です。
用途ジェントルスロープとの組み合わせで1mm単位の微調整に。
仕様調節幅(mm):1から9
長さ(mm)80
幅(mm)500
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アンカーロープ、舫ロープ、係船ロープに最適な国産のナイロンクロスロープを片側アイスプライス加工しました。もっとも支持されている万能なロープです。繊維は東レ社製を使用。3ッ打ちロープと比べ柔らかく、キンクしない扱いやすいロープです。
色ホワイト
ひも・糸種類ロープ
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
関連キーワード
1
2
3
4
次へ