爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)90
トラスコ品番368-3508
質量(g)700
爪の届く長さ(mm)100
被引き抜き物の直径最小(mm)40
破断荷重(kN)25
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
仕様止め輪付
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。
材質特殊鋼(SCM435)
タイプロング爪
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。
高強度、高品質のスイス製。
内径10~100mmのボールベアリングに対応。
ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。
ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。
コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー
質量(kg)3.2
適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
用途すき間の狭い引き抜き作業に。
被引き抜き物の直径最小(mm)50
被引き抜き物の直径最大(mm)200
爪の届く長さ(mm)50
破断荷重(kN)30
質量(kg)1.15
トラスコ品番368-3516
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。
トラスコ品番108-5531
セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本
質量(kg)14
1セット
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。
爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上特殊合金鋼/黒染め
爪の届く長さ(mm)70
被引き抜き物の直径最小(mm)40
被引き抜き物の直径最大(mm)90
トラスコ品番164-7121
質量(g)600
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
こんなお得な商品も!

ギヤープーラー3本爪
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
材質特殊合金鋼
仕上ニッケルクロムめっき
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
用途引抜き作業。
仕様ニッケルメッキ
材質特殊合金鋼
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
適合プーリ(mm)280~600
トラスコ品番108-5051
質量(kg)45
爪の届く長さ(mm)575
破断荷重(kN)240
2018年トラスコ掲載ページ4 0550
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
ベアリングセパレーターと組み合せて使用して下さい
用途プッシュプーラセット用プッシュプーラ
材質特殊鋼
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
用途引抜き作業。
仕様ニッケルメッキ
材質特殊合金鋼
被引き抜き物の直径最小(mm)40
被引き抜き物の直径最大(mm)75
破断荷重(kN)20
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
関連キーワード