生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維
連続耐熱温度(℃)1100
瞬間耐熱温度(℃)1100
材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)
最高使用温度(℃)1000
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×30000000×2
アズワン品番1-5608-22
1巻
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。
耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)
幅(mm)25
厚さ(mm)3
長さ(m)30
連続耐熱温度(℃)1000
アズワン品番1-5608-24
瞬間耐熱温度(℃)1100
1巻
¥10,300
税込¥11,330
12日以内出荷
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維
幅(mm)50
厚さ(mm)3
長さ(m)30
連続耐熱温度(℃)1000
アズワン品番1-5608-25
瞬間耐熱温度(℃)1100
材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
1巻
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。
最高使用温度(℃)800
2018年トラスコ掲載ページ7 0633
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。
仕様接着剤なし
材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%
瞬間使用温度(℃)900
優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
容量(kg)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラステープ 平織り
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。
仕様平織り
耐熱温度(℃)550
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材
断熱フトンの補強材
パイプ・ダクトの断熱被覆材
使用温度(℃)(安全)400
最高使用温度(℃)550
繊維径(μm)9
密度2.52
融点(℃)840
熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000
織り方綾織
材質ガラス繊維
こんなお得な商品も!

シリカテープ
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り
材質高純度シリカ繊維
使用温度範囲(℃)1000まで
主な用途保護用
目付(g/m2)30
特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
関連キーワード