21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様漏洩検査液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0023 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。 TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所 と程度が分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番120-4184 容器樹脂ボトル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物
1本(60mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。 スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。 わずかなもれでも確実に泡が発生します。 検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。 コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-1936 使用温度範囲(℃)5~40 容量(g)350 容器スプレー缶 アズワン品番8-5662-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)132
1本(354mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1缶(18L)
15,200 税込16,720
当日出荷

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査 正味質量(g)345 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番389-0121 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等 危険物の類別非危険物 原液量(mL)192×20本
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様漏洩検査液 外観淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番64-6809-21 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。 泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
1個(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査 対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀
1セット(2組)
399 税込439
当日出荷

仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0016 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
19,980 税込21,978
当日出荷

シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 JIS規格JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2)7 検知能力(mL/sec)5×10-4 アズワン品番9-248-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)108
1本(345g)
1,298 税込1,428
当日出荷

油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0015 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷


微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別水漏れ発色検査剤 トラスコ品番293-0641 主成分水指示粉末、溶剤 正味質量(g)263 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
1巻ほか
特価
408 税込449
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(2本)
269 税込296
当日出荷

泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 原液量(mL)258
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

リークチェック 不燃性 モノタロウ 動画あり
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。 成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2 性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 タイプ防錆潤滑 使用温度範囲(℃)-10~130 臭気無臭 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
799 税込879
当日出荷

泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品 使用温度範囲(℃)1.6~80 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)