23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン 動画あり
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。 砥粒キュービトロン
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スーパーレヂテクマX SRT-X 日本レヂボン 動画あり
結合剤BF 適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 最高使用周速度(m/s)72 外径(Φmm)125 厚さ(mm)3.5 取付方式X-LOCK
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。 適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 硬度砥材粒:36 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min) 寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
1枚
609 税込670
翌々日出荷

スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ) 日本レヂボン 動画あり
あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。
用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ質系複合 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 使用工具電気式ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス鋼、一般鋼
1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 動画あり
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3 シリーズグリーンエース 適合材鉄・ステンレス鋼など
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材キュービトロンTM砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズスキルタッチ
1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。 トラスコ品番852-4789 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 適合材ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,988 税込8,787
5日以内出荷

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)7 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼材・鋳物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

適合材一般鋼・ステンレス鋼 砥粒A/WA 種別オフセット砥石 適合ツールディスクグラインダー 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削 厚さ(mm)6 シリーズグリーンエース 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SRT-XレヂボンスーパーレヂテクマXX-Lock用グラインダー専用といしワンタッチで脱着可能です。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石です。締め付ける工具は不要です。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。
用途研削作業。 仕様一般鋼用、ステンレス鋼用 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
1枚
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。 トラスコ品番852-4790 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)46 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷